- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- サーキュレーター
- サーキュレーター扇風機 30畳 18cm アイリスオーヤマ
- サーキュレーター扇風機 30畳 18cmの口コミ・評判
サーキュレーター扇風機 30畳 18cmのレビュー

アイリスオーヤマ
サーキュレーター扇風機 30畳 18cm【30畳】【上下左右首振り】
扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。特殊形状スパイラルグリルで、風を直線的に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとっており、1回の回転における送風量を増やすことができます。入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。
2025-10-13
用途: 事務所の空気循環
サービス業
首振り範囲も広く通常の風量でも部屋の遠くまで風が届きます。
これからの季節部屋の空調の温度むらを軽減するのに役立ちそうです。