USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 USB A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量のレビュー

平均満足度 4.50 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 USB A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できるUSB AC充電器です。 USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。 接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
SHIRONAGASU WORKS 様2026-04-18
用途:
出張時の電源として

想像していたより大きく重い。しかしそれが安心感にも。

インテリア ビルドアップ 様2025-08-07
用途:
空調服のバッテリー充電
対象商品:
44106888

充電も早く 3ヶ所あるのが良い コンパクトで持ち運びも便利

2024-07-04
用途:
出張時の電源
対象商品:
44106897

軽量でなかなかよいです。特に温度が上がることもなく安定して使えています。コンセントへさした時に自重で抜けることもなく,固すぎて抜けにくいほどでもなくこの面でも問題なしです。

2024-02-26
用途:
スマホ充電とタブレット充電に
対象商品:
44106906

USBとC端子が二つ計3つ同時に充電でき、ハイパワーなので、時短になってよいです。
3端子分ということで、計ると4cmくらいの長さなので、コンセントにつなぐと1つで1.5個分の幅をとり、1個使えなくなるのでそこだけ注意です。