グリーンレーザー墨出し器のレビュー

平均満足度4.33(3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
グリーンレーザー墨出し器 ONE STEP
ONE STEP
グリーンレーザー墨出し器
¥11,980/税込¥13,178

さまざまなシーンでの利用が可能!
4×360°グリーンレーザー墨出し器 2水平面360°と2垂直面360°の16グリーン線を搭載し、作業スペース周りの壁から67mmと、壁際での使用も可能です。
床、壁、天井を全部カバーできます。
この製品は18650リチウム電池を使用しています。
この照射レーザーは、傾斜角度が4度以上の場合にはアラームが鳴り、水平になるように調整することで、正確に配置することが可能です。
照明の取り付け、写真の吊り下げ、壁と床の敷設などに最適です。
垂直ライン8本、水平ライン8本の16ラインを搭載。ラインが天井、壁、床全周に照射でき、棚の設置、リノベーションなどで効率よく使用できます。
平らな地面に直接置くことができ、±4度までの傾斜であれば、問題なく使用頂けます。それ以上の傾斜を検知した場合は、アラームによって通知されるため、水平になるように調整が必要です。 また、4度以上の傾斜のある場面でも、その場で調整することが出来、様々なシーンでの利用が可能です。
【用途】建築作業などにおいて水平や直角などの基準となるレーザーを出す際に。家具の設置や絵画などを壁に飾る際にも。

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-12-24
用途: 機械の点検など
その他業種

ケースに一式入って居て、これだけ持って行けば水平を確認する作業が大抵は出来る。
三脚はセット内容に入って居ないので、必要であれば買い足す事になるが、今の所必要性を感じない。
レーザーの明るさは室内なら十分、ただちょっと太いかなと思う。
手袋がセットに有るが、使わないのでケースから抜いた。
ケースは強度などに不満は無いが、整然と収納されて居るかと言えば、もっと工夫が欲しかったと思う。
全体的に不満が無い訳では無いが、コスパは高いと思う。

2024-09-30
用途: 現場内の墨出し用として
建設業・工事業

三脚タイプではないこのタイプを探していました。コンパクトなので大変気にいってます。もう少しコスパが良ければなお良しです。

1人が参考にしています
対象商品 : 53187936
2024-12-03
用途: 現場の墨出し作業
上原内装 様(建設業・工事業)

セット内容もよく使いやすくて購入してよかったです!
またリピートします!