コンデンサ 680μF 35V dc 1袋 5個入のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コンデンサ 680μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
1,498 / 税込 1,648
FRシリーズ35 → 63 VパナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-05-15
用途:
PCモニター用 ACアダプター修理
対象商品:
62173249

安価なコンデンサ多数有るがやはりPanasonic。
安心感が違う。また商品の配送もスムーズで納期に
間に合いました。