コンデンサ 82μF 200V dc 1袋 5個入のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コンデンサ 82μF 200V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
1,998 / 税込 2,198
EDシリーズパナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意。用途パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適していま
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-14
用途:
基盤修理

なかなか入手しづらい容量・電圧・温度であったが、すぐに手に入った。Panasonicなので信頼性や耐久時間も問題なく、安心して使用できた。