M12 FUEL 10mm ベルトサンダーのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
M12 FUEL  10mm ベルトサンダー ミルウォーキーツール
ミルウォーキーツール
32,880 / 税込 36,168
長さ330mm x 幅10mm のベルトが装着可能重さ約1.0kgの小型軽量ベルトサンダー(2.0 Ahバッテリー装着時)2つの速度モード、正転逆転モード、無断変速ロック式トリガーにより、高い作業性を実現工具不要で360°回転可能なアームデザイン継続作業時の負担を軽減するロックノブ搭載工具不要でベルト交換が可能LEDライトを搭載し、作業エリアの視認性を向上REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
DG LAND 合同会社 様2024-12-03
用途:
車両へのパーツ加工取り付けの際に
対象商品:
68280767

エアーツールと比べると回転スピードは遅く感じますが樹脂加工では全く問題なく、コードレスの取り回しの良さは最高です。

1人が参考にしています