電子レンジ(ヘルツフリー/フラットテーブルモデル)のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
電子レンジ(ヘルツフリー/フラットテーブルモデル) エスケイジャパン
エスケイジャパン
12,980 / 税込 14,278
フラットテーブル式だからしっかり温めます!フラットテーブルなので、食品を回転させず、加熱ムラを少なくしています。 容量いっぱいにスペースを使うことができます。庫内特殊コーティング仕様モデル!電子レンジ庫内に特殊コーティングにより、サッと拭くだけで汚れが落ちやすいモデルです。※汚れの種類によります。シンプルなデザインで使いやすい!デザインもシンプルで操作パネルもシンプルです。大きめなハンドルを採用!ハンドルが大きめなので、開け閉めしやすい!あたため出力・加熱時間も選べる!選べるあたため出力(エリア別)60Hzエリア:強650W、弱520W、解凍200W、50Hzエリア:強500W、弱500W、解凍200W が選べます。加熱時間もダイヤルで、最大30分加熱することが可能です。ヘルツフリーモデルなのでどこでも安心!ヘルツフリータイプの電子レンジは、日本国内どこに引っ越しをしても、住む場所に関係なく同じ製品が引き続き使えます。 東日本エリアの50Hzと西日本エリアの60Hzを場所を気にせずに使用できます。解凍もしっかりできる!冷凍された食品もしっかり解凍が可能です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-06-19
用途:
お弁当など温める際に使用します

回転ではなくフラットテーブルなので大きいものを入れても問題ないです。
安価に購入出来て助かりました。