タイヤエアーコンプレッサーのレビュー
自動停止機能付で安全・安心
設定した充てん圧力になると自動で停止
圧力単位の切り替えが可能(kPa・PSI・kg/cm2)
”デジタル表示パネル”で数値が見やすい
使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付
テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応
最大圧力450kPa
シリーズ最小、最軽量モデル
多用途に使えるアダプター3種付
・自転車用<英式>
・ボール用ニードル
・小型レジャー用品用
電源コード、エアーホース、アクセサリープラグ、各種アダプター、全て本体裏面に収納可能
有限会社小澤製作所 様2026-08-03
- 用途:
- タイヤの空気圧の確認
会社の車両の空気圧の点検に使用したいと思います。季節によって状況が変わります。また、高速道路を走行することもあり空気圧の確認は不可欠だと思います。価格もリーズナブルで満足している。