バッテリーシャント 電圧計・電流計のレビュー
総合的なバッテリー監視・分析:充電状態(SOC)、電圧、電流、容量、残り時間、温度、スターターバッテリーの電圧など、重要なバッテリー情報を提供します。幅広い互換性: 鉛バッテリー(AGM、GEL)、リン酸鉄リチウムバッテリー、リチウムイオンバッテリー、ニッケル金属ハイブリッドバッテリーなど、さまざまなタイプのバッテリーにシームレスに対応します。簡単な設置と設定: DC Homeアプリを使用することで、設置や設定調整を簡素化し、ユーザーフレンドリーな体験を提供します。アラームと履歴データ記録: 履歴データの記録が可能であり、異常発生時にはDC Homeアプリからアラームを出すことができます。便利な遠隔監視: Bluetooth接続により、Renogy ONE CoreとDC Homeアプリによる遠隔モニタリングとコントロールが可能です。Renogy バッテリーシャント300は、電池の電圧と電流を測定し、それに基づいてバッテリーの充電状態(SOC)や残りの運転時間を計算するインテリジェントなバッテリーモニターです。 さらに、シャントはディープ放電サイクル、放電容量、充電サイクル、およびバッテリー温度などの歴史的な充放電データを記録します。 内蔵のBluetoothモジュールにより、バッテリーシャント300はDC HomeアプリやRenogy ONE coreと通信します。これにより、充放電データを監視し、関連するパラメーターをカスタマイズすることができます。
2026-01-28
- 用途:
- オフグリッドのバッテリーモニターとして使用
- 対象商品:
- 82617318
別途モニターを購入しなくともスマホのアプリで動作確認ができます。動作情報も同社製のバッテリーモニターよりも詳細なのでよりよい状況確認ができて安心です。取り付けについてはシャントの端子部分に複数端子を取り付けすることが難しいので22sq×2などで接続するのではなく38sq1本を使った方が取り付けやすいと思います。
1人が参考にしています
2026-01-27
- 用途:
- オフグリッドのバッテリー状態の確認
- 対象商品:
- 82617318
バッテリーモニターとして正確な数値を示しています。接続にはケーブル1本でないとカバーができないので注意が必要です。例えば22sq×2などで使用すると端子が土台にぶつかりボルトが締められません。できるならば38sq1本で接続した方が良いです。
2人が参考にしています