プライムフィット AG11Lのレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
プライムフィット AG11L mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)
13,800 / 税込 15,180
PRIME FIT AG 11L 国際規格(EN ISO 20346規格)認定のワークシューズ。 測定温度23±2℃ 環境区分C2(相対湿度25±3%)にも対応した静電気帯電防止タイプ。 スポーツメーカーならではの設計で、上質な履き心地やクッション性に富んだ一足。 【EN ISO規格】 欧州標準化委員会(CEN)より策定されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は、 一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。 電気抵抗:1.0×105≦R≦1.0×109Ω 測定温度:20±2℃ 相対湿度:30±5%、85±5% このシューズはEN ISO規格認定品です。 またJIST8103に準拠した試験を実施しており、測定温度23±2℃(相対湿度25±3%、50±5%) 及び0+20℃における一般静電靴(ED)の静電気帯電防止性能も有しています。 【CE表示】 CEマークは個人用保護具規則(PPE Regulation(EU)2016/425)の要件を満たした製品に表示できるマークです。 EU加盟国で販売する安全靴(または保護靴)にはCEマークの貼付が義務付けられています。 光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用 耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上 黄色紐を採用:静電気帯電防止用シューズを履いているか識別しやすい黄色紐を採用 買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで 擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり) 【用途】電子機器製造・製造業
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
オリヒロエンジニアリング 様2026-07-22
用途:
機械製造

スポーツメーカーの安全靴は初めて使用します。職場の方からはフィット感が違うとのアドバイスがありました。実際はいてみると足へのフィット感が高く疲労も少ない様に感じます。仕様もシンプルで旧式スタイルの安全靴と外観は変わりがないところも目立たず良いところかと思います。