アームライト クランプタイプのレビュー
机に簡単取り付け、クランプ式角度自由自在、必要な場所に光が届くスイングアーム適応電球は口金E26(サイズ全長120mm/最大径60mm以下)の白熱電球(60W以下)、電球形蛍光灯(15W以下)、LED電球(10W、質量110g以下)
2026-06-10
- 用途:
- 歯科技工の作業机用に
- 対象商品:
- 84722209
電球が別売りということもあってお手頃価格で
電球は好みの高演色のLED電球を別途購入いたしましたので無駄もありません
本体はON/OFFが傘の上に付いていて扱いやすくアームもスムーズに動いて特に問題ありません
強いていうなら本体を机などに取り付ける際にクランプ台が机からはみ出る部分の厚みが少しあるので机と壁の間とか机と隣に接した棚などの間にクランプ台を設置したい場合は5cm程度の間隔が必要です
1人が参考にしています
2026-08-25
- 用途:
- 現場仕上げ作業
これまで白熱電球(白熱灯)のライトから更新しました。明るくて暑くならないのいいです。価格もLEDライトにしては低価格で大満足です。