ヘッドウォーズ ヘッドライト BBのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ヘッドウォーズ ヘッドライト BB GENTOS
GENTOS
5,998 / 税込 6,598
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き最大570ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は41時間の連続点灯単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル ※Type-Cケーブルでの充電が可能フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHLP-2302 後継 【用途】1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-06-14
用途:
電気室保安管理

明るさについては申し分ありません。電池についてはエネループを使うタイプにしました。電池ホルダ―の閉には注意が必要です。よく構造を見て閉めないと破損の危険があります。練習すれば大丈夫です。リチウムイオン電池には魅力はありましたが写真と説明だけでは不安があり今回はやめました。