- 工具の通販モノタロウ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 照明
- ヘッドライト
- ヘッドライト本体
- Gシリーズ ヘッドライトハイブリッド GENTOS
- Gシリーズ ヘッドライトハイブリッドの口コミ・評判
Gシリーズ ヘッドライトハイブリッドのレビュー

ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト スタンダードモデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト
付属の専用充電池(GA-22) 及び 単4アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル
充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能
最大550ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は78時間の連続点灯
点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。
もう一度長押しをしないと順番は変わらない。
チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
50°可動式ヘッドで角度調整可能
スイッチロック機能(後部認識灯のみ)
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き
購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
GH-101RG 後継【用途】2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。