自動ワイヤーストリッパーのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
自動ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)
9,798 / 税込 10,778
一般的な0.2~6mm2までの単線・複合線・より線に対応します。芯線を傷つけることなく被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整します。様々な導体断面に自動的に適合するので、芯線を痛めません。軽量ボディーと握りやすいハンドル形状により快適に作業できます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業に最適です。2.5mm2までの銅及びアルミ線を切断できるワイヤーカッター装備しています。6.0~18mmまでの範囲で調整可能な長さ調整ストッパーを装備しており、繰り返しの作業も快適に行えます。ボディーは強化プラスチック製、ハンドル上部はしっかり握ることができるようにソフトな素材を採用しています。 【用途】一般的なケーブルのストリッピング(皮むき)に最適
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社亀山設備工業 様2026-08-01
用途:
端子用皮剥き
対象商品:
14933890

国産のワイヤーストリッパーを使っていたのですが最小の皮むき長さがちょっと長めなのが思い通りになり、大変満足しています。