ネックライトのレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ネックライト Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
¥ 1,898 ~ / 税込 ¥ 2,088 ~
首にかけて両手が自由に使えるLEDライト白色LED搭載で、手元・足元を明るく照らします。また、軽くてコンパクトなのでバッグの中にも携帯できて便利です。ワンプッシュでオンオフの操作がかんたんにできます。小雨の中でも使える防滴構造です。1明るさ約1.5倍の約20lm BF-AF10P(13lm)比※電池寿命は、BF-AF10Pと同じ15時間2ニュアンスカラーを採用流行色を取り入れ、ファッション性をアップファッションに溶け込み、普段使いに最適3軽量42g長時間使用していても、首が疲れにくい
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
医療法人土屋小児病院 様2026-08-12
用途:
夜勤のラウンド時

下方向は照らされるのですが、点滴を交換する際には少し上を向きます。
ボトルの穿刺部が明るくなるよう、上方向など自在に固定できると良いです。