洗練型スポットエアコンのレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
洗練型スポットエアコン スイデン
スイデン
129,800 / 税込 142,780
1口冷風タイプ全閉式ファンモータ低GWP冷媒『R32』採用室温10℃(湿度50%)~45℃(湿度40%)の間で運転可能前面以外の3面をピタリと壁に寄せられる《かべピタ》設計ワイドレンジタイプ。室温が10℃まで冷房運転可能なのでシーズンオフでも大活躍!ミニドレンタンク。熱交換器一体型の最新機構。ドレン水量が激減!半透明のドレンタンクなのでドレン残量が一目でわかります。ホコリに強い全閉モータ採用。モータ周囲の空気がモータ内に流入しない構造なので、ホコリの多い現場でも使用できます。便利な排水機能。ドレンタンクを取出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます。(ホースは、内径Φ16mmのものをご用意ください。)
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
三和金属株式会社 様2025-07-04
用途:
倉庫内作業

扇風機とは違い、冷房がスポット的に体に当てれるので暑さ対策になりかなり助かっています。