直管LEDランプ 10形相当 グロースターター器具専用のレビュー

平均満足度2.00(1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
直管LEDランプ 10形相当 グロースターター器具専用 オーム電機

グロースターター器具専用交換ランプ
電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)
直管蛍光ランプ10形相当
広く明るいガラス管
口金:G13
消費電力:6.0W
平均演色評価数:Ra80
定格寿命:40,000時間
【仕様】
寸法:全長330mm × 外径28.0mm
質量:68g
定格入力電圧:AC100V
周波数:50/60Hz
定格消費電力:6.0W
定格入力電流:105mA
適応口金:G13
※屋内用(屋外使用禁止)

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-10-05
用途: 汎用的なものではない
不動産業

よく確認する必要があります。
グロースターター器具専用で、普通の器具は使えない。