シガーソケットケーブルのレビュー
シガーソケットに接続して使用3mケーブル付き・ケーブルはPVCで燃焼耐性に優れる電流は約5Aまで対応!最大120Wまでの機器に使用可出力はDCプラグ DC7909赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)
2026-03-07
- 用途:
- 使用できない
DC7909(8mm)規格として使用できることを想定して注文しましたが、
実際に届いた製品のプラグサイズは 内径2.1mm / 外径5.5mm(いわゆるDC5521)と思われるサイズ