11インチミラー型ドラレコ(車内リアカメラ)のレビュー

平均満足度0.00(0件のレビュー)
商品レビューを投稿する
11インチミラー型ドラレコ(車内リアカメラ) PORMIDO

配線隠し設計:デジタルインナーミラー上部にウォールを設計し、配線を隠してすっきりさせます。TYPECケーブル1本で2カメラ接続できます。
カメラ分離式: 分離式設計により、車内空間に合わせて設置位置を調整可能。ブレーキセンサーや車検証ステッカーの映り込みを解決。
11インチの細長形: 左右のサンバイザーに干渉せず、10インチより大きな画面で操作がしやすいです。
20段階ズーム機能::従来の15段階から20段階に進化し、後方の状況を自由に拡大して確認可能。ワンタッチで拡大・縮小対応。
SONY IMX307センサー採用: 前後とも200万画質で同時録画。HDR・WDR機能付きで夜間や逆光でも鮮明な映像を記録。
600cd/m?+1920x480(pixel)+70%高透過率のIPS液晶タッチパネル: 明るい環境でも見やすい輝度と高解像度。従来の30%から70%に進化した高透過率で表示が見やすくなりました。
5レベルのGセンサー機能搭載:5つのレベル分けで衝撃を検知。6方向の検知が可能。

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-10-11
用途: 交通事故発生時証拠残し
自動車・二輪車・自転車関連業

見やすい大画面でありながらも車のサンバイザの動作に干渉しないサイズ。
リアモニター映像の倍率調整があるものの、車のサイドミラー(ドアミラー)から見える後続車との距離感と当該品の映像から見える後続車との距離感との違いに慣れが必要。
光の反射やモニタ画面への映り込みが気になる場合がある。
別途後ろ向き駐車に便利なリヤビューカメラとモニタが欲しくなった。