防犯カメラ(ソーラーパネル式)のレビュー

平均満足度2.00(1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
防犯カメラ(ソーラーパネル式) NEXTEC
NEXTEC
防犯カメラ(ソーラーパネル式)
¥10,980/税込¥12,078

400万画素の高解像度
細部まで確認可能な400万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。
ソーラーパネル搭載
太陽光パネルによる充電と、本体内蔵のバッテリー [ 容量:5200mAh ] により、ほぼ給電の心配のない低電力消費運用が可能です。
夜間もあんしん
照射距離:10mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。
PTZ機能で死角なし
カメラを上下左右にパン・チルト可能。
外出先でもスマホアプリで操作して、気になる方向をチェックすることができます。
あやしい人影を通知
PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。
その場で警告を発信
カメラに映った不審者に対してアラーム音声で警告したり、LEDライトを当てて牽制したりすることができます。
アプリでどこでもチェック
iPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ [ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。
複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。
防塵防水:IP66
IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。
双方向会話可能
本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 64711651
2026-09-21
用途: 屋敷内の防犯
その他業種

ワイヤレスとソーラーで購入を決めましたがWi-Fi環境が必要であることをアピールして欲しかったです