AGF ブレンディ マイボトルスティック 華やかに香るジャスミンティー6本×24箱のレビュー

AGF ブレンディ マイボトルスティック 華やかに香るジャスミンティー6本×24箱 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)
味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)
5,898 / 税込 6,370
「Blendy(ブレンディ)」 マイボトルスティックは、水またはお湯にスティックを1本入れて振るだけで1日を楽しめるマイボトルサイズのパウダードリンクです。スティック1本で350ml~500mlのマイボトル1本分。「プラスチック使用減の環境性」「ペットボトル・缶飲料よりも経済的」「高い水溶性パウダーですぐできる時短」を実現し、エコ&スマートライフを応援します。AGF(エージーエフ)「ブレンディ」マイボトルスティック 華やかに香るジャスミンティー6本は、マイボトルに最適なレシピでホットもアイスも楽しめるジャスミンティーです。やすらぐ風味がこころほどけるリラックスタイムをお届けします。1回1回がいつも便利な個包装スティックタイプ。お湯はもちろん、冷たい水にも"秒溶け"なので、急須いらずでティーパックのゴミも少ない粉末スティックです。普段お使いのステンレスボトルやマグボトル、ケータイマグ、タンブラーなどの水筒に入れてお持ち運びください。※ホットの場合は、耐熱性のあるボトルをご使用ください。 【用途】1 スティック1本を入れます。 2 水またはお湯を350~500ml入れます。 3 フタを閉め、振って溶かしてください。 ●ボトルの内部が濡れていると粉末が溶けにくくなる場合があります。 ●水の場合はボトルの口部ぎりぎりまで入れると粉末が溶けにくくなる場合がございます。 ●氷を入れる場合は粉を溶かした後に入れてください。 ●お湯で作る場合は必ず耐熱用の容器をご使用ください。 【ポットにも!】700~1,000mlの水またはお湯にスティック2本を入れ、よくかきまぜてください。
検索に一致するレビューは見つかりませんでした。