- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 空調・水冷ウェア
- アクセサリ 空調ウェア・服
- リチウムイオンバッテリー AC10 バートル
- リチウムイオンバッテリー AC10の口コミ・評判
リチウムイオンバッテリー AC10のレビュー

新バッテリーセル採用で最大出力電圧30V、最大風量120L/Sの大風量を実現したリチウムイオンバッテリーです
最大毎秒120リットルの風量を1時間発揮するハイスペックなリチウムイオンバッテリーです
約4時間の急速充電です
出力と充電ジャックを統一し水などの侵入による腐食を防ぎます
温度保護、過電流保護、過充電保護、過放電保護の4つのプロテクション(保護機能)を内蔵した安全設計です
ファンを駆動しない状態では電源を入れても約30秒でLEDが消灯します
バッテリー残量を5段階で表示し直感的に残量が把握できます
スイッチ操作部全面を覆うゴム系のラベルを採用しておりスイッチ操作部の防水・防塵性を向上しています【用途】ファンユニット(AC10-1・AC10-2・IC10-1)への動力供給
2026-08-05
用途: 土木建設業 外作業
建設業・工事業
30V始めて購入しました ファン風量大満足です ただ重い! 途中充電出来ないいちにち外仕事では仕方ない重さなのかな・・・
2026-04-23
用途: 工場内での作業時
製造業
バッテリーの持ちが良いです。
発送も迅速にして頂きありがとうございました。