ドラグフォース ベーシックヘッドライト【DRF-533D】のレビュー
ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライトメタルカラーのスタイリッシュなヘッドパーツが存在感を際立たせる。長時間照射モデル DRF-233Dアップグレード品単3アルカリ電池3本使用で最大530ルーメンの出力7時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は55時間の連続点灯後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)80°可動式ヘッドで角度調整可能ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UPテスト用電池付属インスタントオフ機能付き(5秒)
【用途】2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応
2026-05-01
- 用途:
- 消防団活動に使用
- 対象商品:
- 73470708
とにかく明るくて操作性が良いのも助かります。後部認識灯があるのもありがたいですね。以前もGENTOS製品を使っていましたが、更に操作性が良く感じました。