サーキュレーター 左右首振り dcモーター PD対応 ~18畳 風量無段階 ダイヤル調節 静音 洗える 分解お手入れ コンパクトのレビュー

平均満足度5.00(1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
サーキュレーター 左右首振り dcモーター PD対応 ~18畳 風量無段階 ダイヤル調節 静音 洗える 分解お手入れ コンパクト YAMAZEN(山善)

モバイルバッテリーで動くPD対応無段階調節DCサーキュレーター
工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい
PD対応電源機器にて使用可能
PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなる
電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能
ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz)/0.6A(MAX)
ACアダプタ出力:USB-C 5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67A
ACアダプタ合計出力 : 20W(MAX)
本体入力:USB-C 9V/12V(本体は入力のみ)
【用途】冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DCサーキュレーター 左右首ふり 90度上向き 省エネ 節電 微風

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-08-15
用途: クーラーの補助として
兎角毒苺堂 様(卸売・小売業)

この大きさにしては、結構静かな気がします。
猫が居るので、暑い時期はクーラーをかけたまま外出する事もあり、クーラーの補助として購入しました。
冷房28~29℃でも充分涼しい部屋が保てています。
良い買い物でした!