充電式スクリュードライバーのレビュー

片手でも両手でも作業に合わせた多様な持ち方と用途に応じて3段階のトルク調節ができる最大締付トルク2.5N・mの充電式スクリュードライバーです
手工具感覚で握れるペン型タイプの持ちやすい形状で800mAhの電池内蔵で1充電当たり約110本のネジ締めが可能です
ヘッド角度を3段階に切替可能で作業の向きや用途、スペースに合わせた角度に切替えることで快適に作業できます
最大締付トルク2.5N・mで力強い締付ができます
充電ケーブル(0.5m)付属のため市販のUSB充電器やパソコンのUSBポートなどどこでも充電できます
マグネットタイプのビットホルダーでビットをワンタッチで着脱できます【用途】組み立て式家具の組立や分解、木材や壁へのネジ締め、DIY工作等
2026-06-08
用途: ちょっとした作業に
建設業・工事業
正直カッコだけで選びました(笑)
性能的には先端が曲がるので体勢にが悪くなる場所には良いですがトルクは無いので殆ど家庭用って感じです。
ブリスターパックに入ってますが、充電コードと+-ドライバーチャックを紛失してしまいそうなので、本体に収納部分があれば完璧だと思います。