カテゴリ
- 切削工具(565)
- 電気材料(203)
- 制御機器(100)
- 科学研究・開発用品(98)
- 研磨材(44)
- 作業工具(39)
- 塗装・養生・内装用品(34)
- 厨房用品(30)
- 機構部品(30)
- 清掃用品(27)
- 空調・照明・電設資材(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 溶接用品(20)
- 農業機械(19)
- メカニカル部品(18)
- 建築金物(17)
- 医療(16)
- 防災用品(15)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 測定用品(12)
- 農業・園芸資材(11)
- 電動工具(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 家電(8)
- 物流用品(5)
- 安全用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 防犯用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 救急・衛生(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 卓上消耗品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- 空圧工具(2)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- ATOM(サイトウ製作所)(26)
- EIKO(栄工舎)(28)
- MAC8(マックエイト)(22)
- NACHI(不二越)(47)
- NS(日進工具)(34)
- OSG(オーエスジー)(38)
- RYOCO(菱高精機)(45)
- アズワン(29)
- エスコ(35)
- グーリング(40)
- ワルター(32)
- 三菱マテリアル(34)
- 倉茂電工(26)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(19)
- 富士電線工業(22)
- 岡崎精工(22)
- 川崎電線(23)
- 扶桑精機(19)
- 永田製作所(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「φ1.1」の検索結果

タップタッチニードル管TN-15B Φ1.1xΦ1.5スリーブ付15cm
扶桑精機¥859税込¥9451個当日出荷タップタッチ用、ニードル管太ノズルです。用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5520材質黄銅クローム質量(g)5
ストレートドリル 高耐久
(201件のレビュー)¥119~税込¥131~1本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥5,398税込¥5,9381本3日以内出荷コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)0.9表面処理無限コーティング(TiAlN系)コーナーR(mm)0.1刃長l(mm)1.4首角γ(°)12加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0/-0.02首下径(Φmm)0.76
タップタッチニードル管TN-5B Φ1.1xΦ1.5 スリーブ付 5cm
扶桑精機¥859税込¥9451個4日以内出荷タップタッチ用、ニードル管太ノズルです。用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5524材質黄銅クローム質量(g)5
超硬エンド刃付リーマ
岡崎精工¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用。材質超微粒超硬合金(R02)刃数4シャンク径(Φmm)6刃形スパイラル全長L(mm)100シャンクエンドミルシャンク刃径D(Φmm)6刃長l1(mm)26ねじれ角(°)右30首下長l2(mm)65内径d1(Φmm)3食付長さ(mm)0.2
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1表面処理無限コーティング(TiAlN系)刃長l(mm)1.5首角γ(°)12首下径d2(mm)0.95加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ
YG-1(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷高精度で切り粉の排出に優れ、センタリング加工が不要です。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼に最適、プリハードン鋼(HRc30~45)、鋳鉄、ステンレス鋼に適しています。材質超硬合金タイプエンドミルシャンク先端角(°)140ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.5)、Xシンニング(Φ1.6~Φ1.9)、Rシンニング(Φ2.0~)刃径公差h7シャンク径公差h6ねじれ角(°)30
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
被覆付圧着端子センターピン棒形
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。狭いピッチの端子台・各種スイッチに最適です。用途棒部Φ1.1mmの棒形端子で、撚線を単線化します。トラスコ品番255-7517全長(mm)27.0色赤透明質量(g)30種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16内寸(mm)3.6材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル棒長(mm)11.0棒径(Φmm)1.1材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65質量(g/パック)30
タップタッチニードル管TN-10B Φ1.1xΦ1.5スリーブ付10cm
扶桑精機¥859税込¥9451個翌々日出荷タップタッチ用、ニードル管太ノズルです。用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5518材質黄銅クローム質量(g)5
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
ストレートドリル 高耐久 パック
(25件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(10本)ほか当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ダイヤモンドビット丸 Φ1.0mm
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(2本)当日出荷用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ダイヤモンド電着最高回転数(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)
NS(日進工具)¥4,698~税込¥5,168~1個翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.1表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°刃長l(mm)1.7首角γ(°)12首下径d2(mm)1.05加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0/-0.02
ルミナ ST-C8用#1-1 90度平吹ヘッドΦ1.1
扶桑精機¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷ST-C8シリーズの交換部品です。用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤。トラスコ品番152-4034材質黄銅
ルミナ ST-C8用#1-1 90度丸吹ヘッドΦ1.1
扶桑精機¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷ST-C8シリーズの交換部品です。用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤。トラスコ品番138-6128材質黄銅
HSS UFLロングドリル 12D TFP Φ1.1
ワルター¥5,398税込¥5,9381本9日以内出荷トラスコ品番227-4912刃径(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS Alpha XEロングドリル 12D Φ1.1
ワルター¥34,980税込¥38,4781本9日以内出荷トラスコ品番227-9606刃径(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
バンコード丸ベルト#480(橙色)
バンドー化学(87件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から5日以内出荷丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
ST-C8用 #1-1 45度平吹きヘッドΦ1.1
扶桑精機¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷ST-C8用、交換部品です。適合本体機種:EMI-AT-S40トラスコ品番138-6071材質BSクローム
ルミナ ST-C8用#1-1 45度丸吹ヘッドΦ1.1
扶桑精機¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷ST-C8シリーズの交換部品です。用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤。トラスコ品番138-6122材質黄銅
熱プレス機用金型
アズワン¥32,500税込¥35,7501個当日出荷から93日以内出荷小型熱プレス機(1-6002-01)、ハンドホットプレス(1-312-06)、万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。 Φ7~Φ14試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。材質ステンレス(SUS303/SKS-3)
...