カテゴリ

  • 測定用品(756)
  • 切削工具(710)
  • 溶接用品(543)
  • 電気材料(527)
  • 作業工具(396)
  • 制御機器(337)
  • 科学研究・開発用品(235)
  • 機構部品(114)
  • 研磨材(105)
  • 空調・照明・電設資材(101)
  • 物流用品(91)
  • 電動工具(86)
  • ねじ・ボルト・釘(84)
  • はんだ関連・静電気対策用品(81)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
  • 店舗什器・備品(63)
  • 建築金物(59)
  • 自転車部品(43)
  • 安全用品(37)
  • メカニカル部品(35)
  • 建材・エクステリア(35)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 農業・園芸資材(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 厨房用品(23)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 塗装・養生・内装用品(20)
  • 農業機械(20)
  • 学童・教育用品(18)
  • 空圧工具(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 医療(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 家電(12)
  • 介護用品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 事務用品(11)
  • 防災用品(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • 安全保護具(8)
  • 防犯用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • バイク部品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 理美容(3)
  • 縫製用品(3)
  • テープ(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 農具(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ1.6」の検索結果

4,851件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ1.6 ミニターミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ1.6ミニター
2,298税込2,528
1本
当日出荷
刃径(Φmm)1.6刃長(mm)1.6全長(mm)44.5軸径(Φmm)3トラスコ品番498-8485材質超硬合金形状円形質量(g)6対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
K熱電対 シース シース部経Φ1.6mm アズワンK熱電対 シース シース部経Φ1.6mmアズワン
3,090税込3,399
1本
当日出荷から翌々日出荷
M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+650リード線(m)2
Φ1.6mmx1.0m パソコン・マウスセキリュティーキット エスコΦ1.6mmx1.0m パソコン・マウスセキリュティーキットエスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
パソコンのセキュリティスロットを使って、マウスやテンキーなどの機器も同時に盗難から守ります。 パソコンを使った展示会などにも最適です。
仕様7(W)×3(H)セット内容取付け部品A×1、取付け部品B×1、鍵×1、ワイヤー×1材質ワイヤー:亜鉛(ビニールコーティング加工)寸法(mm)ワイヤー長:1.0m、ワイヤー直径:1.6型番SL-21
マイクロセラミックヒーター用アルミナ碍子 Φ1.6×Φ1.0×5L 20個入 坂口電熱マイクロセラミックヒーター用アルミナ碍子 Φ1.6×Φ1.0×5L 20個入坂口電熱
1,698税込1,868
1袋(20個)
当日出荷
マイクロセラミックヒーター用アルミナ碍子です。 マイクロセラミックヒーター付属のポリイミドチューブの耐熱温度は300℃以下です。300℃以上の高温でご使用の場合は、ポリイミドチューブを外して、本製品の碍子と交換してください。
仕様●材質:アルミナ●寸法(外径×内径×長さ)(mm):Φ1.6×Φ1.0×5L●使用上の注意●▼焼物につき、寸法に差異が生じることがあります。購入された現品をご確認の上、使用してください。アズワン品番67-4714-38
Φ1.6mmx2.0m パソコン・マウスセキリュティーキット エスコΦ1.6mmx2.0m パソコン・マウスセキリュティーキットエスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
パソコンのセキュリティスロットを使って、マウスやテンキーなどの機器も同時に盗難から守ります。 パソコンを使った展示会などにも最適です。
仕様7(W)×3(H)セット内容取付け部品A×1、取付け部品B×1、ワイヤー×1、南京錠×1・鍵×2材質ワイヤー:亜鉛(ビニールコーティング加工)寸法(mm)ワイヤー長:2.0m、ワイヤー直径:1.6型番SL-21K
K熱電対 オメガコネクタタイプ Φ1.6mm KTO-16Cシリーズ アズワンK熱電対 オメガコネクタタイプ Φ1.6mm KTO-16Cシリーズアズワン
6,090税込6,699
1個
当日出荷
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE温度範囲(℃)-50~+650頭部径(Φmm)(シース)1.6リード線長さ(m)2
Φ1.6mm軸専用ハンドホルダー 永興電機工業Φ1.6mm軸専用ハンドホルダー永興電機工業
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
軸径Φ1.6mmのダイヤモンドポイント専用のハンドホルダーです。ノック式のチャックはダイヤモンドポイントの交換がスピーディに行え、確実にホールドしますので、微妙な力加減を必要とするガラス彫刻装飾に最適です。丸形タイプです。1パック1本入りです。
適合サイズ(Φmm)1.6本体寸法Φ8×123適合材ガラス入数1
K熱電対 M4Y端子タイプ Φ1.6mm KTO-16シリーズ アズワンK熱電対 M4Y端子タイプ Φ1.6mm KTO-16シリーズアズワン
4,590税込5,049
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE径(Φmm)(シース部)1.6温度範囲(℃)-50~+650リード線長さ(m)2
Φ1.6ボール測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)Φ1.6ボール測定子Mitutoyo(ミツトヨ)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAL030
T-35型温度センサー 直径 mm Φ1.6 T-35シリーズ 中日本ヒーターT-35型温度センサー 直径 mm Φ1.6 T-35シリーズ中日本ヒーター
6,339税込6,973
1個
3日以内出荷
T-35型温度センサーです。、【注意事項】、商品画像は代表画像になります。
Φ1.6はんだ用V溝ユニット goot(太洋電機産業)Φ1.6はんだ用V溝ユニットgoot(太洋電機産業)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
用途FD-180用トラスコ品番213-8665適合機種FD-180RoHS指令(10物質対応)対応
三芯線切断対応!(Φ1.6mm×3芯) WIDE(ワイド) ニッパー 180mm TSUNODA(ツノダ)三芯線切断対応!(Φ1.6mm×3芯) WIDE(ワイド) ニッパー 180mmTSUNODA(ツノダ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ステンレス線・鉄線が切れてVVF1.6mm×3心も切断できる!線材を選ばない万能タイプです。
全長(mm)181質量(g)220切断能力(mm)(VVF)1.6×3頭部厚(mm)11頭部幅(mm)29切断能力(Φmm) 鉄線1.8切断能力(Φmm) 銅線3.6先端長(mm)20柄幅(mm)53切断能力(Φmm) より線14切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6切断能力(mm)ステンレスΦ1.6
スモールパーツ 100.2-RP ロードチップス(700個入) Φ1.6mm DIA-COMPEスモールパーツ 100.2-RP ロードチップス(700個入) Φ1.6mmDIA-COMPE
2,698税込2,968
1個(700個)
4日以内出荷
アルミインナーキャップ 1.6mm用。ロードチップス
ステンレス洗管ノズル用 オリフィスΦ1.6 永田製作所ステンレス洗管ノズル用 オリフィスΦ1.6永田製作所
379税込417
1個
6日以内出荷
ナイロンコンデンサーブラシ シングル モノタロウナイロンコンデンサーブラシ シングルモノタロウ(49件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン
SMA両端プラグΦ1.60セミリジッドケーブル 日本エレパーツSMA両端プラグΦ1.60セミリジッドケーブル日本エレパーツ
5,598税込6,158
1本(90mm)ほか
8日以内出荷
高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
仕様SMAP(金メッキ)-SMAP(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-063外径Φ1.60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
HSS ハンドリーマー Φ1.6 ワルターHSS ハンドリーマー Φ1.6ワルター
5,398税込5,938
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-2921刃径(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
インナーエンドキャップ (Φ1.6 mm) 500個入 SHIMANO(シマノ)インナーエンドキャップ (Φ1.6 mm) 500個入SHIMANO(シマノ)
2,098税込2,308
1個
8日以内出荷
アズワン品番64-9594-73
銀ろう Φ1.6 goot(太洋電機産業)銀ろう Φ1.6goot(太洋電機産業)
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷
HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ1.6 ワルターHSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ1.6ワルター
4,198税込4,618
1本
9日以内出荷
刃径(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eリーマー ストレートフルート Φ1.6 ワルターHSS-Eリーマー ストレートフルート Φ1.6ワルター
4,398税込4,838
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-8094刃径(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
リン銅ろう Φ1.6 goot(太洋電機産業)リン銅ろう Φ1.6goot(太洋電機産業)
679税込747
1個
10日以内出荷
HSS VAロングドリル 12D Φ1.6 ワルターHSS VAロングドリル 12D Φ1.6ワルター
23,980税込26,378
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-6462刃径(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS センタードリル DIN332B Φ1.6 タイテックスHSS センタードリル DIN332B Φ1.6タイテックス
1,998税込2,198
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-6155RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)1.6
HSS センタードリル DIN332R Φ1.6 タイテックスHSS センタードリル DIN332R Φ1.6タイテックス
1,298税込1,428
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-4542RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)1.6
SMA両端プラグΦ1.60セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ) 日本エレパーツSMA両端プラグΦ1.60セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ)日本エレパーツ
5,598税込6,158
1本(100mm)ほか
8日以内出荷
高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
仕様SMAP(金メッキ)-SMAP(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-063T外径Φ1.60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
HSS センタードリル DIN332A Φ1.6 タイテックスHSS センタードリル DIN332A Φ1.6タイテックス
1,298税込1,428
1本
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)1.6
HSS UFLロングドリル 12D Φ1.6 ワルターHSS UFLロングドリル 12D Φ1.6ワルター
17,980税込19,778
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-6941刃径(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
コンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻 モノタロウコンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻モノタロウ(3件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
ダブル巻タイプで作業性が良い。 鋼線やステンレス線より柔らかく、相手側に傷をつけにくい。
用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り材質真鍮全長(mm)255適合材鉄、ステンレス、アルミ植付(mm)80
HSS センター DIN332A 左ねじれ Φ1.6 タイテックスHSS センター DIN332A 左ねじれ Φ1.6タイテックス
1,998税込2,198
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-4595RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)1.6
HSS-E UFLドリル 8D XPL Φ1.6 ワルターHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ1.6ワルター
10,980税込12,078
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-1591刃径(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
HSS UFLロングドリル 12D TFP Φ1.6 ワルターHSS UFLロングドリル 12D TFP Φ1.6ワルター
4,598税込5,058
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-6472刃径(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS センタードリル DIN332R TIN Φ1.6 タイテックスHSS センタードリル DIN332R TIN Φ1.6タイテックス
2,998税込3,298
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-8257表面処理TINコーティングRoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)1.6
HSS センター DIN332A フラット付 Φ1.6 タイテックスHSS センター DIN332A フラット付 Φ1.6タイテックス
1,798税込1,978
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-5623RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)1.6
HSS センタードリル DIN332A TIN Φ1.6 タイテックスHSS センタードリル DIN332A TIN Φ1.6タイテックス
2,998税込3,298
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-9804表面処理TINコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
HSS Alpha XEロングドリル 12D Φ1.6 ワルターHSS Alpha XEロングドリル 12D Φ1.6ワルター
26,980税込29,678
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-0168刃径(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ1.6 ワルターHSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ1.6ワルター
7,598税込8,358
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-3128刃径(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
超硬ドリル 8D 刃形状N Φ1.6 ワルター超硬ドリル 8D 刃形状N Φ1.6ワルター
15,980税込17,578
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-1599切刃形状N刃径(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
...