カテゴリ
- メカニカル部品(1,631)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,307)
- 研磨材(946)
- 切削工具(479)
- 物流用品(232)
- 機構部品(204)
- 作業工具(190)
- 電動工具(91)
- 制御機器(73)
- 測定用品(73)
- FA担当者のオススメ新商品(49)
- ねじ・ボルト・釘(48)
- 空圧工具(24)
- 事務用品(23)
- 科学研究・開発用品(21)
- ポンプ・送風機・電熱機器(20)
- 自動車補修部品(16)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 建築金物(9)
- 学童・教育用品(9)
- 整備工具・収納(7)
- タイヤ・足回り(7)
- 防災用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 介護用品(4)
- 救急・衛生(4)
- 溶接用品(3)
- バイク部品(2)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 安全標識(2)
- 医療(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(30)
- KANA(片山チエン)(75)
- NB(日本ベアリング)(85)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(113)
- NSK(日本精工)(42)
- SMC(1,256)
- TRUSCO(65)
- アサ電子工業(83)
- イマオコーポレーション(59)
- エスコ(197)
- スターエム(55)
- ミニター(170)
- ヤナセ(柳瀬)(59)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(69)
- 三木プーリ(472)
- 日進(43)
- 東海キャスター(70)
- 椿本チエイン(47)
- 永興電機工業(113)
- 鹿島化学金属(UKB)(130)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「φ10 軸」の検索結果
![【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20757546-160113-02.jpg)
【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ
YSK[リニアシャフト](24件のレビュー)¥2,694税込¥2,9631本35日以内出荷軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。材質SUJ2軸径(Φmm)3~50長さL(mm)10~2000焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工![【オーダー】リニアシャフト 両側めねじ YSBBタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21006895-160113-02.jpg)
【オーダー】リニアシャフト 両側めねじ YSBBタイプ
YSK[リニアシャフト](13件のレビュー)¥3,682税込¥4,0501本30日以内出荷軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。材質SUJ2寸法L(mm)20~1500めねじ径N3、4、5、6、8、10、12めねじ径M3、4、5、6、8、10、12焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
ピン(Φ10×L113)
TAKIGEN(タキゲン)¥139税込¥1531個当日出荷質量(g)73寸法L1(mm)113寸法t(mm)3材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)110寸法d(Φmm)8表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10235
NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
ミニモ FRラップ ソフトΦ10
ミニター¥2,198税込¥2,4181袋(5本)当日出荷トラスコ品番499-5503軸径(Φmm)3全長(mm)47質量(g)17対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス外径(Φmm)10砥石長(mm)18
オイレスピロー#80 ピロー形ユニット
オイレス工業(5件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から7日以内出荷オイレスピロー80は、オイレス♯80と強化プラスチックで構成された自動調心軸受で、無給油、軽量、防錆性に優れています。油膜形成の困難な箇所に簡単に取り付き、耐荷重性、耐摩耗性、速度特性にも優れています。材質含油ポリアセタール形状ピロー形ユニット使用温度範囲(℃)-20~+60許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min](間けつ)0.50[306]、(連続)0.30[184]許容最高速度V(m/s[m/min])(間けつ)0.40[24]、(連続)0.25[15]![【オーダー】ステンレスリニアシャフト ストレート YSSAAタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20757546-160113-02.jpg)
【オーダー】ステンレスリニアシャフト ストレート YSSAAタイプ
YSK[リニアシャフト](11件のレビュー)¥2,753税込¥3,0281本26日以内出荷軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。材質QPD5(SUS440C相当品)軸径(Φmm)3~50長さL(mm)10~1500焼入硬度HRC56~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工![【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ YSCAタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21006913-160113-02.jpg)
【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ YSCAタイプ
YSK[リニアシャフト](5件のレビュー)¥4,725税込¥5,1981本25日以内出荷軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。材質SUJ2寸法L(mm)22~1500おねじ径P3、4、5、6、8、10、12、16、20、24、30焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
ストリッパボルト (胴部研磨タイプ)
大喜多(60件のレビュー)¥91~税込¥100~1本当日出荷から6日以内出荷一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します材質SCM435硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ストレートドリル
WIDIN(24件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から3日以内出荷刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。ねじれ角(°)30
NBシャフト 中実軸 SUS440C相当
NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から26日以内出荷材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUS440C相当形状中実
10mm穴用長柄取付AL軸(左捻子)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6全長(mm)105タイプ10mm穴用長柄取付AL軸(左捻子)軸長(mm)60取付ねじ穴サイズ(mm)10取付幅(mm)30
シャックル(ストレートタイプ)軸Φ10
TAKIGEN(タキゲン)¥2,217税込¥2,4391個当日出荷耐食性に優れたSUS316用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)105許容荷重(kN)2.94表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10729
ミニモ ラバーホルダー 用Φ10
ミニター¥3,398税込¥3,7381袋(3本)当日出荷トラスコ品番853-0219軸径(Φmm)3全長(mm)55質量(g)15対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
スチールブラシ Φ10平型 Φ3.0軸 線径0.08
アルゴファイルジャパン¥3,398税込¥3,7381パック(5本)当日出荷線材はステンレスよりも柔らかいスチール製です。トラスコ品番401-8972外径(mm)10
ミニモ ドラムロール#80 Φ10
ミニター¥2,398税込¥2,6381袋(20本)当日出荷トラスコ品番853-0213粒度80高さ(mm)20質量(g)29対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)10
ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ10
ミニター¥3,098税込¥3,4081袋(3本)当日出荷から5日以内出荷軸径(Φmm)3粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10
ミニモ PVA砥石#80 Φ10
ミニター¥3,500税込¥3,8501袋(10本)当日出荷トラスコ品番499-1338軸径(Φmm)3粒度80高さ(mm)13質量(g)34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10
ミニモ クッションサンダー 積層#320 Φ10
ミニター¥2,498税込¥2,7481袋(3本)当日出荷トラスコ品番853-0051軸径(Φmm)3粒度320高さ(mm)10質量(g)16対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)10
ミニモ クッションサンダー 積層#400 Φ10
ミニター¥2,498税込¥2,7481袋(3本)当日出荷トラスコ品番853-0052軸径(Φmm)3粒度400高さ(mm)10質量(g)16対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)10
ミニモ ハイスカッター ストレートカット Φ10
ミニター¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から5日以内出荷材質ハイス軸径(Φmm)3刃径(Φmm)10対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ホールブラシ ストレート ソフト Φ10
ミニター¥4,598税込¥5,0581本当日出荷トラスコ品番499-3985軸径(Φmm)6全長(mm)100質量(g)34対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)10ブラシ長(mm)50
レシプロアタッチメントブラシ用ホルダー Φ10X20X5軸80AL
アルゴファイルジャパン¥6,798税込¥7,4781本当日出荷ステンレス製で剛性の高い専用のホルダーです。アタッチメントブラシ各種を装着してご使用ください。トラスコ品番400-0006
ミニモ スパイラルホールブラシ ナイロン Φ10
ミニター¥1,898税込¥2,0881本当日出荷トラスコ品番853-0419軸径(Φmm)6全長(mm)100質量(g)23対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)10ブラシ長(mm)50
グレー砥石 A/WA#60 Φ10
ミニター¥3,698税込¥4,0681袋(10本)当日出荷加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):45000トラスコ品番852-6295軸径(Φmm)3.0幅(mm)13粒度(#)60、A/WA#60全長(mm)43.0外径(mm)10
ミニモ デライトサンダー 積層#120 Φ10
ミニター¥2,798税込¥3,0781袋(3本)当日出荷トラスコ品番853-0111軸径(Φmm)3粒度120高さ(mm)10質量(g)17対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)10
ミニモ FR砥石 GC#600 Φ10
ミニター¥2,198税込¥2,4181袋(5本)当日出荷トラスコ品番499-1265軸径(Φmm)3粒度600高さ(mm)18質量(g)27対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10アズワン品番65-1989-60
研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ10
ミニター¥3,598税込¥3,9581袋(10本)当日出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6902軸径(Φmm)3.0形状円柱幅(mm)20粒度(#)320 WAミディアム全長(mm)50.0砥粒WA外径(mm)10
ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ10
ミニター¥2,198税込¥2,4181本当日出荷トラスコ品番853-0464軸径(Φmm)6全長(mm)100質量(g)24対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)10ブラシ長(mm)50
...




![【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20757546-160113-02.jpg)
![【オーダー】リニアシャフト 両側めねじ YSBBタイプ YSK[リニアシャフト]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21006895-160113-02.jpg)








![【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ YSCAタイプ YSK[リニアシャフト]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21006913-160113-02.jpg)