カテゴリ
- 店舗什器・備品(37)
- 建築金物(37)
- 機構部品(29)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
- 作業工具(19)
- タイヤ・足回り(12)
- 電動工具(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 科学研究・開発用品(11)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 介護用品(9)
- メカニカル部品(8)
- 家電(7)
- 農業機械(7)
- 制御機器(5)
- 測定用品(5)
- 空圧工具(5)
- バイク部品(4)
- 物流用品(4)
- 防災用品(4)
- 切削工具(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- 安全標識(2)
- 医療(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BAUHAUS(マツ六)(17)
- CAPTAIN STAG(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- McGard(マックガード)(12)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- THK(6)
- イマオコーポレーション(4)
- エスコ(15)
- サトーパーツ(5)
- シロクマ(5)
- ツルハタ(服部)(11)
- ノーブランド(11)
- マキタ(4)
- マリンテック(9)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(22)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(4)
- 友屋(5)
- 土牛(10)
- 旭製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「φ19 棒」の検索結果

【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径19Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径19Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径19Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
伸縮式のぼり用ポール(1.18~3m)白:J
ジャストコーポレーション(1件のレビュー)¥679税込¥7471本翌々日出荷持ち運びや収納にとても便利なポールです。 通常の2段伸縮式ポールは伸縮時160cmですが、こちらは伸縮時は118cmになるので、車への積み込みもラクチンです! 最大で3mまで伸縮できますので、通常のぼりでも問題なく対応できます。材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)長さ(mm)横棒:850色ホワイト寸法(m)1.18~3パイプ直径(Φmm)19(上部)/25(下部)
オールステンレスパイプ
モリ工業(146件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。仕上#400鏡面研磨(横目)
丸落とし ステンレス
(6件のレビュー)¥958~税込¥1,054~1個当日出荷用途門扉等の固定に付属品M3×20ねじ 8個、固定金具 1個材質ステンレス(SUS304)取付方式ビス止め仕上ヘアーライン


POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から94日以内出荷アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径20Φmm
ノーブランド(15件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316 ピーリング丸棒
ノーブランド¥1,198~税込¥1,318~1本5日以内出荷SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00材質ステンレス(SUS316)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303 SUS316(熱間圧延後ピーリング)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
ステンレス丸パイプ
光モール(79件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径20Φmm
ノーブランド(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
打診棒
(19件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷肉眼ではなかなか確認できない、壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態を判断できます。用途壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態の確認作業に全長(mm)160~730タイプ8段伸縮種類点検ハンマー/テストハンマー先端玉部(Φ)19
打診棒ロング2000
土牛(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷コンクリート・モルタル面の検査に最適です。 伸縮式なので、持ち運びに便利です。用途外壁などの打音診断検査トラスコ品番752-0930材質球体部:鋼、グリップ部:ゴム、アンテナ部:ステンレス管全長(mm)300~2010種類点検ハンマー/テストハンマー寸法(Φmm)【先端球体部】19主な用途機械機器や車輌の点検
打診棒ロング1500
土牛(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷伸縮式なので、持ち運びに便利です。用途外壁などの打音診断検査。トラスコ品番411-5406全長(mm)250~1510質量(g)200種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)19材質(グリップ)ゴム材質(柄部)ステンレス材質(頭)鋼主な用途機械機器や車輌の点検
打診棒スティック
土牛¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から翌々日出荷カーボンシャフト使用で長時間の使用でも疲れにくいです。用途タイル・コンクリートの打音検査に。材質シャフト部:カーボン材質(グリップ)ゴム材質(頭)鋼![サテン特大旗 Φ19mm アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31227098-250403-02.jpg)



サテン特大旗 Φ19mm
アーテック[学校教材・教育玩具]¥573税込¥6301本3日以内出荷集団行動で映える特大サイズのサテン製カラーフラッグ。光沢のあるサテン製カラーフラッグシリーズの特大旗です。持ち手の直径が19mmの丈夫なタイプです。運動会のダンスや集団行動、応援などで活躍するアイテムです。材質:ポリエステル(サテン)、木。サイズ:旗:W80×H60cm 旗竿:100cm(Φ12mm)用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。工事現場の誘導などに。セット内容本体のみ材質ポリエステル寸法(mm)(旗)800×600、(棒)Φ19×1000
プラ玉打診棒
土牛¥4,498税込¥4,9481本当日出荷タイル面に傷を付けないプラスチック玉を採用しています。新築物件調査に最適です。プラスチック玉のため軽量、診断時の音を軽減できます。摩耗は早いが調査時のタイル破損を防ぎます。用途新築物件調査に。トラスコ品番127-8506セット内容ストラップ材質アンテナ部:ステンレス管、先端球体:プラスチック玉全長(mm)最短~最長:220~1170質量(g)110頭径(Φmm)19材質(頭)プラスチック![サテン特大旗 メタリックグリーン Φ19mm アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80595946-250403-02.jpg)
サテン特大旗 メタリックグリーン Φ19mm
アーテック[学校教材・教育玩具]¥573税込¥6301本3日以内出荷集団行動で映える特大サイズのサテン製カラーフラッグ。光沢のあるサテン製カラーフラッグシリーズの特大旗です。持ち手の直径が19mmの丈夫なタイプです。運動会のダンスや集団行動、応援などで活躍するアイテムです。材質:ポリエステル(サテン)、木。サイズ:旗:W80×H60cm 旗竿:100cm(Φ12mm)用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。工事現場の誘導などに。セット内容本体のみ材質ポリエステル寸法(mm)旗:約800×600、棒約Φ19×1000
棒グラインダー
吉田工作所¥44,980~税込¥49,478~1台翌日出荷から翌々日出荷アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削になどに。材質本体:アルミ使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8排気方向側方
はさまれん棒
中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷高所作業車による挟まれ事故、接触事故を防止する「はさまれん棒」。本製品は、接触及び挟まれ事故を未然に防止するため、構造物に接触した際、音と光で危険を促します。トンネル内でも聞こえるブザー音と、センサー動作で光るLEDで知らせるため、高所作業の安全性を向上します。横方向360度と上からの接触に対応しており、様々な角度からの接触の危険を避けることが出来ます。市販ののぼり用ポール(Φ22上部パイプΦ19)や単管パイプ(Φ48.6)に対応、簡単に取付けられ、すぐに安全対策を実施できます。材質ABS、シリコン質量(g)400外形寸法(mm)395×Φ53電源アルカリ単3電池×2本光源LED(青色)検知範囲縦方向:上、横方向:360度光束(Lm)23.5音量(dB)【ブザー】90
Φ19~38兼用ブラケット Tタイプ
フジテック・ジャパン¥719税込¥7911個5日以内出荷Φ19~38mmの丸棒に対応。 手摺り受け、棚板受け(小幅)フックとして使用できます。 取付面が3面あり、さまざまな場所に取付が可能。材質亜鉛ダイカスト形状L受耐荷重(kg)25仕上クロームメッキ取付ねじ(タッピング)3.5×40 4本/3.5×30 1本
ステンレス 超強力丸棒貫抜
APLUS(クマモト)(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から3日以内出荷用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
Φ19~38兼用ブラケット Sタイプ
フジテック・ジャパン(1件のレビュー)¥719税込¥7911個5日以内出荷Φ19~38mmの丸棒に対応。 手摺り受け、棚板受け(小幅)フックとして使用できます。 取付面が3面あり、さまざまな場所に取付が可能。形状L受耐荷重(kg)25
後付け点滴棒
ナビス(アズワン)¥17,900税込¥19,6901本翌々日出荷ワゴンや点滴処置車などに、取り付け・取り外しができる便利な点滴棒です。 ダンパー機能が付いています。上部支柱は取外すことができます。仕様AM4641mm種別AM4641mm材質上部支柱/スチール、下部支柱/ステンレス(SUS304)長さ(mm)【止め具間】450全長(mm)1150~1700アズワン品番7-3266-01取付可能パイプ径(Φmm)19~25

























![サテン特大旗 Φ19mm アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31227098-250403-02.jpg)



![サテン特大旗 メタリックグリーン Φ19mm アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80595946-250403-02.jpg)