カテゴリ
- 物流用品(1,551)
- メカニカル部品(1,307)
- 空調・照明・電設資材(1,266)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,168)
- 科学研究・開発用品(931)
- 建築金物(628)
- 厨房用品(595)
- 制御機器(445)
- 配管・水廻り設備部材(439)
- 測定用品(303)
- 卓上消耗品(239)
- 研磨材(226)
- 機構部品(207)
- 切削工具(199)
- 油圧機器・油圧ホース(143)
- 店舗什器・備品(112)
- 梱包用品(105)
- 学童・教育用品(103)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(81)
- FA担当者のオススメ新商品(78)
- 作業工具(78)
- 安全用品(72)
- 溶接用品(69)
- 電動工具(66)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(64)
- 農業・園芸資材(62)
- 清掃用品(58)
- 船舶用品・漁業資材(47)
- 介護用品(47)
- 医療(46)
- ポンプ・送風機・電熱機器(46)
- 測量用品(土木/建設)(42)
- 空圧工具(42)
- 防災用品(41)
- 家電(38)
- 農業機械(35)
- 建材・エクステリア(33)
- バイク部品(30)
- スプレー・オイル・グリス(28)
- 電気材料(26)
- 測定関連サービス(22)
- 安全標識(21)
- トラック用品・パーツ(21)
- 保管用品(18)
- 塗装・養生・内装用品(18)
- 接着剤・補修材(17)
- クリーンルーム用品(16)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 縫製用品(14)
- 救急・衛生(13)
- 自動車補修部品(11)
- 住設機器(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- オフィス家具(8)
- 整備工具・収納(8)
- カー用品(8)
- 日用品(7)
- 防犯用品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- テープ(6)
- 事務用品(6)
- 農具(6)
- ヘルスケア(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 安全保護具(4)
- 自転車部品(4)
- 手袋(3)
- エンジン工具(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- バッテリー・電装(2)
- 作業服(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 自動車純正部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(37)
- SMC(978)
- Panasonic(パナソニック)(732)
- アズワン(323)
- 三菱電機(319)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(310)
- NSK(日本精工)(275)
- マルヤス電業(257)
- エスコ(243)
- NACHI(不二越)(219)
- ウカイ(岐阜産研工業)(215)
- TRUSCO(194)
- ヨドノ(187)
- マキテック(176)
- NTN(エヌティーエヌ)(160)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(153)
- バクマ工業(140)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](137)
- ユーエイキャスター(125)
- EBM(江部松商事)(111)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「φ200」の検索結果

SPF用Φ200交換用フィルター(カラー:グリーン)
HKS(20件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷スーパーパワーフロー専用交換フィルター用途スーパーパワーフロー専用交換フィルター色グリーンタイプ乾式3層タイプメーカー汎用
ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ60
野中理化器製作所¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から24日以内出荷枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。材質SUS304内径×深さ(mm)200×60
リニューアルP Φ150器具→Φ200穴
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷リニューアルプレートを使用すれば、既設のダウンライトの埋込穴を利用してLEDダウンライトに簡単リニューアル。容易に省エネが可能です。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ・長寿命
小さいバランスボール 20cm(ロコレッチシリーズ) 約Φ200
羽立工業¥899税込¥9891個当日出荷付属品空気入れ用ストロー・空気栓・トレーニングミニブック材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)約Φ200質量(g)約90アズワン品番8-6785-01
アトマホイール Φ200
ツボ万¥29,980税込¥32,9781枚翌々日出荷ゴム台付き。 陶芸のろくろの上に乗せて使用。用途陶器の高台底部を一気に修正・仕上げ。粒度#200寸法(Φ)200基板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
Φ200mmx10m 伸縮アルミフレキシブルダクト
エスコ¥13,800税込¥15,1801本当日出荷仕様1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。寸法(Φmm×m)Φ210mm×10m
Φ200/6L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
エスコ¥7,770税込¥8,5471個翌日出荷仕様目盛付、取手付エスコ品番EA508SG-16材質ステンレス(18-8)容量(mL)6000寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×200
HT39N/42N用Φ200
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷仕様ソリッドタイヤ(穴径16.2mm)トラスコ品番303-3589質量(kg)1.8車輪径(Φmm)200キャスター200mm
長さ計測カウンタ(Φ200mm・二輪)
エスコ¥13,900税込¥15,2901個翌日出荷ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ200mm●重量:690g●車輪:2輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:70gf・cm●サイズ:Φ200×155mm
長さ計測カウンタ(Φ200mm・一輪)
エスコ¥11,900税込¥13,0901個翌日出荷ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ200mm●重量:440g●車輪:1輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:70gf・cm●サイズ:Φ200×155mm
ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ45
野中理化器製作所¥8,798~税込¥9,678~1個翌々日出荷から23日以内出荷枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。材質SUS304内径×深さ(mm)200×45
接着式SCタイプΦ200
ニッタ化工品¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷から14日以内出荷施工簡単な接着タイプです。用途一般道/駐車場他色オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
接着式SタイプΦ200
ニッタ化工品¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷から10日以内出荷施工簡単な接着タイプです。用途一般道/駐車場他色オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80![紙製丸うちわ Φ200mm アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82332997-260710-02.jpg)
紙製丸うちわ Φ200mm
アーテック[学校教材・教育玩具]¥55税込¥611枚4日以内出荷穴付きで便利!楽しくデザインできる丸型うちわ!。直径200mmの片面白ボール紙製うちわ(穴あきタイプ)です。シンプルな無地デザインで、イラストや文字、シール貼りなど自由にデコレーションできるため、オリジナルうちわ作りに最適。イベントや応援グッズ、ノベルティ配布、学校や地域のワークショップ、工作にもおすすめです。表面はなめらかなボール紙でペンや色鉛筆の書き込みもスムーズ。寄せ書きやコラージュなど、さまざまなアレンジが楽しめます。持ち手は穴あき仕様で握りやすく、実用性も抜群。アイデア次第で世界に一つだけのうちわが完成します。セット内容本体のみ材質紙サイズ約Φ200mm形態1個梱包:無
集塵機用 2分岐管NO.3 Φ200-Φ150
スイデン¥45,900税込¥50,4901個翌々日出荷トラスコ品番813-1231全長(mm)450質量(kg)3.6外径(Φmm)【ダクト接続部】200ダクト径(Φmm)200-150吸込口寸法(mm)外径Φ150
TSK SUS試験フルイ Φ200×H45
東京スクリーン¥30,980~税込¥34,078~1個3日以内出荷鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。質量(kg)0.3規格JIS Z 8801内径×深さ(mm)200×45網目綾織
ホールインアンカー式HCタイプΦ200
ニッタ化工品¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷から9日以内出荷ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。用途側道/駐車場付属品ホールインアンカー(M16×100)色オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
ホールインアンカー式HタイプΦ200
ニッタ化工品¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷から9日以内出荷ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。用途側道/駐車場付属品ホールインアンカー(M16×100)色オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
Φ200x 21mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)
エスコ¥3,840税込¥4,2241個翌日出荷エスコ品番EA628WP-200厚さ(mm)11内径(Φmm)127折径(mm)200切り幅(mm)21
一体形ダウンライト3500軒下用Φ200
東芝ライテック¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から46日以内出荷天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル質量(kg)1.8色枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)28.5(100V)28.2(200V)28.5(242V)保護等級IP23幅(Φmm)220光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)埋め込み寸法(mm)200配光角度(°)75適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%
JIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ200
グリーンクロス¥1,798税込¥1,9781枚4日以内出荷ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。用途注意喚起に。材質マグネット幅(mm)200厚さ(mm)0.8高さ(mm)200
可動式・1本脚KCタイプΦ200
ニッタ化工品¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から9日以内出荷取外し可能なタイプです。用途一般道/駐車場他色オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
JIS警告標識ピクトサインステッカーΦ200
グリーンクロス¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。用途注意喚起に。材質塩ビステッカー幅(mm)200厚さ(mm)0.2高さ(mm)200
浅麺鉢 Φ200mm
福井クラフト¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷から5日以内出荷卵の殻を50%以上使用した複合材料「シェルミン」でできたバイオマス食器です。廃棄される卵の殻を再利用し環境に配慮した商品です。シェルミンは陶器のような質感とほど良い重さの食器です。耐熱温度200℃で食器洗浄機に対応してます。仕様商品サイズ(mm):Φ200×70 重量:394g 容量:1250cc 耐熱温度:200℃(食器洗浄機対応)
Φ200ミニキングライト 頭部(反射体:橙色)
カシムラ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷大型の高輝度反射レンズ(直径Φ200mm)を使用し、分離帯ノーズ部やカーブ地点などの危険な場所で警告効果を一層高めます。付属品Φ60.5Uバンド仕様反射板:1枚、取付金具:1組材質反射板:メタクリル樹脂、反射板取付枠:アルミ合金板、反射板取付金具:アルミ合金板質量(g)450レンズ色黄色
一体形ダウンライト6000軒下用Φ200
東芝ライテック¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から46日以内出荷天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル質量(kg)1.8色枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地、カバー/透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)45.8(100V)45.0(200V)45.0(242V)保護等級IP23幅(Φmm)220光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)埋め込み寸法(mm)200配光角度(°)75適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%
JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ200
グリーンクロス¥309税込¥3401枚4日以内出荷ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。用途注意喚起に。材質塩ビステッカー幅(mm)200厚さ(mm)0.2高さ(mm)200
JIS警告標識ピクトサインマグネットΦ200
グリーンクロス¥1,798税込¥1,9781枚4日以内出荷ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。用途注意喚起に。材質マグネット幅(mm)200厚さ(mm)0.8高さ(mm)200
...















![[Φ200mm用] 5m ファン用ダクト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50398915-170420-02.jpg)







![紙製丸うちわ Φ200mm アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82332997-260710-02.jpg)