カテゴリ
- 制御機器(16)
- 電気材料(3)
- 防犯用品(1)
- 医療(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「φ6.3×3.1」の検索結果

DCプラグ・ジャック Φ6.3X3.1
マル信無線電機¥3,198税込¥3,5181セット(10個)当日出荷形状ストレート種類丸型定格電圧(V)DC12定格電流(A)2プラグ(mm)Φ6.3×3.1コンタクト形状メス
DCプラグ・ジャック Φ3.8X1.4
マル信無線電機(12件のレビュー)¥479~税込¥527~1個ほか当日出荷から32日以内出荷仕様DCジャック形状ストレート種類丸型定格電圧(V)DC12定格電流(A)0.5プラグ(mm)Φ3.8×1.4コンタクト形状メス
DCプラグ・ジャック 車載機器用
マル信無線電機¥499税込¥5491個当日出荷仕様DCプラグ種別DCプラグ車載機器用形状ストレート種類丸型定格電圧(V)DC24定格電流(A)2プラグ(mm)Φ6.5×3.1コンタクト形状オス
2.1ΦDC延長ケーブル
共立電子産業(15件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷DCケーブルを延長するケーブルです定格DC12V/2A程度コネクタ形状内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ
AC/DCマルチアダプター
ELPA(21件のレビュー)¥2,278~税込¥2,506~1個当日出荷家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式コード長さ(m)約1.8極性センタープラス定格入力AC100V(50/60Hz)
DCプラグアダプター9種(5.5/2.1mm)
ブロードウォッチ(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷長さ(mm)プラグ(オス)側/10.5、10.5、10.5、13.0、12.0、12.0、11.5、13.0、14.0内径(Φmm)ジャック(メス)側/2.1、プラグ(オス)側/0.70、1.35、1.70、1.70、1.70、2.10、2.50、3.00、4.40外径D(Φmm)ジャック(メス)側/5.5、プラグ(オス)側/2.50、3.50、4.00、4.80、5.50、5.50、5.50、6.30、6.00
コンパクトACアダプタ
共立電子産業(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
表面実装用バー
MAC8(マックエイト)¥17,980~税込¥19,778~1袋(1000個)ほか当日出荷から47日以内出荷表面実装用基板をチェックする時のパターン補強用に使用できます。(オシロスコープのプローブを当てる時) ジャンパーとしても使えます仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
コネクター 1箱
NIPRO(ニプロ)¥30,980税込¥34,0781箱(100個)4日以内出荷●透明度の高い樹脂を使用していますので、モニターに優れています。仕様太径細径接続用形状ストレート型医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000047医薬品医療機器等法一般医療機器