カテゴリ
- メカニカル部品(3,244)
- オフィス家具(1,695)
- 科学研究・開発用品(1,370)
- 空調・照明・電設資材(1,155)
- 切削工具(666)
- 測定用品(575)
- 機構部品(519)
- 厨房用品(494)
- 卓上消耗品(478)
- 作業工具(422)
- 物流用品(414)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(397)
- 配管・水廻り設備部材(394)
- 制御機器(347)
- 研磨材(322)
- 建築金物(304)
- 医療(189)
- 学童・教育用品(189)
- ねじ・ボルト・釘(182)
- FA担当者のオススメ新商品(149)
- 店舗什器・備品(146)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(142)
- バイク部品(131)
- 電気材料(105)
- 安全用品(93)
- 電動工具(87)
- 農業・園芸資材(82)
- 建材・エクステリア(75)
- 事務用品(70)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(68)
- 塗装・養生・内装用品(67)
- 介護用品(60)
- 家電(57)
- 安全標識(53)
- 船舶用品・漁業資材(45)
- 溶接用品(44)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(44)
- パソコン/周辺機器(41)
- はんだ関連・静電気対策用品(40)
- 整備工具・収納(38)
- 農業機械(34)
- 自動車補修部品(33)
- ポンプ・送風機・電熱機器(32)
- 清掃用品(31)
- カー用品(30)
- 油圧機器・油圧ホース(28)
- クリーンルーム用品(26)
- 防災用品(24)
- 測量用品(土木/建設)(24)
- 保管用品(22)
- 自転車部品(22)
- スプレー・オイル・グリス(21)
- 梱包用品(20)
- 測定関連サービス(18)
- 空圧工具(16)
- 住設機器(15)
- トラック用品・パーツ(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 日用品(12)
- 接着剤・補修材(11)
- 自転車整備工具・アクセサリー(11)
- 縫製用品(11)
- 防犯用品(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- ヘルスケア(9)
- 自動車用オイル・ケミカル(9)
- タイヤ・足回り(9)
- トラック輸送・安全用品(9)
- ガレージ機器・整備設備(8)
- 作業服(8)
- テープ(7)
- 理美容(7)
- 塗料(6)
- 救急・衛生(6)
- 安全保護具(6)
- 洗剤・除去剤(5)
- 農具(4)
- エンジン工具(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- バッテリー・電装(3)
- 鈑金・塗装(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 自動車純正部品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(70)
- KANA(片山チエン)(551)
- KHK(小原歯車工業)(260)
- NACHI(不二越)(184)
- New-Era(ニューエラー)(105)
- NOK(145)
- NSK(日本精工)(314)
- NTN(エヌティーエヌ)(472)
- Panasonic(パナソニック)(467)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(125)
- アイコ(278)
- アズワン(326)
- アーテック[学校教材・教育玩具](122)
- エスコ(415)
- オカムラ(岡村製作所)(1,235)
- シグマ光機(103)
- 三菱電機(141)
- 大阪魂(160)
- 旭精工(109)
- 東海キャスター(115)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「φ60」の検索結果

汎用圧力計(スターゲージΦ60)
右下精器製造(48件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計を基に製造しております。精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)12外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)64接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)32外装色黒塗装寸法h(mm)58測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)16寸法dG1/4B
グリセリン入り圧力計Φ60
右下精器製造(34件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。精度(%)±1.6FSケース形状A(縁なし形)質量(g)230大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)10外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじG1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29寸法h(mm)56測定流体気体、液体材質(株)C3604BD寸法f(mm)12寸法dG1/4B
汎用圧力計(スターゲージ) Φ60
右下精器製造(20件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.接続ねじR1/4材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
圧力計 立形 Gネジ Φ60
(37件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷スチールタイプの汎用圧力計です。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC種類汎用圧力計寸法A(mm)60.5寸法D(mm)49.5寸法E(mm)13寸法B(mm)28.5寸法C(mm)11精度(%)2.5販売区分業務用
一般連成計A形Φ60
TOKO(東洋計器興業)(5件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)60接続ねじ1/4G(PF)
saga 固定ホルダー Φ60
嵯峨電機工業(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ストロングライト専用ホルダー適合SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等トラスコ品番816-2456適合機種SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等質量(g)50
一般圧力計 A形Φ60
TOKO(東洋計器興業)(8件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷から7日以内出荷高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は黒塗装、前面部分には、メッキ処理をほどこし高級感を演出。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計寸法A(mm)63外径(Φmm)60寸法D(mm)58接続ねじ1/4G(PF)寸法E(mm)16寸法B(mm)32寸法C(mm)13材質(ケース)SPC2測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
微圧計Φ60(チャンバー式)
TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1台当日出荷精度(%)±2F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)60mm種類微圧計外径(Φmm)60精度±2%F.S.接続ねじ1/4G(PF)材質(接続部)チャンバー:C2700
一般蒸気用圧力計 Φ60
右下精器製造(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B材質(ケース)SPC測定対象蒸気材質(株)C3604BD
真空微圧計 Φ60
右下精器製造(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。圧力レンジ(kPa)-10~0精度±1目盛最小目盛(kPa)-0.2仕様●禁油標準材質チャンバー:C2680 R-Hケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G1/4B質量(g)210大きさ(Φ)60mm種類真空微圧計(一般用)ねじ径G1/4B寸法a(mm)9外径(Φmm)60寸法D(Φmm)66材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)47機能過圧防止装置付、0点調整機能付寸法h(mm)57測定流体気体材質(株)C3604BD Crメッキ寸法f(mm)15周囲温度(℃)-5~40寸法dG1/4B
ステンレス圧力計Φ60
右下精器製造(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から6日以内出荷接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)115種類ステンレス圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)ステンレス![LEDボトルステッカー Φ60mm アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31225305-230707-02.jpg)
LEDボトルステッカー Φ60mm
アーテック[学校教材・教育玩具]¥191税込¥2101個当日出荷表面のシールを剥がして、グラスやボトルの底に貼るだけ。ボトルやグラスに貼り付け、ボタンを押すだけで光り始めます。カラー全7色:カラフルチェンジ/赤/緑/青/黄緑/水色/ピンク/黄。ボタン電池(内蔵)電池交換可能。 連続点灯時間:約8時間。材質:スポンジ、基板。サイズ:Φ60×3mm。セット内容:本体×1、ボタン電池(CR1220)2個付き用途光の工作やランプ・イルミネーション製作やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1、ボタン電池(CR1220)2個付き材質スポンジ、基板寸法(Φ×mm)60×3連続点灯時間(時間)約8
微圧計 Φ60
右下精器製造¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から5日以内出荷微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。精度±1目盛仕様●禁油標準材質チャンバー:C2680 R-Hケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G1/4B質量(g)210大きさ(Φ)60mm種類微圧計(一般用)ねじ径G1/4B寸法a(mm)9外径(Φmm)60寸法D(Φmm)66材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)47機能過圧防止装置付、0点調整機能付寸法h(mm)57測定流体気体材質(株)C3604BD Crメッキ寸法f(mm)15周囲温度(℃)-5~40寸法dG1/4B
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60)
高島計器(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から翌々日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。精度2.5材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:強化ガラス板、内機:銅合金、目盛板:アルミ形状A型ケース形状A(縁なし形)タイプGRタイプ大きさ(Φ)60mma1/4寸法D(Φmm)68寸法e(mm)11材質(ケース)SUS寸法b(mm)15寸法h(mm)56測定流体気体、液体寸法c(mm)14材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)寸法f(mm)32目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)60材質(リング)SUS
一般真空計 Φ60
右下精器製造¥2,298税込¥2,5281台当日出荷ケース形状A枠(立型つば無し)接続部のサイズG1/4種類真空計外径(Φmm)60精度1.6級接続ねじG1/4大きさΦ60mm最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ60
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷トラスコ品番114-5019ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4B呼称AT1/4×60×1.00MPa測定流体空気・油・水材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水外径(mm)60最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
A級品圧力計埋め込み形Φ60
TOKO(東洋計器興業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷本体ケースは、耐久性に優れたナイロン樹脂を使用し、パネル取り付け用のツバを標準装備。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。材質(ブルドン管)C2680(株)C3604形状埋込形ツバ有り接続部のサイズ1/4G(PF)種類汎用圧力計寸法A(mm)65寸法D(mm)61.5寸法E(mm)16寸法B(mm)62.8寸法C(mm)19材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4
高島計器¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。材質外枠材質SUSケース形状A枠立型精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)60![木製ゴマ 小 無着色 Φ60 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19408138-260123-02.jpg)
木製ゴマ 小 無着色 Φ60
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥255税込¥2811個当日出荷平らなので自由に絵が描きやすい。木製のコマです。無着色なのでオリジナルのコマがつくれます。平らなので自由に絵が描きやすくなっています。丈夫な組みひもを使用しています。木製なので床が傷つきにくくなっています。材質:コマ:木(ブナ)、ひも:綿。サイズ:Φ60×57mm、ひも:1.5m。セット内容:コマ×1、ひも×1用途木のおもちゃとして。伝統的な遊び・昔ながらの玩具やワークショップに。材質木寸法(mm)Φ60×57色ブラウンひも長(m)1.5適合年齢(歳)3科目生活科・総合学習
ハイグレード微動回転ステージ Φ60
中央精機¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から30日以内出荷粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類回転ステージクランプ複合クランプ平行度(mm)0.03目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ60移動方向回転方向送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ)移動量(ツマミ1回転)約0.8°![鉄芯ゴマ 小 無着色 Φ60 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18798456-250403-02.jpg)
鉄芯ゴマ 小 無着色 Φ60
アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)¥273税込¥3001個当日出荷鉄芯でよく回る。コマです。無着色なので、オリジナルのコマがつくれます。丈夫な組みひもを使用しています。 手作り体験やワークショップにもおすすめです。材質:コマ:木(ブナ)・鉄、ひも:綿。サイズ:Φ60×54mm、ひも:1.5m。セット内容:コマ×1、ひも×1用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。セット内容コマ(無着色)×1、ひも×1材質木寸法(mm)Φ60×54ひも長(m)1.5適合年齢(歳)3
簡易防滴型圧力計Φ60
右下精器製造(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷から9日以内出荷ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)115種類汎用圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD![透明カプセル ホルダー付 Φ60mm 10個入 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48417777-260813-02.jpg)
透明カプセル ホルダー付 Φ60mm 10個入
アーテック[学校教材・教育玩具]¥537税込¥5911セット当日出荷透明カプセル10個入りで工作やクリスマス飾りに最適。10個セットでお得に使える。材質:PS。サイズ:Φ60mm。セット内容:本体×10用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容本体×10材質PS寸法(Φmm)60
汎用圧力計A形Φ60
アズワン¥809~税込¥890~1個当日出荷から10日以内出荷材質内枠・外枠/スチール(SPCD)クロムメッキ、接液部/真鍮接続部のサイズΦ60mm(G1/4B)質量(g)170精度±1.6%FS
汎用真空計(スターゲージΦ60)
右下精器製造(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類汎用真空計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
Φ60mm中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダ
AUTONICS(オートニクス)¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から50日以内出荷外形60Φd中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダで、軸内径Φ20mm 側面配線引き出しタイプです。用途NC工作機械テーブル位置制御などに。材質アルミニウム長さ(mm)41.5材質/仕上アルミニウム質量(g)約397(約330)外径(Φmm)60周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])6000保護等級IP50使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型軸外径(Φmm)20起動トルク150gf.cm以下(0.0147N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH各種認証CE
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 LEDユニット
パトライト(PATLITE)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から22日以内出荷付属品Oリング1個(ユニットに装着済)材質:シリコンゴム質量(kg)0.06(公差±10%)適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14/EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)/RoHs指令(EN 50581)グローブ種別PC(難燃グレードV-2)使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと
汎用圧力計(スターゲージ) S-21 Φ60
右下精器製造(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷から5日以内出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類汎用圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
A級品真空計埋め込み形Φ60
TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷使用圧力範囲(MPa)-0.1~0精度(%)±1.6F.S.ケース形状D枠(埋込型つば有り)大きさ(Φ)60mm種類真空計外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.接続ねじ1/4G(PF)最小目盛(MPa)0.005
...




















![LEDボトルステッカー Φ60mm アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31225305-230707-02.jpg)








![木製ゴマ 小 無着色 Φ60 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19408138-260123-02.jpg)

![鉄芯ゴマ 小 無着色 Φ60 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18798456-250403-02.jpg)


![透明カプセル ホルダー付 Φ60mm 10個入 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48417777-260813-02.jpg)