カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(513)
  • メカニカル部品(332)
  • 建材・エクステリア(238)
  • 自動車補修部品(118)
  • 空調・照明・電設資材(79)
  • 安全標識(68)
  • オフィス家具(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 安全用品(24)
  • 介護用品(23)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 物流用品(19)
  • 作業工具(15)
  • バイク部品(14)
  • 切削工具(14)
  • 建築金物(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 医療(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 制御機器(6)
  • 機構部品(6)
  • 電動工具(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ60.5」の検索結果

1,668件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ60.5x850mm バリケードスタンド(スチール製) エスコΦ60.5x850mm バリケードスタンド(スチール製)エスコ
15,400税込16,940
1個
当日出荷
仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます材質〈本体支柱〉材質:スチール処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装質量(kg)3.9板厚(mm)2.3ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6サイズ(mm)Φ60.5×850(H)
Φ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製・フック付) エスコΦ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製・フック付)エスコ
29,900税込32,890
1個
当日出荷
仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上質量(kg)3板厚(mm)1.5ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6サイズ(mm)Φ60.5×850(H)
Φ60.5x850mm バリケードスタンド(スチール製・フック付) エスコΦ60.5x850mm バリケードスタンド(スチール製・フック付)エスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
材質〈本体支柱〉、材質:スチール、処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装寸法(mm)Φ60.5×850(H)質量(kg)3.9板厚(mm)2.3ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12、プレート厚さ:6
Φ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製) エスコΦ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製)エスコ
28,900税込31,790
1個
3日以内出荷
仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上質量(kg)3板厚(mm)1.5ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6サイズ(mm)Φ60.5×850(H)
デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ60.5用) Φ100レンズ 片面反射) 倉本産業デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ60.5用) Φ100レンズ 片面反射)倉本産業
5,498税込6,048
1台
翌々日出荷
仕様【反射面】片面レンズ径(Φmm)100支柱(mm)60.5
ステンレス製 ポールタイプ車止め(埋込250)Φ60.5 中部コーポレーションステンレス製 ポールタイプ車止め(埋込250)Φ60.5中部コーポレーション
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
Φ60.5埋込250mmタイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様埋込式(固定式)材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)2.4表面処理ヘアラインボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)60.5(t:1.5)施錠方法なし
ステンレス製 ポールタイプ車止め(差込式)Φ60.5 中部コーポレーションステンレス製 ポールタイプ車止め(差込式)Φ60.5中部コーポレーション
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
Φ60.5差込式タイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様差込式材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)3.7表面処理ヘアラインボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)60.5(t:1.5)施錠方法なし
換装アダプター Φ60.5→Φ54 汎用 BEAMS(ビームス)換装アダプター Φ60.5→Φ54 汎用BEAMS(ビームス)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ60.5用) Φ100レンズ 両面角度付反射) 倉本産業デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ60.5用) Φ100レンズ 両面角度付反射)倉本産業
5,898税込6,488
1台
翌々日出荷
仕様【反射面】両面角度付レンズ径(Φmm)100支柱(mm)【取付】60.5
ステンレス製 ポールタイプ車止め(差込式フタ付)Φ60.5 中部コーポレーションステンレス製 ポールタイプ車止め(差込式フタ付)Φ60.5中部コーポレーション
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
Φ60.5差込式フタ付タイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様差込式フタ付材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)3.9表面処理ヘアラインボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)60.5(t:1.5)施錠方法なし
ステンレス製 ポールタイプ車止め(差込式カギ付)Φ60.5 中部コーポレーションステンレス製 ポールタイプ車止め(差込式カギ付)Φ60.5中部コーポレーション
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
Φ60.5差込式カギ付タイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様差込式カギ付材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)3.9表面処理ヘアラインボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)60.5(t:1.5)施錠方法南京錠
スチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(差込式)Φ60.5 中部コーポレーションスチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(差込式)Φ60.5中部コーポレーション
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から16日以内出荷
Φ60.5差込式タイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様差込式材質鋼管(スチール)質量(kg)4.8表面処理焼付塗装ボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)60.5(t:1.5)施錠方法なし
換装アダプター Φ60.5→Φ50 汎用 BEAMS(ビームス)換装アダプター Φ60.5→Φ50 汎用BEAMS(ビームス)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
スチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(埋込250)Φ60.5 中部コーポレーションスチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(埋込250)Φ60.5中部コーポレーション
7,498税込8,248
1本
翌々日出荷から16日以内出荷
Φ60.5埋込250mmタイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様埋込式(固定式)材質鋼管(スチール)質量(kg)3.5表面処理焼付塗装ボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)60.5(t:1.5)施錠方法なし
ポストタイプ ステンレス製 Φ60.5(SP-6CN・6CNT) サンキンポストタイプ ステンレス製 Φ60.5(SP-6CN・6CNT)サンキン
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)60.5×t1.5×H850材質ステンレス製
エキゾーストバッフルΦ60.5 CF POSHエキゾーストバッフルΦ60.5CF POSH
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ60.5用) Φ100レンズ 両面平行反射) 倉本産業デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ60.5用) Φ100レンズ 両面平行反射)倉本産業
5,898税込6,488
1台
翌々日出荷
仕様【反射面】両面平行レンズ径(Φmm)100支柱(mm)【取付】60.5
換装アダプター Φ60.5→Φ42 汎用 BEAMS(ビームス)換装アダプター Φ60.5→Φ42 汎用BEAMS(ビームス)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
スチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(差込式カギ付)Φ60.5 中部コーポレーションスチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(差込式カギ付)Φ60.5中部コーポレーション
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から16日以内出荷
Φ60.5差込式カギ付タイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様差込式カギ付材質鋼管(スチール)質量(kg)5表面処理焼付塗装ボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)60.5(t:1.5)施錠方法南京錠
スチールローラコンベヤΦ60.5 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤΦ60.5テラウチ(寺内製作所)
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
高品質ベアリングにより、清音性に優れています。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1248
スチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(差込式フタ付)Φ60.5 中部コーポレーションスチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(差込式フタ付)Φ60.5中部コーポレーション
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から16日以内出荷
Φ60.5差込式フタ付タイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様差込式フタ付材質鋼管(スチール)質量(kg)5表面処理焼付塗装ボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)60.5(t:1.5)施錠方法なし
ポストタイプ ステンレス製 Φ60.5(SP-6CN-SF/SK・6CNT-SF/SK) サンキンポストタイプ ステンレス製 Φ60.5(SP-6CN-SF/SK・6CNT-SF/SK)サンキン
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)60.5×t1.5×H850材質ステンレス製
スチール製モータローラ Φ60.5 PSM型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ60.5 PSM型オークラ輸送機
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷
Φ60.5スタンダードタイプ モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PWM]
ローラー径(Φmm)60.5材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:15.0/12.8、出力:3.2/3.3(50/60Hz)入力電源(V)三相200
Φ60.5(2.3)スチールローラコンベヤ 太陽工業Φ60.5(2.3)スチールローラコンベヤ太陽工業
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷から11日以内出荷
ローラが大きめで搬送しやすく、Φ57より頑丈です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどにローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)2.3ローラー耐荷重(kg/本)160
モーターローラ Φ60.5型 協和モーターローラ Φ60.5型協和
20,980税込23,078
1個
8日以内出荷
インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。 通電状態で回転を止められても心配無用です。 周囲温度40℃以下で連続拘束3時間程度であれば繰り返し使用できます。
用途ローラコンベヤ用駆動モーターローラ材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ付属品端子金具
視線誘導標デリネーター 頭部(Φ60.5支柱用) カシムラ視線誘導標デリネーター 頭部(Φ60.5支柱用)カシムラ
3,500税込3,850
1組
8日以内出荷
一般道などで使用されている視線誘導標(デリネーター)の頭部のみです。
用途Φ60.5支柱用仕様視線誘導標設置基準適合品付属品支柱取付用レンチ材質反射体:メタクリル樹脂、ハウジング:アルミダイカスト
視線誘導標デリネーター コン中式(Φ60.5支柱) カシムラ視線誘導標デリネーター コン中式(Φ60.5支柱)カシムラ
6,998税込7,698
1組
8日以内出荷
コンクリート基礎建込式の視線誘導標(デリネーター)です。 コンクリート基礎建込式(コン中式)。
材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:一般構造用鋼管STK400に白色焼付塗装、バンド:アルミニウム合金仕様視線誘導標設置基準適合品
視線誘導標デリネーター 土中式(Φ60.5支柱) カシムラ視線誘導標デリネーター 土中式(Φ60.5支柱)カシムラ
7,798税込8,578
1組
8日以内出荷
土中建込み式の視線誘導標(デリネーター)です。
材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:一般構造用鋼管STK400に白色焼付塗装、バンド:アルミニウム合金付属品回転および抜け防止用ネカセ棒仕様視線誘導標設置基準適合品
キングバンド トーグ安全工業キングバンドトーグ安全工業(2件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ太陽工業
39,980税込43,978
1台
11日以内出荷
ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。機長(mm)1000ローラー幅(mm)400トラスコ品番461-0300材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)40.98ピッチ(mm)75肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ太陽工業
89,980税込98,978
1台
11日以内出荷
ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。機長(mm)3000ローラー幅(mm)300トラスコ品番461-0296材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)103.19ピッチ(mm)75肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
Φ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業Φ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ太陽工業
28,980税込31,878
1台
11日以内出荷
ローラにSTK黒の肉厚3.2を使用しています。 耐久性に優れています。 軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどにローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、メラミン焼付塗装軸径(Φmm)Φ17肉厚(mm)3.2
タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ太陽工業
49,980税込54,978
1台
11日以内出荷
ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。機長(mm)1500ローラー幅(mm)300トラスコ品番461-0270材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)51.96ピッチ(mm)75肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ太陽工業
31,980税込35,178
1台
11日以内出荷
ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。機長(mm)1000ローラー幅(mm)300トラスコ品番461-0261材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)34.01ピッチ(mm)75肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ太陽工業
69,980税込76,978
1台
11日以内出荷
ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。機長(mm)2000ローラー幅(mm)300トラスコ品番461-0288材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)67.66ピッチ(mm)75肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ太陽工業
99,980税込109,978
1台
11日以内出荷
ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。機長(mm)3000ローラー幅(mm)400トラスコ品番461-0334材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)124.46ピッチ(mm)75肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ太陽工業
69,980税込76,978
1台
11日以内出荷
ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。機長(mm)2000ローラー幅(mm)400トラスコ品番461-0326材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)81.51ピッチ(mm)75肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ太陽工業
49,980税込54,978
1台
11日以内出荷
ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。機長(mm)1500ローラー幅(mm)400トラスコ品番461-0318材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)62.67ピッチ(mm)75肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
親子バンド トーグ安全工業親子バンドトーグ安全工業(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
...