カテゴリ

  • 空調・電設資材(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「アネモ box」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーリングディフューザー 丸形(アルミ製) C2(SEDなし) フカガワシーリングディフューザー 丸形(アルミ製) C2(SEDなし)フカガワ
8,698税込9,568
1台
8日以内出荷
寸法C(mm)80
標準型丸アネモ 多層コーン型 協立エアテック標準型丸アネモ 多層コーン型協立エアテック
15,980税込17,578
1台
22日以内出荷
丸アネモの主流製品/気流方向可変 簡単な取付・取外し(施工時) 落下防止ワイヤー付
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等型式C2 型吹出方向水平吹出・垂直吹出材質外コーン及び中コーン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)仕様可動式
シーリングディフューザー 角形(アルミ製) E2(SEDなし) フカガワシーリングディフューザー 角形(アルミ製) E2(SEDなし)フカガワ
7,898税込8,688特価
1台
当日出荷から11日以内出荷
方形室内インテリアにマッチする角形アネモです。 天井タイルにマッチする独特の形成を持ちC2 型同様、高誘引作用による角形の拡散形吹出口です。 中コーンを上下することにより、気流を下方向および水平方向に吹出させることが可能です。 専用のSED ダンパーを併用することにより空気分配を容易にいたします。
寸法H(mm)134寸法A(mm)10寸法B(mm)124寸法C(mm)82寸法M(mm)20
保温一体型丸アネモ パン型 SED付 協立エアテック保温一体型丸アネモ パン型 SED付協立エアテック
34,980税込38,478
1台
15日以内出荷
保温工事不要/工期短縮 保温カバーは一般型、オート型に装着可能。 落下防止ワイヤー付。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール・映画館等吹出方向水平吹出・垂直吹出材質外コーン及び中パン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)保温カバー:グラスウール15t 60kg/m3/外面アルミ箔貼り仕様可動式
無結露・汚染防止型アネモ 多層コーン型可動式 協立エアテック無結露・汚染防止型アネモ 多層コーン型可動式協立エアテック
69,980税込76,978
1台
15日以内出荷から66日以内出荷
世界初の特殊気流による無結露・汚染防止機構 電気配線不要 保温工事不要(工期短縮) 気流方向可変/低圧損・静音性能
用途出入口・厨房・地下鉄駅等の高温多湿空間 室内空気が汚染されやすく、天井面の汚れやすい空間型式DNA-C2材質アネモ:アルミ板(A1100P-O)/焼付塗装ネック:鋼板製(SECC)0.8t保温カバー:グラスウール15t 60kg/m3/外面植毛加工ケーシング:鋼板製(SGCC)0.8tネック:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t断熱材(1):ポリエチレンフォーム10t断熱材(2):準不燃軟質ウレタンフォーム6tシャッター(SPS):鋼板製(SGCC)0.8tシャッター(LNS):(リング)FB2×12、(布)ポリクラール/黒色ツヤ消し吹出方向水平吹出・垂直吹出
セラカバーS 直管 ニチアスセラカバーS 直管ニチアス(25件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途直管用。長さ(mm)1000厚さ(mm)20長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グラスウール(断熱材)1M YSK(山脇産業)グラスウール(断熱材)1MYSK(山脇産業)(12件のレビュー)
9,298税込10,228
1枚
当日出荷
断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)25使用温度(℃)250以下
強力結露吸水テープ ニトムズ強力結露吸水テープニトムズ(6件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷
窓ガラスの結露を強力吸収!吸水性の高い特殊不織布採用で、格段の吸水パワーを発揮します。凹凸ガラスにも対応。
テープ幅(mm)30テープ厚さ(mm)4.5
結露防止シート 日動電工結露防止シート日動電工(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
カットして、貼り付けるだけで結露をガード! ボックスの大きさに切り、防露壁のボックス裏面や配管部壁面に貼り付けてください。 30倍発泡で空気に近い熱伝導率です。
材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート寸法(mm)1000×1000熱伝導率(W/mk)0.031
強力結露防水テープ ニトムズ強力結露防水テープニトムズ(9件のレビュー)
1,890税込2,079
1巻(10m)ほか
当日出荷
窓ガラスの結露を強力吸収します。 吸水性の高い特殊不織布採用で、格段の吸水パワーを発揮します。 凹凸ガラスにも対応しています。最大吸水量約130g(1mあたり)です。
アルミ製結露対策用パンカールーバー 西邦工業アルミ製結露対策用パンカールーバー西邦工業
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
吹き出した冷房用の風の一部がエアガイドに導かれ、パンカールーバーの球体の外周部に吹き出されます。 球体の周囲の暖かい空気は押し出され結露の発生を大幅に低減します。 これまでの植毛加工に比べコストパフォーマンスに優れています。 エアガイドは熱を伝えにくい樹脂を採用。エアガイド本体の結露も抑制します。
標準型角アネモ 多層コーン型 協立エアテック標準型角アネモ 多層コーン型協立エアテック
19,980税込21,978
1台
22日以内出荷から45日以内出荷
角アモネの主流製品/気流方向可変 簡単な取付・取外し(施工時)。 落下防止ワイヤー付。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等型式E2 型吹出方向水平吹出・垂直吹出仕様可動式
標準型丸アネモ 多層コーン型 SED付 協立エアテック標準型丸アネモ 多層コーン型 SED付協立エアテック
19,980税込21,978
1台
22日以内出荷
丸アネモの主流製品/気流方向可変 簡単な取付・取外し(施工時) 落下防止ワイヤー付
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等型式C2型吹出方向水平吹出・垂直吹出材質外コーン及び中コーン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)仕様可動式
標準型角アネモ パン型 協立エアテック標準型角アネモ パン型協立エアテック
18,980税込20,878
1台
22日以内出荷
気流方向可変。 簡単な取付・取外し(施工時)。 落下防止ワイヤー付。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等型式Ep 型吹出方向水平吹出・垂直吹出仕様可動式
シーリングディフューザー 角形(アルミ製) E2(SED付) フカガワシーリングディフューザー 角形(アルミ製) E2(SED付)フカガワ
18,980税込20,878
1台
11日以内出荷
方形室内インテリアにマッチする角形アネモです。 天井タイルにマッチする独特の形成を持ちC2 型同様、高誘引作用による角形の拡散形吹出口です。 中コーンを上下することにより、気流を下方向および水平方向に吹出させることが可能です。 専用のSED ダンパーを併用することにより空気分配を容易にいたします。
寸法H(mm)134寸法A(mm)10寸法B(mm)124寸法C(mm)82寸法M(mm)20
標準型丸アネモ パン型 協立エアテック標準型丸アネモ パン型協立エアテック
17,980税込19,778
1台
15日以内出荷から29日以内出荷
気流方向可変。 簡単な取付・取外し(施工時)。 落下防止ワイヤー付。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等型式Cp 型吹出方向水平吹出・垂直吹出材質外コーン及び中パン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)仕様可動式
ユニバーサルレジスター(シャッター付) V(H)-S 協立エアテックユニバーサルレジスター(シャッター付) V(H)-S協立エアテック
7,998税込8,798
1台
22日以内出荷
拡散範囲及び到達距離の調整が自在。 風量調整機構付き。 気流方向可変。 吸込口としても使用可能。 有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他仕様羽根可動型材質ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
シーリングディフューザー 丸形(アルミ製) C2(SED付) フカガワシーリングディフューザー 丸形(アルミ製) C2(SED付)フカガワ
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
天井吹出口としては最もポピュラーな吹出口です。 高誘引作用により1次空気と2次空気を早期に混合させる拡散型吹出口です。 温風、冷風吹出しを中コーンを上下させることにより、気流を天井に沿う水平吹出下方に向ける垂直吹出に変更できます。 風量調整用SEDダンパーを併用することにより、空気分配を容易にいたします。
ユニバーサルグリル/レジスター(フィルター組込型吹出口)FTS-VH-S 協立エアテックユニバーサルグリル/レジスター(フィルター組込型吹出口)FTS-VH-S協立エアテック
26,980税込29,678
1台
15日以内出荷から29日以内出荷
中枠脱着がワンタッチ フィルター効果100% フィルター交換が容易 幅広い用途(点検口兼用)
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他仕様フィルター付吹出口・二重枠材質グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0tフィルター:フィレドンフィルタPS300型式VHS型適合フィルターサランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710
夢ライフステッキ スリムネック伸縮スリムタイプ(柄)/アネモネ/ギフトボックス仕様 ウェルファン夢ライフステッキ スリムネック伸縮スリムタイプ(柄)/アネモネ/ギフトボックス仕様ウェルファン
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷
アネモネ長さ(cm)66~86
標準型角アネモ 多層コーン型 SED付 協立エアテック標準型角アネモ 多層コーン型 SED付協立エアテック
24,980税込27,478
1台
15日以内出荷
角アモネの主流製品/気流方向可変 簡単な取付・取外し(施工時)。 落下防止ワイヤー付。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等型式E2 型吹出方向水平吹出・垂直吹出仕様可動式