カテゴリ

  • 接着剤・補修材(9)
    • タイル/カーペット用(7)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「エコar600」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコAR600 東リエコAR600東リ(15件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(1kg×4パック)
3日以内出荷
初期粘着力があり、作業性に優れる。 圧着後の収まりが良い。 非引火性
用途ビニル床シート、ビニル床タイル全般、東リ防汚消臭腰壁シート待機時間10~20分貼合せ可能時間10~60分ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆保管環境直接日光のあたらない場所(5℃~35℃)適応下地グレードⅠ(水分指標8%以下)、吸水性のある下地、吸水性の少ない下地種類アクリル樹脂系エマルション形仕様ビニル床・タイルシート主なワークパーツ危険物の類別非危険物
ボンドK17 床材用 コニシボンドK17 床材用コニシ(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶(1kg)ほか
当日出荷
初期粘着力が強く、塗布性にすぐれています。速乾。
用途ビニル床タイル(ホモジニアスビニルタイル含む)・塩化ビニル樹脂系長尺床材・パーケット・木質フロア材などと、コンクリート・モルタル・合板などとの接着。成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ボンドFL200 クッションフロアー用 コニシボンドFL200 クッションフロアー用コニシ(23件のレビュー)
1,298税込1,428
1缶(1kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
塩化ビニル製床材への接着強さにすぐれています。 水性形のため、引火や溶剤毒性の心配がありません。 はり合わせ可能時間が長く、広範囲への接着が余裕をもって行えます。 健康住宅対応。
用途クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆仕様クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。成分アクリル樹脂系エマルジョン形改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、4VOC基準適合危険物の類別非危険物主なワークパーツ
エコGAセメント(タイルカーペット用接着剤) 東リエコGAセメント(タイルカーペット用接着剤)東リ(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(1kg)ほか
当日出荷
ピールアップ形接着剤。 初期粘着力に優れる。強いズレ抵抗性を持つ。再接着力あり。 非引火性。
成分アクリル樹脂系エマルション形貼合せ可能時間20~180分外観乳白色 ペースト状保管環境直射日光の当たらない場所(5℃~35℃)ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆施工面積(m2)吸水性下地 0.06~0.10kg、非吸水性下地 0.04~0.06kg待機時間接着剤が半透明になるまで20~60分仕様カーペットタイル・ピールアップ危険物の類別非危険物主なワークパーツ
クッションフロアー用接着剤 CL-7N セメダインクッションフロアー用接着剤 CL-7Nセメダイン(38件のレビュー)
999税込1,099
1缶(1kg)ほか
当日出荷
クッションフロアやニードルパンチなどの接着に使用できる床用接着剤です。 水系ですので火災の心配がありません。 クシ目ゴテなどで容易に塗布することができます。 可使時間が長いので、作業性が良好です。 接着被膜はゴム弾性があり、振動、衝撃に対して抵抗力があります。
用途クッションフロア、カーペット、ニードルパンチなどの接着に。改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆成分合成ゴムラテックス形乳白色規格JAIA4VOC基準適合JIS規格JIS A 5536主成分合成ゴム系標準使用量250~300g/m2貼合せ可能時間30~90分(23℃・湿度65%)密度(g/cm3)1.3粘度(Pa・s)40使用可能材質【適用床材】クッションフロアー、ニードルパンチ、ジュートバックカーペット不適合【つかないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、床材以外の軟質塩ビ、シリコーンゴム等適合用途低VOC主なワークパーツ
マチコV 東リマチコV東リ(7件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(50枚)
当日出荷から4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた汎用コンポジションタイルの定番。
用途重歩行用
クシ目ゴテ コニシクシ目ゴテコニシ(32件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
接着剤の均一塗布に。
Pタイル タジマ(田島ルーフィング)Pタイルタジマ(田島ルーフィング)(19件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(50枚)
当日出荷から7日以内出荷
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど寸法(mm)304.8×304.8仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT材質塩ビ厚さ(mm)2.0JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167質量(g/枚)360接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
プラゾールNP-2300エコロン ヤヨイ化学プラゾールNP-2300エコロンヤヨイ化学(8件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(18kg)
欠品中
短いオープンタイムでも床材のおさまり性に優れ、施工時間の短縮が可能です。 クッションフロアやコンポジションビニル床タイルはもちろんのこと、長尺シート(メッシュバック)も施工できるコストパフォーマンスに優れた床用接着剤です。
種別合成ゴム系ラテックス形接着剤規格JIS・F☆☆☆☆適合場所クッションフロア危険物の類別非危険物施工面積70m2/18kg
床材用接着剤 床用EM341(ピールアップタイプ) セメダイン床材用接着剤 床用EM341(ピールアップタイプ)セメダイン(2件のレビュー)
1,990税込2,189
1本(600g)ほか
当日出荷
各種床材をしっかり固定し、はがすことができる、ピールアップタイプの床材用接着剤です。 EVAマット・タイルカーペット・ジョイントマット・クッションフロアー・ニードルパンチなど各種床材をしっかり固定し、はがせます。 イヤな臭いの少ない、安心の水性タイプなので、お子様やペットにも安心です。 乾くと透明になります。
用途ジョイントマットのズレ止め、クッションフロアーの貼り替え、マットの固定など。成分アクリル樹脂系エマルジョン改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合標準塗布量250~350g/m2主なワークパーツ仕様塗布後40分(半透明になったら)より貼りはじめ、貼り付け可能時間内(90分/23℃・湿度50%)に作業を終えてください。乳白色液体(硬化後:透明)主成分アクリル樹脂系エマルジョン危険物の類別非危険物使用可能材質コンクリート、木質床材(フローリング)、金属(鉄板)特性ピールアップタイプ、水性、低臭
アースタック ヤヨイ化学アースタックヤヨイ化学(12件のレビュー)
879税込967
1個(1kg)
当日出荷
優れた付着強度と高い剛性を有していますので、モルタル床面はもちろん、コンパネ等の木質系床面の補修にも最適です。
用途コンパネ・合板等木下地の段差補修種別床用部分補修剤危険物の類別非危険物施工面積1m2/1kg(1mm厚)ホルムアルデヒド等級規制対象外
ボンドヘラ ヨトリヤマ(世取山)ボンドヘラヨトリヤマ(世取山)(21件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷
材質ポリプロピレン寸法(mm)150刃幅(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
内装用スチールローラー SK11内装用スチールローラーSK11(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
クロームメッキ仕上げで錆びにくい。 コルクタイル貼りや自転車パンク貼りなど多目的に使用可能です。 重量があるから、接着させるのにたたきながら使用できます。
用途クロスやカーペットなどの圧着に適しています。ローラーサイズ(mm)Φ40×40幅(mm)50全長(mm)180質量(g)480仕上クロームメッキ
ジョイントローラー KLASS(クラス/旧:極東産機)ジョイントローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
軽くて丈夫な汎用タイプのローラーです。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)、ベアリングなしローラー径(Φmm)35
ルビロンエコパワー トーヨーポリマールビロンエコパワートーヨーポリマー(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(3kg)ほか
当日出荷から翌日出荷
強力な粘着力で多種の床材を垂直面へ施工できます。 壁面への片面塗布で施工できます。 臭気が少なく非危険物で安心です。 短いオープンタイムで強力な粘着力が発現します。 環境に配慮し廃棄処理に便利なルビロンエコパワー専用プラスチック容器を採用。
用途ソフト巾木、腰壁シート接着(非耐水)ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)250成分アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0507327、JIS A 5536主な用途巾木用不揮発分69~73%密度23℃/1.1~1.3張付け可能時間(分)吸水下地(モルタル・コンクリート)/10~50(オープンタイム後)非吸水下地(PVCクロス等)/20~60(オープンタイム後)オープンタイム(分)吸水下地(モルタル・コンクリート)/5~10非吸水下地(PVCクロス等)/10~30粘度(mPa・s)25℃/20000~40000危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布量吸水下地(モルタル・コンクリート)/200~250(g/m2)非吸水下地(PVCクロス等)/150~200(g/m2)適合用途低VOC主なワークパーツ
スーパーステンスプレダー KLASS(クラス/旧:極東産機)スーパーステンスプレダーKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
パテベラと同じ材質の高級ステンレスを使用した摩耗しにくい優れたスプレダーです。
材質ステンレス
炭用バーベキューコンロ ワイド EBM(江部松商事)炭用バーベキューコンロ ワイドEBM(江部松商事)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
付属品ワイド焼アミ・火ばさみ・ステンレス火皿2枚付質量(kg)6.3高さ(mm)180外形寸法(mm)410×235EBM品番5869300
フロアスプレダー KLASS(クラス/旧:極東産機)フロアスプレダーKLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
両端の立ち上がり加工が糊逃げを防ぎます。 握りやすいグリップです。
用途床用糊、床用接着剤の塗布高さ(mm)155溝幅(mm)2溝深さ(mm)2材質(刃)ハガネ
タイルカーペット用アンダーレイシート 東リタイルカーペット用アンダーレイシート東リ
19,980税込21,978
1巻(20m)
4日以内出荷から7日以内出荷
歩行感を向上させるタイルカーペット専用の下地材。 ホテルの客室・通路に最適です。
長さ(m)20幅(mm)950寸法(mm)950×20mエコマーク認定認定エコマーク認定番号10 123 015