カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(19)
    • 塗装機(12)
    • 建築用吹付ガン器(2)
    • スプレーガン関連商品(4)
  • 洗車・清掃(3)
    • ガラスコーティング(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
    • ダイヤフラムポンプ(1)
  • メカニカル部品(258)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 手袋(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(mL)
ブランド
旭サナック・GRACO(グラコ)・SOFT99・精和産業・アネスト岩田・日本ワグナー・イカリ消毒・マキテック・オークラ輸送機・エスコ・オンザブルー・SHOWA(ショーワグローブ)・TRUSCO・ナカバヤシ・BAHCO(バーコ)・HARAX(ハラックス)・HAYABUSA・Rakuda(ラクダ/清水製作所)・ビクセン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「グラコ」の検索結果

330件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ぬりぬりガラコ デカ丸 SOFT99ぬりぬりガラコ デカ丸SOFT99(107件のレビュー)
949税込1,044
1本(120mL)
当日出荷
従来の2倍以上のどデカヘッドと手の平に絶妙にフィットするボトルのコンビネーションでスピーディかつ、スムーズな作業を実現!内容量60%UPのビッグサイズガラコ。 もちろん45km/hで雨がはじき飛び、爽快な視界が得られます。
タイプ塗り込みタイプトラスコ品番478-7781危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量120mL危険物の性状水溶性
ノズル(標準) GN 旭サナックノズル(標準) GN旭サナック
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から42日以内出荷
汎用タイプのノズルです。
用途上塗用
ULTRA QUICKSHOT コンパクトスプレーヤー GRACO(グラコ)ULTRA QUICKSHOT コンパクトスプレーヤーGRACO(グラコ)
209,800税込230,780
1台
翌日出荷
新世代のバッテリー式コンパクトスプレーヤー。究極のハンズフリー携帯性とパフォーマンス。瞬時に反応する電気式ガンで、最高の仕上げを実現します。耐久性に優れて長寿命トリプルピストンポンプを搭載。FFLP (美装仕上げ低圧) チップが完璧なエアレス仕上げを実現。瞬時に反応する電気式ガンで最高の仕上げを実現。史上最少、最軽量のエアレスガン。精密フロー制御システム。1.8m有りながらつい会いやすいフレキシブルホース。960mlカップホッパー式で塗料の詰替え簡単なデザイン。ベルトとホルダーの取り付けによる究極のハンズフリー携帯性。DEWALTリチウムイオン電池でどんな小さな仕事でも対応できるパワー。 (*バッテリー1つにつき 約4L スプレー可能)
用途インテリア塗装(ドア・内壁・キャビネット・ビルトイン家具・枠などの建具・モールディング)、エクステリア塗装(フェンス・家具・デッキ・手すり・ガレージドア・屋外の建造物)仕様リチウムイオンバッテリー式セット内容ポンプ本体、専用ガン、専用ホース、専用カップ、QuickShotベルト、QuickShotホルスター、チップ(RAC X FFLP:514・210)、メッシュフィルター(60メッシュ・100メッシュ)、120mLポンプアーマー保存液、DEWALTリチウムイオンバッテリーX2、充電器、保管ケース適合チップFFLP低圧チップ:0.08~0.16適合塗料水性・溶剤バッテリー容量(Ah)2カップ型式ホッパー式(容量:960mL)RoHS指令(10物質対応)対応圧力調整機構34~138bar
ULTRAMAX 携帯式エアレス GRACO(グラコ)ULTRAMAX 携帯式エアレスGRACO(グラコ)
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷
至上最小、最軽量のエアレスガン。小面積作業に最適なハンズフリーエアレス。究極の携帯性とパフォーマンス。バッテリー式のポータブルエアレススプレーヤーです。腰ベルトとホルスターで塗料カップと電池は簡単・安全に脱着可。ガン本体は軽く取り回しがよく、スプレーが難しい狭い場所でも完璧なエアレス仕上げを提供します。小規模作業に最適なバッテリー式。バッテリー1本につき最大3.8Lまでスプレー可能。精密フロー制御システムで圧力と流量を思い通りにコントロール。
用途一般塗装・建築塗装・その他多用途に。その他Triaxメンテナンス交換用パーツ:【ポンプ】17×349【バルブキット】17P183セット内容スプレーヤー本体、チップ(RAC X FFLP:514・210)、0.96L Flexlinerパック×6、メッシュフィルター(60メッシュ・100メッシュ)、リチウムイオンバッテリー×2、充電器、保管ケース適合チップ回転チップ:RAC XFFLPのみ(0.08~0.16)適合塗料水性・溶剤バッテリー容量(Ah)2RoHS指令(10物質対応)対応圧力調整機構34~138bar
ターンダブルチップ 精和産業ターンダブルチップ精和産業
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
低飛散・高級仕上げ。従来シングルチップに比べ塗料の節約25%。
用途エアレスチップ
ダイヤフラムポンプ(標準仕様) スタンド有 旭サナックダイヤフラムポンプ(標準仕様) スタンド有旭サナック
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
塗料滞留部を極限までに無くした構造によ色替え時における洗浄剤と廃塗料が大幅に削減できるためコスト低減とVOC排出低減に貢献できます。
接続口径エア入口G1/4(PF1/4)、塗料出口G3/8(PT3/8)(低圧レギュレーター出口口径 G3/8(PT3/8)質量(kg)8.5最大吐出量(L/min)20最高圧力(MPa)0.7流体温度(℃)最高60圧力比1:1
空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンライト30 旭サナック空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンライト30旭サナック
439,800税込483,780
1セット
3日以内出荷
エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。
用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装付属品ガン:MG7・ホース:NSR06100質量(kg)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×500×900最高吐出圧(MPa)15吐出量(L/min)常用:2.2、最大:6.8コンプレッサー連続2PS/断続1PS圧力比1:30
ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム SOFT99ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴムSOFT99(85件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から10日以内出荷
弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。また、『ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード』には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。
耐切創手袋 デュラコイル 発泡ニトリルゴム製背抜きタイプ386 SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 デュラコイル 発泡ニトリルゴム製背抜きタイプ386SHOWA(ショーワグローブ)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ”により高いスベリ止め効果を発揮します。(S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です) ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [運輸・物流業] [機械工業] [切創事故防止に] [通気性に優れた手袋] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に]材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 デュラコイル天然ゴム製背抜きタイプ346 SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 デュラコイル天然ゴム製背抜きタイプ346SHOWA(ショーワグローブ)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [運輸・物流業] [ガラス・建材関連業] [自動車関連業] [切創事故防止に] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に]材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルジェットガラコ耐久強化 SOFT99ダブルジェットガラコ耐久強化SOFT99(29件のレビュー)
899税込989
1個(180mL)ほか
当日出荷
新機構のダブルジェットノズルと、従来品より向上したガス圧の力で、超飛距離スプレーを実現。 パワフルな噴射力で風の影響も受けにくく、大きなフロントガラスも約3秒でコーティングできます。 撥水力の耐久性も従来品と比較し、約50%アップし、効果が長期間持続します。 キャップ部分は、ガス抜き対応になっており、使用後取り外しも可能なので、分別廃棄にも便利です。
用途自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス用)の撥水用
耐切創手袋 デュラコイルノンコートタイプ546X SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 デュラコイルノンコートタイプ546XSHOWA(ショーワグローブ)
999税込1,099
1双
当日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 インナー手袋としても使用できます。 洗濯により繰り返し使用できます。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 左右兼用タイプです。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [食品関連業] [刃物を扱う作業に] [包丁などの刃物を扱う作業に] [精密機械工業] [切創事故防止に] [耐切創手袋低発塵タイプ] [ガラス・建材関連業] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に]材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 デュラコイル ポリウレタン製背抜きタイプ546 SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 デュラコイル ポリウレタン製背抜きタイプ546SHOWA(ショーワグローブ)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業など材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
グラスファイバー手袋ニトリル手のひらコートロング ロングタイプ TRUSCOグラスファイバー手袋ニトリル手のひらコートロング ロングタイプTRUSCO
1,698税込1,868
1双
当日出荷
伸縮性と軽量化を実現しました。発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現しました。耐切創に優れており、刃物やスライサー、ガラスから手を守リます。
用途金属加工作業。ガラス作業。トラスコ品番267-9128材質繊維部:グラスファイバー、高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:発泡ニトリル(NBR)厚さ(mm)1.4ブラック/グレーサイズS全長(cm)31中指長(cm)7手のひらまわり(cm)17ゲージ数13耐切創性XC滑り止め効果ありEN388規格4×43C
グラスファイバー手袋ニトリル手のひらコート TRUSCOグラスファイバー手袋ニトリル手のひらコートTRUSCO
1,598税込1,758
1双
当日出荷
伸縮性と軽量化を実現しました。発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現しました。耐切創に優れており、刃物やスライサー、ガラスから手を守リます。
用途金属加工作業。ガラス作業。トラスコ品番267-9124材質繊維部:グラスファイバー、高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:発泡ニトリル(NBR)厚さ(mm)1.4ブラック/グレーサイズS全長(cm)22中指長(cm)7手のひらまわり(cm)17ゲージ数13耐切創性XC滑り止め効果ありEN388規格4×43C
超ガラコ SOFT99超ガラコSOFT99(111件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(70mL)
当日出荷
従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。 年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
タイプ塗り込みタイプトラスコ品番478-7820危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量70mL特性耐砂塵危険物の性状水溶性
エアレスガン 精和産業エアレスガン精和産業
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
フレキシオPRO 日本ワグナーフレキシオPRO日本ワグナー
79,980税込87,978
1台
当日出荷
低飛散・高品質仕上がりを可能にするXVLPテクノロジーを採用。フレキシオPROは低~中粘度の塗料の塗装に最適なパートナーとなります。アタッチメントには1.8mmノズルのファインスプレーアタッチメントと4.0mmノズルのスタンダードスプレーアタッチメントの両方が付属されており、塗料粘度・作業スピードに合わせて、吐出量・エアー量をそれぞれ12段階で調節可能。高い霧化性能のおかげで、より細かいスプレーを作り出します。100V電源で使用可能で、バッテリー切れの心配もいりません。
用途最大50m2までの小規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、内外壁、その他タッチアップ塗装質量(kg)2.3容量(mL)1000周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)560RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.92MB)取扱説明書(9.3MB)最大風量圧(MPa)0.02
ガラコワイパーグラファイト超視界ブレード SOFT99ガラコワイパーグラファイト超視界ブレードSOFT99(2件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質天然ゴム
空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンミニ23 旭サナック空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンミニ23旭サナック
349,800税込384,780
1セット
3日以内出荷
エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。
用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装付属品ガン:MG7・ホース:NSR06100質量(kg)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×400×750最高吐出圧(MPa)11.5吐出量(L/min)常用:1.3、最大:4コンプレッサー連続1PS/断続0.5PS圧力比1:23
耐切創手袋 デュラコイル ニトリルゴム製ナックルコートタイプ576 SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 デュラコイル ニトリルゴム製ナックルコートタイプ576SHOWA(ショーワグローブ)
889税込978特価
1双
当日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [機械工業] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [自動車関連業] [石油・化学関連業] [運搬作業に] [こぶしまでコーティング] [土木建築関連業] [外構・造園工事に] [手のひらスベリ止め加工でしっかりつかむ]材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
おぐら小町 コモおぐら小町コモ
2,788税込3,011
1セット(103g×12個)
欠品中
【おぐら餡を包んだロングライフパン】厳選された小豆を使用したこだわりの粒あんを、コモ自慢の口どけのよい生地で包み込んだあんぱんです。
アンティークレジンポット 大樹トレーシングアンティークレジンポット大樹トレーシング(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
レジンと陶土70%の自然素材プランター、手作業の絵付けで多彩な色合いです。 ファイバーグラスプランターや陶器鉢、テラコッタのような高い質感を出しながら住持プランターに近い軽さと適度な厚みを持ち、われにくくてしかも長持ちします。 樹脂の鉢と陶器鉢、テラコッタなどの良いところばかりを集めたような園芸用鉢です。
寸法(Φ×高さH)(mm)350×280RoHS指令(10物質対応)対応
フエルアルバム 一般用 ナカバヤシフエルアルバム 一般用ナカバヤシ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1冊
5日以内出荷
「フエルアルバム」は、2014年度グッドデザイン・ロングライフデザイン賞を受賞いたしました。プラコート台紙とは、台紙表面をPETフィルム(ペットボトル原料)でラミネート加工しているため、光沢感があり、写真がよりいっそう引き立つのはもちろん、台紙の変形・変色が起きにくく、メーカーフリー台紙の約3倍の耐久性を持っています。
タイプビス式RoHS指令(10物質対応)対応
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ315 オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ315オークラ輸送機
5,998税込6,598
1脚
翌々日出荷
スチール製でアジャストボルト付ローラ コンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
フレーム内幅(mm)315設置方法アジャスト金具(スチール製)
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ400 オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ400オークラ輸送機(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1脚
翌々日出荷
スチール製でアジャストボトル付ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
設置方法アジャスト金具(スチール製)フレーム内幅(mm)400
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ250 オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ250オークラ輸送機
5,998税込6,598
1脚
翌々日出荷
スチール製でアジャストボトル付ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
設置方法アジャスト金具(スチール製)フレーム内幅(mm)250
モグラクリン イカリ消毒モグラクリンイカリ消毒(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(300g)
当日出荷
モグラ・コウモリ忌避剤。錠剤なので取り扱いが簡単で、最後には完全になくなります。効果はモグラには約3ヶ月間、コウモリには約1ヶ月間持続します。 冬の間に処理すると効果的です。
用途モグラ・コウモリの駆除に。有効成分粗製ナフタリン対象動物モグラ・コウモリ
グローエンペラー 60g オンザブルーグローエンペラー 60gオンザブルー
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
【年間釣行300回超えの遊漁船の船上で開発されました】 1:ただ巻きでパドり、ゆるいジャークで水平かつ毎回不規則なフォールで魅了する「脚ヒレとエンペラ」(ストレート、スライド、フラット、スパイラル…多様なフォールアクション) 2:喰わせに必要であるイレギュラーな動きを産む「オーバルアイ」 3:「グロー系」は目立って釣れている!という船上での確かな実績 4:釣り上げて口から「小イカ」を吐き出す魚が多い事実 5:全ての魚族には「ヒレ」があるのにメタルジグにはヒレが無い、という既成概念を超える挑戦から開発がスタート 6:魅せて喰わす、生命感溢れ魂宿る「眼」を再現 7:通常のメタルジグには反応しない魚を釣るべく「船長が欲しかったから」
用途【ヒレが産むイレギュラー喰わせジグ「グローエンペラー」】 「ヒレ」を持つ唯一のメタルジグ:「ヒレ」とオーバルアイが産む不規則な動きで捕食される小イカフォルムの喰わせジグ「ヒレ」を持つ唯一のメタルジグ。 青物、根魚は勿論、鯛のメインベイト:小イカにフォーカス!SLJ、鯛ラバ、ロックフィッシュアングラーにプラスワンのイカ型メタルジグ。 全てのカラー、裏面甲部分にケイムラコーティング、エンペラ部分にグローをオン。備考上下フック付(スプリットリング、ソリッドリング込み)自重(g)60
グローエンペラー 30g オンザブルーグローエンペラー 30gオンザブルー
999税込1,099
1個
7日以内出荷
【年間釣行300回超えの遊漁船の船上で開発されました】 1:ただ巻きでパドり、ゆるいジャークで水平かつ毎回不規則なフォールで魅了する「脚ヒレとエンペラ」(ストレート、スライド、フラット、スパイラル…多様なフォールアクション) 2:喰わせに必要であるイレギュラーな動きを産む「オーバルアイ」 3:「グロー系」は目立って釣れている!という船上での確かな実績 4:釣り上げて口から「小イカ」を吐き出す魚が多い事実 5:全ての魚族には「ヒレ」があるのにメタルジグにはヒレが無い、という既成概念を超える挑戦から開発がスタート 6:魅せて喰わす、生命感溢れ魂宿る「眼」を再現 7:通常のメタルジグには反応しない魚を釣るべく「船長が欲しかったから」
用途【ヒレが産むイレギュラー喰わせジグ「グローエンペラー」】 「ヒレ」を持つ唯一のメタルジグ:「ヒレ」とオーバルアイが産む不規則な動きで捕食される小イカフォルムの喰わせジグ「ヒレ」を持つ唯一のメタルジグ。 青物、根魚は勿論、鯛のメインベイト:小イカにフォーカス!SLJ、鯛ラバ、ロックフィッシュアングラーにプラスワンのイカ型メタルジグ。 全てのカラー、裏面甲部分にケイムラコーティング、エンペラ部分にグローをオン。備考フロント太針ツインフック付き自重(g)30
グラコロ HARAX(ハラックス)グラコロHARAX(ハラックス)(3件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
3日以内出荷
大型の回転ローラーがホースの引き回しを楽にします。 ステンレス製のインナーローラの採用で、サビによる回転不良が発生しません。 本体のベースは鉄製で、破損の心配がなく丈夫です。しかも低重心ですので、本体を落下させるだけで地中に設置できます。(軟らかい土の場合)
質量(kg)2.6ローラー幅(mm)160本体幅(mm)280
スーパーボードカンナA型 Rakuda(ラクダ/清水製作所)スーパーボードカンナA型Rakuda(ラクダ/清水製作所)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
業界トップクラスの切れ味、ボード表面紙がスパット切れます。石膏ボード表面紙がより切れる角度で替刃が鋭角に取り付けてあり、従来品に比べ抜群の切れ味を実現しました。面取り幅を無段階で調節可能、スライド式押さえ金で調節も簡単です。替刃はスライドさせて使用できる為、替刃の端から端まで無駄なく使えて経済的です。奥当たり付押さえ金で刃全体を押えてしっかり固定しているので、作業中に刃が動く事がありません。本体はグラスファイバー入ジュラコン(R)樹脂製で滑りが良く、耐久性抜群です。
用途石膏ボードの面取り、平削り。仕様L型カッター刃・カッター刃大も使用可能・面取り幅が無段階で調節可能。材質本体:グラスファイバー入ジュラコン(R)樹脂・刃:合金鋼面取り角度(°)45
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ700 オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ700オークラ輸送機
6,598税込7,258
1脚
翌々日出荷
スチール製でアジャストボトル付ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
設置方法アジャスト金具(スチール製)フレーム内幅(mm)700
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ400 S オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ400 Sオークラ輸送機
10,980税込12,078
1脚
翌々日出荷
スチール製でアジャストボトル付ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
設置方法アジャスト金具(ステンレス製)フレーム内幅(mm)400
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ630 オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ630オークラ輸送機
6,498税込7,148
1脚
翌々日出荷
スチール製でアジャストボトル付ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
設置方法アジャスト金具(スチール製)フレーム内幅(mm)630
グローエンペラー 120g オンザブルーグローエンペラー 120gオンザブルー
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
【年間釣行300回超えの遊漁船の船上で開発されました】 1:ただ巻きでパドり、ゆるいジャークで水平かつ毎回不規則なフォールで魅了する「脚ヒレとエンペラ」(ストレート、スライド、フラット、スパイラル…多様なフォールアクション) 2:喰わせに必要であるイレギュラーな動きを産む「オーバルアイ」 3:「グロー系」は目立って釣れている!という船上での確かな実績 4:釣り上げて口から「小イカ」を吐き出す魚が多い事実 5:全ての魚族には「ヒレ」があるのにメタルジグにはヒレが無い、という既成概念を超える挑戦から開発がスタート 6:魅せて喰わす、生命感溢れ魂宿る「眼」を再現 7:通常のメタルジグには反応しない魚を釣るべく「船長が欲しかったから」
用途【ヒレが産むイレギュラー喰わせジグ「グローエンペラー」】 「ヒレ」を持つ唯一のメタルジグ:「ヒレ」とオーバルアイが産む不規則な動きで捕食される小イカフォルムの喰わせジグ「ヒレ」を持つ唯一のメタルジグ。 青物、根魚は勿論、鯛のメインベイト:小イカにフォーカス!SLJ、鯛ラバ、ロックフィッシュアングラーにプラスワンのイカ型メタルジグ。 全てのカラー、裏面甲部分にケイムラコーティング、エンペラ部分にグローをオン。備考上下フック付(スプリットリング、ソリッドリング込み)自重(g)120
グローエンペラー 150g オンザブルーグローエンペラー 150gオンザブルー
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
【年間釣行300回超えの遊漁船の船上で開発されました】 1:ただ巻きでパドり、ゆるいジャークで水平かつ毎回不規則なフォールで魅了する「脚ヒレとエンペラ」(ストレート、スライド、フラット、スパイラル…多様なフォールアクション) 2:喰わせに必要であるイレギュラーな動きを産む「オーバルアイ」 3:「グロー系」は目立って釣れている!という船上での確かな実績 4:釣り上げて口から「小イカ」を吐き出す魚が多い事実 5:全ての魚族には「ヒレ」があるのにメタルジグにはヒレが無い、という既成概念を超える挑戦から開発がスタート 6:魅せて喰わす、生命感溢れ魂宿る「眼」を再現 7:通常のメタルジグには反応しない魚を釣るべく「船長が欲しかったから」
用途【ヒレが産むイレギュラー喰わせジグ「グローエンペラー」】 「ヒレ」を持つ唯一のメタルジグ:「ヒレ」とオーバルアイが産む不規則な動きで捕食される小イカフォルムの喰わせジグ「ヒレ」を持つ唯一のメタルジグ。 青物、根魚は勿論、鯛のメインベイト:小イカにフォーカス!SLJ、鯛ラバ、ロックフィッシュアングラーにプラスワンのイカ型メタルジグ。 全てのカラー、裏面甲部分にケイムラコーティング、エンペラ部分にグローをオン。備考上下フック付(スプリットリング、ソリッドリング込み)自重(g)150
手袋(耐切創/DURACoil) EA354GJシリーズ エスコ手袋(耐切創/DURACoil) EA354GJシリーズエスコ
1,020税込1,122
1双
翌日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(R)(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。独自の繊維技術DURACoil(R)(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。インナー手袋としても使用できます。洗濯により繰り返し使用できます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・洗濯により収縮することがあります。熱湯につけると著しく収縮するおそれがあります。 ・繊維製品のため、食品には直接触れないでください。(食肉等に直接触れる場合は、食品衛生法適合の手袋を上から着用して、ご使用いただくことをお勧めします。)・繊維製のため、自己発塵があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:L●全長(mm):230●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):77●厚み:約1.0mm●カラー:本体/ホワイト 裾/レッド●材質:繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:食品関連業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、土木建築関連業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/Cアズワン品番65-9252-91
落し込み ケイムラ&ホロ ショート 4本 HAYABUSA落し込み ケイムラ&ホロ ショート 4本HAYABUSA
459税込505
1枚(1組)
9日以内出荷
用途扱いやすい全長2mの落とし込み仕掛近年大流行の喰わせサビキ、落し込み釣りやタテ釣りとも呼ばれますが、食物連鎖を利用した合理的な釣りとして各地で人気を博しています。今回「船極喰わせサビキ」シリーズに追加されたのは全長2mのショートロッド対応4本鈎です。鯛ラバやジギングロッドなどのショートロッドにも対応し、乗合船からマイボートまで幅広く喰わせサビキを楽しんでもらえる扱いやすい仕様となっています。また、鈎の胴打部分には激しいフラッシングで反射的にベイトに喰わせるホログラムシート、鈎全体には妖しい発色でベイトにアピールするケイムラコートを施しました。鈎と加工鈎はイサキ鈎の掛かりの良さは保持しつつ、線径を太軸化し更に強度を持たせた「強靭イサキ」を採用。胴打加工と直貼りしたホロシールのフラッシングでベイトの食性を刺激します。ケイムラコート(発色時)小魚の体色と似た蛍光紫の色に発色する特殊コーティング。妖しく光り、ベイトを誘う。パラシュート仕様鈎を下向きに取り付けることで、仕掛を落としながらベイトを掛けやすくなっています。全長(m)2本数鈎:4本
ダイヤフラムエアレス塗装機 精和産業ダイヤフラムエアレス塗装機精和産業
349,800税込384,780
1台
4日以内出荷
高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップします。
用途鉄骨・機械塗装、建築塗装。ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、サビ止め塗料など。付属品エアレスガン(TPG-1)、ハイソフトホース(1/4×20m)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン)トラスコ品番254-7902質量(kg)35消費電力(W)750最高使用圧力(MPa)22最大吐出量(L/min)6動力源AC100V塗料取出口(inch)(塗料)G1/4