カテゴリ

  • 空調・電設資材(29)
    • 吊金具(29)
  • 建材・エクステリア(2)
    • 屋根材(1)
  • 建築金物(1)
    • 柱接合金物・かど金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
    • 吊配管金具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
    • 誘引器具(1)
  • 店舗什器・備品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 医療(1)
すべてのカテゴリ

「サワタ」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SEハンガー アカギSEハンガーアカギ(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
用途スーパーEデッキ専用吊ボルト径W3/8幅(mm)(デッキ)23許容荷重(kg)100形式Eデッキ
ぶらんこSK サワタぶらんこSKサワタ
39,980税込43,978
1ケース(150個)
5日以内出荷
フラットデッキ用吊元金具
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)最大荷重(N)Fデッキ:2860(290kgf)、HI・SFデッキ :4540(460kgf)、Nデッキ:2960(300kgf)、Uデッキ:8260(840kgf)、アイテック100:2090(210kgf)許容静荷重(kg)Fデッキ:100、HI・SFデッキ:100、Nデッキ:100、Uデッキ:100、アイテック100:70
デッキ用吊金具(合成スラブ構造用) アカギデッキ用吊金具(合成スラブ構造用)アカギ(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
用途合成スラブ構造用
吊ボルト支持金具 ネグロス電工吊ボルト支持金具ネグロス電工(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20寸法A(mm)35ねじ寸法六角M8×45(くぼみ先)寸法B(mm)10適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])980[100]適合フランジ幅(mm)3~24
下地一発 ダンドリビス下地一発ダンドリビス(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(50個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工! 壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。 これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。 下地板には現場であまった材料が使えます。 金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。 金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。 下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!
用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地にコンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます材質亜鉛鋼板
吊り金具(一般形鋼・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼・リップみぞ形鋼用)ネグロス電工(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合吊りボルトW3/8適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20
つりっこキング B(R) サワタつりっこキング B(R)サワタ
33,980税込37,378
1ケース(100個)
5日以内出荷
C型鋼・H型鋼・Z型鋼に使用できます
用途横河システム建築 スーパーラビットZ型母屋 JFEメタルビルZ型母屋材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)最大荷重(N)C型鋼:3820(389kgf)、H型鋼:4030(411kgf)許容静荷重(kg)C型鋼:100、H型鋼:100、Z型鋼:100
吊り金具(QLデッキ用) ネグロス電工吊り金具(QLデッキ用)ネグロス電工(2件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。 金具本体が共回りしないのでスムーズな作業が行えます。 吊りボルトの位置決め移動が簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
適合吊りボルトW3/8適合QLデッキ QL99-50(JFE建材株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm材質高耐食溶融めっき鋼板
デッキ用吊金具(フラットデッキ用) アカギデッキ用吊金具(フラットデッキ用)アカギ(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から3日以内出荷
組立不要の一体構造。 独自の一体構造なので、作業性は抜群です。 取付はワンタッチ押込み、吊ボルト(W3/8)をねじ込むだけ。 仮止めでき、取付け位置の移動も簡単です。 デッキに穴開け不要。高所作業がなく工期が短縮できます。 コンクリート打設に関係なくいつでも取付可能です。
用途フラットデッキ用許容静荷重(N[kgf])980[100]使用方法1 吊ボルトを軽く締めて、金具の口がデッキのリブ幅まで開くことを確認。(締めすぎないこと)2 デッキのリブに吊金具をあてがいパチンと音がするまで押しつけます。3 吊ボルトを締めて、吊金具のアゴをデッキにしっかり固定して完了。
つかみ金物 サカタ製作所つかみ金物サカタ製作所(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から5日以内出荷
屋根上の有効活用に!
用途丸ハゼ用の屋根上取付金具です。適合丸ハゼ式折板屋根
つりっこキングⅡ B-C(R) サワタつりっこキングⅡ B-C(R)サワタ
44,980税込49,478
1ケース(60セット)
5日以内出荷
H型鋼用吊元金具
セット内容つりっこキングⅡBB×1個、コースターⅡ×1個、W3/8×45ボルト1本、W3/8×55ボルト1本、W3/8ナット1個材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)3.2
クイックハンガー(R) サワタクイックハンガー(R)サワタ
39,980税込43,978
1ケース(500個)
4日以内出荷
日鉄建材スーパーEデッキ用EZ-50-600、EZ-75-600
適合日鉄建材スーパーEデッキ用EZ-50-600、EZ-75-600材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)2.3・W3/8許容静荷重(kg)100
誘引クリップ つりっ子 トマト ナスニックス誘引クリップ つりっ子 トマトナスニックス(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1袋(100個)ほか
当日出荷から翌日出荷
誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的! ”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。 大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。 誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。 他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に材質AESタイプつりっ子 トマト口径(mm)19
合成スラブデッキ用吊りボルト支持金具 ネグロス電工合成スラブデッキ用吊りボルト支持金具ネグロス電工
3,998税込4,398
1セット(20個)ほか
当日出荷
USデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付 けできます。 吊りボルトを締めこむだけで金具が固定できます。
適合吊りボルトW3/8適合USデッキUS-50、1.2、1.6(板厚)材質電気亜鉛めっきクロメート処理
スーパーEデッキ用 ボルト吊り金具 未来工業スーパーEデッキ用 ボルト吊り金具未来工業
1,398税込1,538
1袋(20個)
当日出荷
適合ボルト径W3/8仕様日鐵住金建材スーパーEデッキEZ50・75専用許容静荷重(N[kgf])294(30)
吊り金具(スーパーEデッキ用) ネグロス電工吊り金具(スーパーEデッキ用)ネグロス電工
249税込274
1個
当日出荷
吊りボルトに金具を取り付けた状態でスーパーEデッキに取り付けられます。 本製品は吊りボルトを回すことで取り付けができます。
適合吊りボルトW3/8適合スーパーEZデッキE50-600、EZ75-600板厚:1.2mm、1.6mm表面処理電気亜鉛めっき(U)
3/8" 吊金具(QLデッキ/Sデッキ用) エスコ3/8" 吊金具(QLデッキ/Sデッキ用)エスコ
430税込473
1個
当日出荷
エスコ品番EA440AF-111
さわやか清浄綿 1箱 2枚×100包 オオサキメディカルさわやか清浄綿 1箱 2枚×100包オオサキメディカル
1,198税込1,318
1箱(100包×2枚)
翌々日出荷
デリケートな部位の清浄・清拭に! 持ち運びにも便利な2枚入り滅菌済清浄綿です。 便利な2枚入り 2枚入りのため用途を分けて使用いただけます。厚みが欲しいときは、重ねて使用していただけます。 デリケートな部分にも あかちゃんの顔・口まわりやおしりふき、出産前後又は生理時の清浄・清拭に適しています。 ノンアルコール・無香料 アルコールや香料を使用していないため、肌の弱いあかちゃんでも使用できます。 清潔な滅菌済 個包装 一回の使用分ずつアルミ包装し、滅菌されているため、常に清潔な状態で使用できます。 水分の蒸発を防ぐアルミ個包装です。 V字カットで開けやすい! 上下にギザギザのV字カットが入っているため、開封しやすくなっています。 廃棄しやすい 箱の裏面の「おす」の部分を押すと簡単に箱がつぶれるため、使用後コンパクトに廃棄できます。 ヨコ置き・タテ置きに対応 個装箱のフェイスデザインはヨコ置き・タテ置きに対応し、店頭での陳列方法が選べます。 使用シーン 顔や口まわりに おしりふきに 手指の汚れ落としに
仕様●1枚のサイズ:7.5cm×7.5cm 2ツ折●成分:一般医療機器医療脱脂綿にベンザルコニウム塩化物0.01%水溶液含有●サイズ(幅×高さ×奥行(mm))●▼販売単位:153×111×135●▼外装:429×265×289●重量●▼販売単位:910.0g●▼外装:12.0kgアズワン品番67-2183-93
ウラジ君Ⅱ(R) サワタウラジ君Ⅱ(R)サワタ
42,980税込47,278
1ケース(600セット)
12日以内出荷
天井・壁にいろいろ使える
用途スタッド・コ型・ロ型兼用セット内容無溶接ネジ4×14 1200本同梱材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)0.6
爽やかで品のあるインド綿ラグ ソナー 萩原爽やかで品のあるインド綿ラグ ソナー萩原
6,198税込6,818
1枚
3日以内出荷
さらっとした踏み心地とインド綿ならではの素朴な仕上がりが魅力のラグ。 四隅に付いたフサ(タッセル)でおしゃれ度アップ! 吸湿発乾性が良く年中使えるタッチ感もインド綿の人気の秘密です。 お客様のご要望に応えて、すべり止め付きを開発しました! 1枚1枚を丁寧に織り上げるジャガ-ド織機で重厚感が表現されています。
用途コットン100%のジャガ-ドラグ材質表地:綿100%中材:ウレタンフォ-ム3mm裏面:不織布すべり止め付き機能ホットカーペット・床暖房対応洗濯方法ウォッシャブル厚さ(mm)5滑り止め効果あり
爽やか綿100%サッカー織敷パッド2色組 ファミリー・ライフ爽やか綿100%サッカー織敷パッド2色組ファミリー・ライフ
2,798税込3,078
1セット(2色)
12日以内出荷
サラリとした肌触りの良い綿サッカー敷パッド。肌に優しく暑い季節でも爽快な寝心地です。凹凸で肌にベタつかない。四隅ゴムバンド付き吸湿性綿100%(表地)丸洗いOK!(ネット使用)
材質表地:綿100%、裏地・中綿:ポリエステル100%グリーン+オレンジ
のぼり 変わらないおいしさ わたがし P・O・Pプロダクツのぼり 変わらないおいしさ わたがしP・O・Pプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
種別飲食店文字のぼり 変わらないおいしさ わたがし
のぼり 変わらないおいしさ わたあめ P・O・Pプロダクツのぼり 変わらないおいしさ わたあめP・O・Pプロダクツ
2,098税込2,308
1枚
6日以内出荷
種別飲食店文字のぼり 変わらないおいしさ わたあめ
つりもくハンガー サワタつりもくハンガーサワタ
79,980税込87,978
1ケース(1000個)
5日以内出荷
床・壁・天井用軽天井吊ボルトの支持金具
材質(ねじ部)鉄 ユニクロ板厚(mm)0.8・W3/8最大荷重(N)2680(270kgf)材質(ナット)鉄 ユニクロ材質(金具)溶融亜鉛メッキ鋼板
つりっこ1号(R) Aタイプ サワタつりっこ1号(R) Aタイプサワタ
47,980税込52,778
1ケース(500個)
5日以内出荷
C型鋼・H型鋼用吊り金具
用途無溶接工法用の建築金物を使う事で、現場の負担を大幅に軽減する事が可能です。材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)1.6許容静荷重(kg)C型鋼:100、H型鋼:70
もやがに(R) サワタもやがに(R)サワタ
29,980税込32,978
1ケース(200個)
5日以内出荷
C型鋼(1.6mm・2.3mm)勾配用
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)許容静荷重(kg)120
つりっこ2号(R) Aタイプ サワタつりっこ2号(R) Aタイプサワタ
39,980税込43,978
1ケース(350個)
5日以内出荷
C型鋼・H型鋼用吊り金具
用途無溶接工法用の建築金物を使う事で、現場の負担を大幅に軽減する事が可能です。材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)2.3許容静荷重(kg)C型鋼:140、H型鋼:130、C型鋼:100、H型鋼:70
タイガーアジャスター10A サワタタイガーアジャスター10Aサワタ
64,980税込71,478
1ケース(1500個)
5日以内出荷
スタッドW45用
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)0.8
もくねじハンガーA サワタもくねじハンガーAサワタ
55,980税込61,578
1ケース(500個)
5日以内出荷
床・壁・天井用金具軽天井吊ボルトの支持金具
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)1.6・W3/8
ふっくちゃんKB(R) サワタふっくちゃんKB(R)サワタ
32,980税込36,278
1ケース(120セット)
5日以内出荷
H型鋼とC型鋼のクロスジョイント金具(左右兼用)H鋼厚25mmまで対応
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)3.2・W3/8許容静荷重(kg)60
つりっこV(R) Aタイプ サワタつりっこV(R) Aタイプサワタ
47,980税込52,778
1ケース(500個)
5日以内出荷
C型鋼・H型鋼用吊り金具
用途無溶接工法用の建築金物を使う事で、現場の負担を大幅に軽減する事が可能です。材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)1.6
フレ止メロック(R) バネ式 サワタフレ止メロック(R) バネ式サワタ
79,980税込87,978
1ケース(1000個)
5日以内出荷
吊ボルトとチャンネル・補強材の振れ止め固定金具W3/8用
仕様三価クロメート仕上材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z13以上)板厚(mm)0.8最大荷重(N)1460(150kgf) (ボルト引張荷重)
かんたんすじかい Bタイプ サワタかんたんすじかい Bタイプサワタ
53,980税込59,378
1ケース(300セット)
5日以内出荷
ボルトすじかい、チャンネルすじかい天井下地材用ブレース材取付金具W3/8用
材質バネ性特殊鋼圧縮最大荷重(N)2810(290kgf)
ハンドブレス サワタハンドブレスサワタ
36,980税込40,678
1ケース(200セット)
5日以内出荷
W3/8用筋かい・振れ止め用高い場所でも取付可能
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)3.2最大荷重(N)3520(360kgf)圧縮最大荷重(N)8360(850kgf)
フレ止メロック ボルト式 サワタフレ止メロック ボルト式サワタ
41,980税込46,178
1ケース(400セット)
5日以内出荷
吊ボルトとチャンネル・補強材の振れ止め固定金具C38チャンネル用W3/8~W1/2兼用
セット内容M6×30ボルト 400本同梱材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)2.3最大荷重(N)【1】B:2090(210kgf) (吊ボルト引張荷重) C:1870(190kgf) (チャンネル引張荷重)、【2】B:2610(270kgf) (吊ボルト引張荷重) C:980(100kgf) (チャンネル引張荷重)
ボルトエイド W3/8 サワタボルトエイド W3/8サワタ
53,980税込59,378
1ケース(700セット)
4日以内出荷
C型鋼などの側面に吊ボルトを取りつけるための振れ止め用補助金具です
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)1.6
フレ止メ3065 サワタフレ止メ3065サワタ
29,980税込32,978
1ケース(100セット)
5日以内出荷
吊ボルトとチャンネル・補強材の振れ止め固定金具ライトゲージ 65-30用W3/8~W1/2兼用
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)最大荷重(N)C:7520N(770Kgf) (ライトゲージ板厚1.6mm、5×16ネジ1本止め)
赤とんぼⅡ(R) サワタ赤とんぼⅡ(R)サワタ
25,980税込28,578
1ケース(200個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
JFE(旧川鉄建材) QLデッキ用QL 99-50、QL 99-50-12-16、QL 99-75,QL 99-75-12-16
適合JFE(旧川鉄建材) QLデッキ用QL 99-50、QL 99-50-12-16、QL 99-75,QL 99-75-12-16材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)1.6・W3/8許容静荷重(kg)100