カテゴリ

  • 切削工具(57)
    • コアドリルセット品(38)
    • コアドリル関連商品(15)
    • コアドリルカッター(3)
    • ホールソーセット品(1)
  • 電動工具(9)
    • 締付/穴あけ(電動工具)(2)
    • カーボンブラシ(2)
    • 電動工具/充電工具部品(2)
    • 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)(2)
  • 事務用品(5)
  • 防災用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ

「シブヤ」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビット シブヤダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビットシブヤ(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から7日以内出荷
4面スパナ掛りです。 鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。 ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。
カーボンブラシ ノーブランドカーボンブラシノーブランド(2件のレビュー)
299税込329
1セット(2個)
当日出荷
適合MRO-100DG
ダイモドリル シブヤダイモドリルシブヤ
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
電源(V)100適合ねじ(mm)M27
ダイモドリルライトビット シブヤダイモドリルライトビットシブヤ(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。
用途道路、ダム、トンネル、橋梁、土木等のコンクリート構造物の孔あけ、及び強度テスト用コア(テストピース)の採取 冷暖房、電気、ガス、水道、電話工事等における鉄筋コンクリートの孔あけ ケミカルアンカー、大径アンカー等の下穴穿孔 レンガ、大理石、陶器、硬い石材等の孔あけ その他鉄筋コンクリートの穿孔全般適合機種TS-092,132,162取付ネジ径M27ネジスパナがかり4面
カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)カーボンブラシHiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
普通カーボン
仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
ダイモドリルブルービット シブヤダイモドリルブルービットシブヤ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。
適合機種TS-255、TS-2SSPRO、TS-255PRO SPEED他取付ネジ径Aロットネジ
給水タンク P-14STO シブヤ給水タンク P-14STOシブヤ(2件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
近くに水道のない現場での穴あけに使用します。 加圧式です。
用途ダイモドリル給水用仕様5mホース付トラスコ品番852-2680材質ボディ部:ステンレス質量(kg)3.5タンク容量(L)14
排水処理パット シブヤ排水処理パットシブヤ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
適合機種TS-132/162/182
ダイモドリルSSSビットセット シブヤダイモドリルSSSビットセットシブヤ
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。
用途道路、ダム、トンネル、橋梁、土木等のコンクリート構造物の孔あけ、及び強度テスト用コア(テストピース)の採取冷暖房、電気、ガス、水道、電話工事等における鉄筋コンクリートの孔あけケミカルアンカー、大径アンカー等の下穴き穿孔レンガ、大理石、陶器、硬い石材等の孔あけその他鉄筋コンクリートの穿孔全般取付ネジ径Aロットネジ/ユニファイネジ有効長(mm)350(2インチ未満のサイズは有効長が短くなります)(ビット+チューブ+アダプター一式)タイプ(ボンド)Bセット内容SSSビット、チューブ、アダプター各1個適合機種TS-182以上の機種
エココア 一本物コアビットArod エココア (ECO-CORE)エココア 一本物コアビットArodエココア (ECO-CORE)
11,470税込12,617
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。 セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。 鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。 カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。
用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。全長(mm)475タイプAロットタイプ(中型・大型コアドリル用)有効長(mm)420対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじAロット(32角ネジ)チップ高さ(mm)9適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン
エココア(一本物コアビット) M27 エココア (ECO-CORE)エココア(一本物コアビット) M27エココア (ECO-CORE)(1件のレビュー)
11,470税込12,617
1個
当日出荷から11日以内出荷
国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。 セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。 鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。 カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。
用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。全長(mm)310タイプM27タイプ有効長(mm)250対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじM27ネジ(ソロバンネジ)チップ高さ(mm)9適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン
ネーム9 既製(シ) シヤチハタネーム9 既製(シ)シヤチハタ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ネーム6 既製(シ) シヤチハタネーム6 既製(シ)シヤチハタ(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
小さくキレイに押せる、ネーム6。印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
朱(インキ)頭文字シリーズネーム6インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)6対応オプション補充インキ:XLR-9グリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
PRO仕様 一本物コアビットM27 アクティブ[切削工具]PRO仕様 一本物コアビットM27アクティブ[切削工具]
9,398税込10,338
1本
当日出荷から6日以内出荷
小口径から大口径までスピーディーに穿孔可能です。様々なコンクリートにおいて切れ味、ライフ共に安定した性能を発揮します。52Φ以上のビットに鉄筋噛込対策チップを採用。
用途土木・建築・解体工事・設備の穿孔工事に使用。全長(mm)310備考湿式用有効長(mm)270対応機種電動式・油圧式コアドリル対応シブヤ・コンセック、エクセン、マキタ、IKK取付ねじM27(ソロバンネジ)チップ高さ(mm)7.5
PRO仕様 一本物コアビットArod アクティブ[切削工具]PRO仕様 一本物コアビットArodアクティブ[切削工具]
9,398税込10,338特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
小口径から大口径までスピーディーに穿孔可能です。様々なコンクリートにおいて切れ味、ライフ共に安定した性能を発揮します。52Φ以上のビットに鉄筋噛込対策チップを採用。
用途土木・建築・解体工事・設備の穿孔工事に使用。備考湿式用対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじAロット(32角ネジ)チップ高さ(mm)7.5
ブラック11 既製(シ) シヤチハタブラック11 既製(シ)シヤチハタ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)頭文字シリーズネーム印 ブラック11インク色書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11Nグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
延長バー M27 200mm シブヤ延長バー M27 200mmシブヤ(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
トラスコ品番852-2668
ハンドクリエーション 坂源ハンドクリエーション坂源
3,598税込3,958
1本
当日出荷
手にフィットする花バサミです。軽くて切れ味がバツグンです。フッ素樹脂加工でサビに強く、シブヤニが付きにくくお手入れ簡単です。茎の導管をつぶさずに切れるため、水の吸い上げが良く花持ちも長くなります。1cmまでの太さであれば軽い力で切れて、お庭のいろいろな植物に使うことができるためおすすめです。生花・園芸はもちろんのこと、枝などの剪定にも向いています。
用途花鋏。寸法(mm)180表面処理フッ素樹脂加工材質(柄部)エラストマ樹脂材質(刃)刃物用炭素鋼
ネームキューブ ネーム印 印鑑 (シ) PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (シ)PLUS(プラス)[文具]
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
使いやすさを追求した四角いボディのネーム印、ネームキューブ! 特長・四角いボディで転がらない! 四角い形状なので、横に寝かせて置いても、引き出しの中やデスクの上でも転がりません。使用時に外したキャップも、転がらずに置いておくことができて便利です。・まっすぐ捺印しやすい! 四角いボディを書類のマス目や罫線に合わせることで、まっすぐ捺印することができます。・約3,000回の連続捺印が可能! 1つのカードリッジで約3,000回も連続捺印できるので作業の効率化も図れます。・インクカートリッジ交換式で繰り返し使える! 手を汚さず簡単に交換できるインクカートリッジ式、繰り返し使えて経済的です。※インクカラーは朱です。※印鑑登録には使用しないでください。※ネーム印の印影が薄くなってきたら、カートリッジ(別売)を取り替えてください。
シリーズネームキューブ書体楷書体対応オプションIS-101NQ(38201)印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ダイモドリル(ハイパワータイプ) ブルービット シブヤダイモドリル(ハイパワータイプ) ブルービットシブヤ
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
4面スパナ掛りです。鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。
適合機種TSA-165、TS-255有効長(mm)300
延長バー M27 250mm シブヤ延長バー M27 250mmシブヤ(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
トラスコ品番852-2669
延長バー Aロット 200mm シブヤ延長バー Aロット 200mmシブヤ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
トラスコ品番852-2627
延長バー M27 100mm シブヤ延長バー M27 100mmシブヤ
9,598税込10,558
1個
当日出荷
トラスコ品番852-2666
スマホ充電機能付きラジオ&LEDライト  "LEDIO" (レディオ) 渋谷スマホ充電機能付きラジオ&LEDライト "LEDIO" (レディオ)渋谷
3,980税込4,378
1個
5日以内出荷
スマホ充電対応のラジオ&LEDライト。ソーラー&ダイナモ発電で、日常~非常時まで。電源不要の3WAY充電(USB充電、ダイナモ発電、ソーラーパネル充電)ダイナモ発電は背面ハンドルを2分間(1分間に130~140回転)回すと単一の機能(ラジオ又は懐中電灯)が12分程度使用可能。SOSアラーム機能付きで災害時に活躍。音量ツマミで電源ON/音量調整、FM/AM切替。スマートフォンの充電も可能。
付属品充電ケーブルType-C/ストラップ/説明書モスグリーン容量電池:2000mAh/3.7V質量(g)280出力(USB)DC5V/USB表示充電状態(段階)/4入力(USB)TYPE-C DC5V充電時間(時間)4充電方式USB充電、ダイナモ発電、ソーラーパネル充電サイズ(mm)138×56×69明るさ(Lm)最大500最大点灯時間14時間
ブルービット28mm シブヤブルービット28mmシブヤ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
トラスコ品番852-2629
かんた君II 65mm シブヤかんた君II 65mmシブヤ
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
トラスコ品番852-2608
かんた君II 90mm シブヤかんた君II 90mmシブヤ
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
トラスコ品番852-2612
かんた君II 100mm シブヤかんた君II 100mmシブヤ
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
トラスコ品番852-2613
延長バー Aロット 100mm シブヤ延長バー Aロット 100mmシブヤ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
トラスコ品番852-2625
かんた君II 45mm シブヤかんた君II 45mmシブヤ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
エココア(一本物コアビット) Crod エココア (ECO-CORE)エココア(一本物コアビット) Crodエココア (ECO-CORE)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。 セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。 鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。 カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。
用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。全長(mm)310タイプCロットタイプ有効長(mm)250対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじCロットネジ(25.4角ネジ)チップ高さ(mm)9適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン
ウルトラマルチクリーナー 友和ウルトラマルチクリーナー友和
899税込989
1個
当日出荷
油汚れを超強力洗浄。中性洗剤では落ちない頑固な汚れにおすすめです。天然オレンジオイル配合の環境配慮型洗浄剤です。農機具や刃物に付いたシブ・ヤニ落としにもご使用いただけます。
用途機械周り、工具類、部品、換気扇、レンジ等に付いた油汚れの除去。内容量(mL)320mL液性アルカリ性危険物の類別非危険物
レジューサー REX(レッキス工業)レジューサーREX(レッキス工業)
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
タイプM27-A
スマホ充電機能付きラジオ&LEDライト  "LEDIO" (レディオ) 渋谷スマホ充電機能付きラジオ&LEDライト "LEDIO" (レディオ)渋谷
3,980税込4,378
1個
5日以内出荷
スマホ充電対応のラジオ&LEDライト。ソーラー&ダイナモ発電で、日常~非常時まで。電源不要の3WAY充電(USB充電、ダイナモ発電、ソーラーパネル充電)ダイナモ発電は背面ハンドルを2分間(1分間に130~140回転)回すと単一の機能(ラジオ又は懐中電灯)が11分程度使用可能。SOSアラーム機能付きで災害時に活躍。音量ツマミで電源ON/音量調整、FM/AM切替。スマートフォンの充電も可能。
付属品充電ケーブルType-C/ストラップ/説明書ホワイト容量電池:2000mAh/3.7V質量(g)280出力(USB)DC5V/USB表示充電状態(段階)/4入力(USB)TYPE-C DC5V充電時間(時間)4充電方式USB充電、ダイナモ発電、ソーラーパネル充電サイズ(mm)138×56×69明るさ(Lm)最大500最大点灯時間14時間
スマホ充電機能付きラジオ&LEDライト  "LEDIO" (レディオ) 渋谷スマホ充電機能付きラジオ&LEDライト "LEDIO" (レディオ)渋谷
3,980税込4,378
1個
5日以内出荷
スマホ充電対応のラジオ&LEDライト。ソーラー&ダイナモ発電で、日常~非常時まで。電源不要の3WAY充電(USB充電、ダイナモ発電、ソーラーパネル充電)ダイナモ発電は背面ハンドルを2分間(1分間に130~140回転)回すと単一の機能(ラジオ又は懐中電灯)が10分程度使用可能。SOSアラーム機能付きで災害時に活躍。音量ツマミで電源ON/音量調整、FM/AM切替。スマートフォンの充電も可能。
付属品充電ケーブルType-C/ストラップ/説明書オレンジ容量電池:2000mAh/3.7V質量(g)280出力(USB)DC5V/USB表示充電状態(段階)/4入力(USB)TYPE-C DC5V充電時間(時間)4充電方式USB充電、ダイナモ発電、ソーラーパネル充電サイズ(mm)138×56×69明るさ(Lm)最大500最大点灯時間14時間
3点式ビットセット 1インチ1/2 シブヤ3点式ビットセット 1インチ1/2シブヤ
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
トラスコ品番852-2595
3点式ビットセット 4インチ シブヤ3点式ビットセット 4インチシブヤ
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
トラスコ品番852-2600
3点式ビットセット 2インチ1/2 シブヤ3点式ビットセット 2インチ1/2シブヤ
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
仕様セグメントボンドタイプ:Bトラスコ品番852-2597
3点式ビットセット 1インチ1/4 シブヤ3点式ビットセット 1インチ1/4シブヤ
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
トラスコ品番852-2594
3点式ビットセット 3インチ シブヤ3点式ビットセット 3インチシブヤ
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
トラスコ品番852-2598