カテゴリ

  • 医療(59)
    • 安全・保護(3)
    • 輸血・採血・点滴関連商品(3)
    • 駆血帯(1)
    • 副木(副子・シーネ)(16)
    • ギプス・スプリント(15)
    • 頸椎カラー(6)
  • トラック純正部品(249)
  • 自動車純正部品(230)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(108)
  • 制御機器(98)
  • 電気材料(46)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 機構部品(21)
  • 自動車補修部品(21)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 作業服(15)
  • 事務用品(14)
  • 安全用品(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 家電(12)
  • バイク部品(11)
  • 卓上消耗品(11)
  • 測定用品(11)
  • 介護用品(11)
  • カー用品(11)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • バッテリー・電装(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 日用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 安全保護具(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 作業工具(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 救急・衛生(6)
  • バイク純正部品(4)
  • テープ(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • エンジン工具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
サイズ
医薬品医療機器等法
ブランド
サービス分類
レンタル・名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「シーネ」の検索結果

1,152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オオサキ ソフトシーネ オオサキメディカルオオサキ ソフトシーネオオサキメディカル(6件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から7日以内出荷
ソフトウレタンで金属副子を被覆した副木です。 患部に直接当たる部分に綿パイルが貼り付けてありますので、そのまま使用でき、発汗やカブレなどの不快感もありません。 分別廃棄しやすいように、ソフトウレタンと金属副子を簡単に剥がすことができます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000040医薬品医療機器等法一般医療機器
ソフラットシーネⅡ 竹虎ソフラットシーネⅡ竹虎
429税込472
1枚ほか
当日出荷から7日以内出荷
軟触性保護材付きの固定用シーネです。 ソフトウレタンで被覆してあるため、ソフトで患部に針金が直接当たりにくく安心です。 肌に当たる部分にコントロール生地を使用しているため、吸収・拡散・速乾性に優れ、ムレ・カブレを防ぎます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000010医薬品医療機器等法一般医療機器
オオサキソフトシーネ(指用) オオサキメディカルオオサキソフトシーネ(指用)オオサキメディカル(4件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ソフトウレタンの副木です。 患部に直接当たる部分に綿パイルが貼り付けてありますので、そのまま使用でき、発汗やカブレなどの不快感もありません。
適合手足・指用厚さ(mm)10医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000040医薬品医療機器等法一般医療機器
アルフェンス アルケアアルフェンスアルケア
1,998税込2,198
1式(12枚)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
指や手部の副子として、優れた固定力が簡便に得られます。 肌側のウレタンフォームにより、患部をやさしく保護します。 固定部位にあわせて曲げ加工やハサミでの切断が可能です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000023医薬品医療機器等法一般医療機器
コールシーネプラス 西尾衛生材料コールシーネプラス西尾衛生材料
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
X線透過性に優れたプラスチックに特殊なクッションをもたせた保護固定副木です。 軽く適度の硬さを持ち、通気性に優れています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X10001000018医薬品医療機器等法一般医療機器
Wi-Fiルーター 無線LAN アダプタ 433Mbps 11ac USB2.0 エレコムWi-Fiルーター 無線LAN アダプタ 433Mbps 11ac USB2.0エレコム(9件のレビュー)
2,409税込2,650
1個
当日出荷
5GHz通信で電波干渉に強く、11ac(Wi-Fi5)により最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 ※11n/g/b (2.4GHz)通信には対応しません。11ac/n/a (5GHz)対応の無線LANルーターと組み合わせてご利用ください。 世界最小・最軽量クラス( ※)で、パソコン装着時の飛び出し範囲はたった10mm。だから、ノートパソコンに挿したまま持ち運んでも気になりません。( ※2015年6月25日現在 メーカー調べ) インターネットがない環境では付属のCD-ROMから、CD-ROMドライブのないUltrabookTMではメーカーWEBからのダウンロードとご利用環境に応じてドライバーのインストール方法が選択可能。 ※有線LANまたはパソコン内蔵の無線子機によりインターネットに接続できる環境が必要です。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適。 5GHz通信で電波干渉に強く、11acにより最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 小型で軽量、コンパクトなので持ち運びにも便利です。インターフェースUSB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。付属品かんたんセットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック質量(g)約2備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10S(32/64bit)/10(32/64bit)/8.1(32/64bit)/8(32/64bit)/7 SP1以降(32/64bit)/Vista SP2以降(32bit)/XP SP3以降、Mac OS X 10.10/10.9/10.8/10.7/10.6 ※Windows 10Sはドライバレス対応チャンネル数5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS(ソフト方式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×15×8消費電流(mA)最大176動作環境0~40℃/20~80% (結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格VCCI ClassB、TELECセキュリティWPA2-PSK(AES : 128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)転送速度(Mbps)最大433※理論値伝送方法IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11a : OFDM周波数(GHz)5.2帯 : 5.15~5.25、5.3帯 : 5.25~5.35、5.6帯 : 5.47~5.725アクセス方式インストラクチャー / アドホック ※1 / ソフトウェアAP ※2 ※1 Mac OS、Windows 10/8.1/8はアドホックモードに対応していません。※2 Mac OS、Windows 10S/10/7/VistaはソフトウェアAPモード(親機)に対応していません。無線LANIEEE802.11ac(5GHz帯) / IEEE802.11n(5GHz帯) / IEEE802.11a(5GHz帯)
ジュンロン黄銅製継手 ニップル 潤工社ジュンロン黄銅製継手 ニップル潤工社(8件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧形状ニップル使用流体空気、水(油)最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠接続ねじ種類R材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60使用真空圧力(kPa)0.014
シンガー粘着マット(30枚×10シート入) 宇都宮製作[手袋]シンガー粘着マット(30枚×10シート入)宇都宮製作[手袋]
13,980税込15,378
1セット(30枚×10シート)
当日出荷
靴・靴下の裏に付着したホコリ・毛髪を除去。 靴裏に付着したゴミなどの侵入を防止致します。 強力な粘着力により、粘着マットに付着したゴミ等の再飛散の心配がありません。 清潔感のあるホワイトとブルーの2色がございます。 1枚毎の通しナンバーが付いている為、管理のしやすいタイプです。
寸法(mm)600×900厚さ(μm)40材質ポリエチレン積層枚数(シート)30
アルミスプリント(板状) 日本シグマックスアルミスプリント(板状)日本シグマックス
1,198税込1,318
1式(6枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
アルミ合金板とウレタンフォームのクッション材が一つになった、作業効率の良い副木です。 手指・足指などの小さな部位に最適。12タイプから形状・サイズを選べます。
厚さ(mm)1.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00187000022医薬品医療機器等法一般医療機器
アラクリーネ アルコール除菌シート60枚8P LEC(レック)アラクリーネ アルコール除菌シート60枚8PLEC(レック)
1,198税込1,318
1パック(8個)
当日出荷
アルコール配合のウェットシートです。ふき取ることでテーブル周りや身のまわり品の除菌ができます。手や指の汚れ落としにも使えます。オープンシールには、シートが取り出しやすい便利なオーバーストップ機能が付いています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。
用途身のまわり品の除菌に。トラスコ品番428-3033タイプアルコールタイプ入数(枚)60×8パックシートサイズ(mm)180×125効果除菌
WTW塚本無線 Wi-Fi無線式 モニター付10ch録画装置+500万画素防犯カメラ4~8台セット HDD1~8TB 塚本無線WTW塚本無線 Wi-Fi無線式 モニター付10ch録画装置+500万画素防犯カメラ4~8台セット HDD1~8TB塚本無線
59,980税込65,978
1セット
6日以内出荷
必要なものがそろった無線式の防犯カメラセットです。10.1型モニターと一体型の録画装置です。録画用HDDを内蔵しています。カメラと録画機は無線接続なので、映像ケーブルを引き回す必要がありません。カメラと録画機が直接無線通信するので、Wi-Fi環境がなくても録画可能です。録画機をインターネットに接続することで、スマートフォン・PCから遠隔監視することができます。カメラは500万画素(2560x1920) 水平画角約80度 マイク内蔵です。赤外線・ホワイトLED搭載で、夜間は暗視撮影・カラー撮影が可能です。屋内・屋外どちらにもご使用いただけます。
用途・自宅周辺の監視・オフィス周辺の監視・駐車場の監視・室内の監視・作業状況の記録など形状バレット(砲弾)型記録媒体HDD保証期間1年画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素モニターサイズ10.1インチ
Miracastレシーバー HDMI 挿すだけ KD-236 カシムラMiracastレシーバー HDMI 挿すだけ KD-236カシムラ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ワイヤレスでミラーリング、簡単接続のMiracastレシーバー。 Wi-Fiダイレクト接続またはルーター接続の2通りで接続できます。 Wi-Fiダイレクト接続はネット環境不要。 Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。 そのため、無線LANルーターの無い環境でもご使用になれます。 Wi-Fiルーター接続 無線LANルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。 スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。 モニターへの接続は本体をHDMI端子に挿すだけ。 iPhone / Androidスマホのどちらにも対応。 スマホのアプリも大画面で観れます。 (スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。)
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)適合規格IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz通信周波数帯域(GHz)2.4※5非対応最大解像度Full HD (1920×1080ピクセル)通信距離(m)最大約10端子HDMI端子電源USB-A 5V/0.5A対応著作権保護:HDCP対応※動画コンテンツによっては表示できません動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)付属品アンテナケーブルケーブル長(cm)約50本体質量(g)18本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×13.5×39接続台数1伝送距離(m)最大約10
エクストリーム4600 tesa(テサ/テサテープ)エクストリーム4600tesa(テサ/テサテープ)(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
部品交換を待てない、設備を当面停止できないなど、緊急補修を要する際に大きな威力を発揮します。 設備の維持管理責任者の方々の強力な助っ人です。 重ねることでテープ自体が互いに融着します。 粘着剤を使用していないため、水の中でも使用可能です。 柔軟性が高く、多様な被着面に使用可能です。 電気絶縁性に優れています。 耐熱性・耐寒性・耐光性に優れています。UL510 認証品です。 糊残りしないため仮固定に適しています。
用途高温になるワイヤーやケーブルの絶縁や保護 金属製パイプや水回り配管の保護 各種塗装面へのマスキング(粉体塗装、溶剤塗装、Eコート、陽極処理、メッキ処理など) 自動車ワイヤーハーネスの絶縁・保護・結束やリペア作業、エンジン回りのシーリング 海洋部品の結束、固定、保護材質シリコーンゴム伸び(%)600耐熱温度(℃)-60~260絶縁破壊電圧(kV)8引張強度(N/10mm)33耐圧力性(kg/cm2)12/4重巻セパレータポリエステル特性耐候性、耐薬品性、耐油性、耐塩水性、耐摩耗性
3連オールLEDリアコンビネーションランプ シーケンシャルターン KOITO(小糸製作所)3連オールLEDリアコンビネーションランプ シーケンシャルターンKOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
Smart&Stylish 日本初法規適合! 3連・シーケンシャルターンがデビュー!! 流れるターンで更なる差別化、際立つオリジナリティ! 「安心」「安全」を備えた洗練されたデザイン業界初のLED面発光を採用!!UN(ECE)部品認証取得品です。【省電力】 【長寿命】 LED寿命40,000h【作業性向上】 メーカー白熱タイプと互換当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に販売された車両を対象とします。緊急制動表示灯(ESS:Emergency Stop Signal)を方向指示器で対応している車両において、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプを装着し新車登録する事は、保安基準(法規)上できません。 尚、新車登録後の後付けについては、保安基準の適用が異なり、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプに交換しても保安基準(法規)上は、抵触しません。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。【シーケンシャルターン法規(2014年10月改正)のポイント】 1.一度点灯した光源は全光源が点灯するまで消灯しないこと。 2.車両内側から外側に向って順次点灯すること。 3.点灯開始から0.2秒以内に全光源が点灯すること。 4.ハザード点灯時もシーケンシャル点灯は可能。
レッド質量(g)2400タイプシーケンシャルターン消費電力(W)テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2電球の種類LED
ジュンロン黄銅製継手 エルボ 潤工社ジュンロン黄銅製継手 エルボ潤工社(6件のレビュー)
269税込296特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧形状エルボ使用流体空気、水、油最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠接続ねじ種類R材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60使用真空圧力(kPa)0.014
マイクロホン サンワダイレクトマイクロホンサンワダイレクト
5,598税込6,158
1個
当日出荷
広範囲の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。多人数での会議やパソコンから離れた場所での通話などに便利です。高音質マイクとノイズに強いシールドケーブルでクリアな音質を実現しました。Skypeなどのインターネット通話に対応しています。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。しっかりした重みのあるメタルハウジングです。タッチセンサーで簡単にマイクミュート(消音)が行えます。ヘッドホンやスピーカーが接続できるステレオミニ端子付きです。
付属品取扱説明書、保証書形式コンデンサータイプケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)周波数特性100Hz~10000Hzインピーダンス2.2KΩ±30%入力感度-39±3dB(0dB=1V/Pa 1KHz)動作電圧USB DC5V指向性無(全)指向性マイクミュート
フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(手切れグレーフィルムタイプ) 中興化成工業フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(手切れグレーフィルムタイプ)中興化成工業
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
ハサミやカッターを使用せずにカットすることができます。PEコアのためクリーンルーム内でも使用可能です。同メーカー製品ASF-121FRに手切れ性を付与した製品です。
用途ふっ素樹脂粘着テープを手でカットしたい環境に。各種コイル、ハーネスの耐熱結束に。シュート、ホッパーの滑り助長に。ヒートシールバーの保護に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.13グレー長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.6粘着力(N/25mm)9破壊電圧(kV)13RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付テーパねじプラグ 沈み (S45C/黒色酸化皮膜) 互省製作所六角穴付テーパねじプラグ 沈み (S45C/黒色酸化皮膜)互省製作所(4件のレビュー)
489税込538
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
GM型プラグとは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)で、 プラグをJISBO203でPTめねじ(管用テーパーネジ)にねじ込んだとき、 その両端面が取付面とほぼ同一面になるよう基準径が大端面近くに設けられているものです。
材質S45C表面処理黒色酸化皮膜
チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ中興化成工業(1件のレビュー)
1,190税込1,309
1巻
当日出荷から24日以内出荷
高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。 耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。 加熱時に剥がれ難くなっています。
用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護仕様UL規格品、切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲-60~200℃主な用途耐熱結束、滑り助長、保護特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
エラストマー粘着シート 持田商工エラストマー粘着シート持田商工(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。 粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。 弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。
用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×1.0基材PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム
キャブ内シーソースイッチ イスズ用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付) 信和自動車工業キャブ内シーソースイッチ イスズ用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)信和自動車工業(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1組
当日出荷から翌々日出荷
種類シーソースイッチ定格電圧(V)24スイッチON-OFF
キャブ内シーソースイッチ 日野(中型・大型)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付) 信和自動車工業キャブ内シーソースイッチ 日野(中型・大型)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)信和自動車工業(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷から翌々日出荷
種類シーソースイッチ定格電圧(V)24スイッチON-OFF
アラクリーネ ノンアルコール除菌シート LEC(レック)アラクリーネ ノンアルコール除菌シートLEC(レック)
749税込824
1セット(5個×60枚)ほか
当日出荷
アルコールを使用していない除菌シートです。拭き取ることでテーブルまわりや身のまわり品の除菌ができます。※本品は拭き取った後の菌を減少させるもので、全ての菌を除去できるわけではありません。手や指の汚れ落としにも使えます。オープンシールには、シートが取り出しやすい便利なオーバーストップ機能が付いています。
用途テーブルまわりや身のまわり品の除菌に成分水、グレープフルーツ種子エキス、グリセリン、BG、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、ベンザルコニウムクロリド材質ポリエステル、レーヨンシートサイズ(mm)(約)180×125
SFプチシーネ オオサキメディカルSFプチシーネオオサキメディカル
3,698税込4,068
1式(10個)ほか
6日以内出荷
MRI検査時に付け替え不要の小児用点滴固定シーネ・カバーです。 体への負担が少ない体圧分散仕様!医療機器関連圧迫創傷(MDRPU)の予防に! MRI検査に対応 体圧分散性の向上 軽量・薄型で長期間の装着も快適 安全に優れた素材 使い捨てのため常に清潔
ノートパソコンデスク サンワダイレクトノートパソコンデスクサンワダイレクト(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
角度と高さを無段階で調整できるサイドテーブルです。 ソファーに座りながらのリビングでのインターネット閲覧や、寝室でのベットサイドにおいてのメールチェック、様々なシーンに合わせて使用できるサイドテーブルです。 天板の高さ変更が容易で、使用用途に合わせてデスクの高さを変更することができます。座ったり、立っての使用に便利です。 メイン天板は角度調整が可能です。角度を持たせることでノートパソコンでキーの入力がしやすい角度に調整したり、タブレットや雑誌などを見やすい角度で設置できます。 メイン天板の大きさは、A4雑誌を見開きで置くことができるA3対応の広めのサイズです。ノートパソコン以外でも、雑誌やタブレットの設置など利用用途が広がります。 天板の片方は水平に角度固定されているので、マウスやマグカップ、iPhone・スマートフォンなどを置いておくのに便利です。 天板の端にストッパーがあり、天板角度をななめにしても設置機器が落下しにくく安心です。 ストッパー付キャスターで移動に便利です。 脚の高さが約7cmで、ソファーやベットの下にノートパソコンスタンドの脚が入れやすくなっています。
奥行(mm)450材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)総耐荷重(kg)5
【名入れ】簡単オーダー データネームEX 12号 キャップ式 シヤチハタ【名入れ】簡単オーダー データネームEX 12号 キャップ式シヤチハタ
3,698税込4,068
1個(12mm)
8日以内出荷
ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。日付と名前、メッセージを一度になつ印。 ひと捺しで日付と名前、メッセージがなつ印できるデーターネームシリーズ。使用目的に合わせて形状やサイズも多彩に揃ってあらゆるビジネスシーンをスムーズにサポートします。 ビジネスシーンで好評の機能! インキパッドをキャップ、またはスタンド部分に内蔵しているので、スタンプ台が不要。 日付文字の変更は回転子を回すだけと簡単。(日付ベルトは年号分割式) 繰り返し使えるインキ補充式。(補充インキ付き) 書体は選べる9種類。(楷書体・行書体・隷書体・古印体・明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・てん書体・勘亭流) [印面サイズ]15.5mm丸 [書体]9書体 [インキ色]6色
インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫仕様日付ベルト:年号分割式付属品補充インキ付寸法(mm)26×26×86.7質量(g)32シリーズデータネームEXエコマーク認定認定書体楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、てん書、勘亭流印面サイズ(Φmm)12.5エコマーク認定番号16 112 018オーダー方法WEBオーダーサービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
キャブ内シーソースイッチ フソー(中型・大型)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付) 信和自動車工業キャブ内シーソースイッチ フソー(中型・大型)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)信和自動車工業(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷から翌々日出荷
種類シーソースイッチ定格電圧(V)24スイッチON-OFF
無線LAN掛時計シグナルキーパー MAG無線LAN掛時計シグナルキーパーMAG(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
無線LAN(Wi-Fi)に接続するとインターネットから時刻情報(NTPサーバー)を受信して同期するので時刻を修正する必要がございません。
用途掛時計として材質プラスチック・ガラスホワイト質量(g)約780電源単3乾電池×2(別売)直径(Φcm)約32.7表示方式アナログ機能無線LAN接続、タイムゾーン(時差)設定、指定時間秒針停止機能、電池交換お知らせ機能(秒針の動きでお知らせ)保証期間1年取扱説明書(0.4MB)奥行き(cm)約5.3
Doバルブ Bluetooth/無線LAN対応 T&D(ティアンドデイ)Doバルブ Bluetooth/無線LAN対応T&D(ティアンドデイ)(7件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
Bluetooth/無線LAN機能を搭載し、スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブ。 製品は1インチ(25A)のパイプに接続するバルブ部と、開閉を制御するコントローラ部から構成されています。 電池駆動のため、電源や制御盤の配線を気にすることなく設置できます。 タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定もあるため複雑な散水スケジュールにも対応可能。 インターネットに接続できる無線LAN環境があれば遠隔で設定の予約や開閉履歴の確認もできます。 また、別売の温度センサ(TSB-1351)とセットで使用することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。 指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。
付属品リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式質量(g)バルブ部:約175 g、制御部:約150 g ( 電池含まず )電源リチウム電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85測定精度センサ1:平均±0.5℃(-40~110℃)、センサ2:平均±0.5℃(0~50℃)温度測定範囲(℃)センサ1:-40~110、センサ2:-20~60通信方法Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n動作環境0~50℃(凍結しない環境)電池寿命1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時)測定間隔10秒液晶表示バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他アズワン品番65-1674-59防水性制御部:防雨形IP33流動水量1~100L/分動作温度範囲(℃)0~50(凍結・結露しないこと)適合口径(A)25適合水圧(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
導電性アルミ箔テープ TAKIGEN(タキゲン)導電性アルミ箔テープTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から4日以内出荷
フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。 UL510(FR)認定品です。
用途筐体のグラウンディング、シールディング ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング EMIシールドルーム シールド特性測定時の緊急対策として最適です。長さ(m)20規格UL規格UL510(FR)
キャブ内シーソースイッチ 日野(デュトロ)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付) 信和自動車工業キャブ内シーソースイッチ 日野(デュトロ)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)信和自動車工業(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
種類シーソースイッチ定格電圧(V)24スイッチON-OFF
JVAW56 HDMIドングルレシーバー j5 createJVAW56 HDMIドングルレシーバーj5 create
7,298税込8,028
1個
当日出荷
無線LAN(ワイヤレスインターネット)で簡単に端末の画面をHDMI大画面にミラーリングできるドングルレシーバーです。幅広い互換性でWindows/mac/iOS/Androidを対応しています。ソフトインストール不要で簡単にスマホ内蔵のキャスト機能を利用できます。高解像度1080p出力して大画面HDMIで楽しめます。2.4G/5GHzデュアルバンド採用して高速安定伝送を提供しています。ネットセットアップをしなくても直接ペアリング使えますので、外や車やキャンプなど無線LAN環境はない時には簡単にご利用頂けます。パソコンで利用する場合で拡張モード(マルチ表示)をサポートしているので、自宅用・ビジネス用でも便利に使えます。
仕様【周波数帯】IEEE802.11ac(2.4G+5G)デュアルバンド【ホスト(パソコンと接続側)】HDMI(オス):テレビに接続/USB-A(オス):5V/1A以上USB充電器に接続、またはテレビのUSBポートに接続セット内容クリーニングクロス材質プラスチックホワイト質量(g)約31.5長さ(m)(距離)約10-15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×24×10.5最大解像度1920×1080/1280×720/720×480周波数範囲2.4G/5GHz保証期間2年ケーブル長(cm)(延長ケーブル)60給電方式セルフパワー(5V/1A以上の電源供給が必要)
補充インキ(ブラック11・ブラック16・シール用・データーネーム用) シヤチハタ補充インキ(ブラック11・ブラック16・シール用・データーネーム用)シヤチハタ(9件のレビュー)
339税込373
1パック(5個)
当日出荷
適合本体ブラック11、ブラック16、シール用、データーネーム寸法(mm)10.1×7.2×50.2RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
【名入れ】データネームEX 15号 キャップ式 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ【名入れ】データネームEX 15号 キャップ式 ハンコ・印鑑のオーダーシヤチハタ(8件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。日付と名前、メッセージを一度になつ印。 ひと捺しで日付と名前、メッセージがなつ印できるデーターネームシリーズ。使用目的に合わせて形状やサイズも多彩に揃ってあらゆるビジネスシーンをスムーズにサポートします。 ビジネスシーンで好評の機能! インキパッドをキャップ、またはスタンド部分に内蔵しているので、スタンプ台が不要。 日付文字の変更は回転子を回すだけと簡単。(日付ベルトは年号分割式) 繰り返し使えるインキ補充式。(補充インキ付き) 書体は選べる9種類。(楷書体・行書体・隷書体・古印体・明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・てん書体) [印面サイズ]15.5mm丸 [書体]9書体 [インキ色]6色
インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫書体楷書体・行書体・隷書体・古印体・明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・てん書体仕様日付ベルト:年号分割式付属品補充インキ付種別Aタイプ寸法(mm)26×26×86.7質量(g)32シリーズデータネームEXエコマーク認定認定印面サイズ(Φmm)15.5対応オプションデータネームEX用インキグリーン購入法適合オーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
アラクリーネ 99.99%除菌シート LEC(レック)アラクリーネ 99.99%除菌シートLEC(レック)
849税込934
1セット(5個×45枚)ほか
当日出荷
高濃度アルコール配合の99.99%除菌シート。しっかり拭ける!メッシュシート。拭き取ることでテーブルまわりや身のまわり品の除菌ができます。※本品は拭き取った後の菌を減少させるもので、全ての菌を除去できるわけではありません。オープンシールには、シートが取り出しやすい便利なオーバーストップ機能が付いています。
用途テーブルまわりや身のまわり品の除菌に成分エタノール、水、除菌剤材質ポリエステル、レーヨンシートサイズ(mm)(約)180×125
ワイヤレスレシーバー Miracastレシーバー HDMI/RCAケーブル付 カシムラワイヤレスレシーバー Miracastレシーバー HDMI/RCAケーブル付カシムラ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
AirPlay、MiraCast、DLNAに対応したスマートフォンと本製品をワイヤレスで接続し、付属のケーブルで本製品とカーナビやテレビに接続することで、スマートフォンの映像を大画面に映すことができるワイヤレスレシーバー。スマホのアプリも大画面で観れます。(スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。) Wi-Fiダイレクト接続だから無線LANルーター不要。Wi-Fiダイレクト接続: Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。そのため、無線LANルーターの無い車内でもご使用になれます。アクセスポイント接続: 無線ルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。 スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。
仕様著作権保護:HDCP対応 (動画コンテンツによっては表示できません)付属品HDMIケーブル(約1m)/RCA端子映像+音声ケーブル(約1m)/電源用microUSBケーブル(約75cm)ブラック質量(g)40電源(V)USB電源 5/500mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×16最大解像度Full HD (1920×1080)無線通信方式IEEE 802.11b/g/nアクセス方式Wi-Fi Direct / Access Point通信距離(m)無線:最大約5(通信距離は電波環境条件により異なります)音声出力HDMI端子動作温度範囲(℃)0~40映像出力HDMI端子(RCA)
空圧手動制御弁 Parker PXBシリーズ プランジャー パーカーハネフィン空圧手動制御弁 Parker PXBシリーズ プランジャーパーカーハネフィン
12,980税込14,278
1個
当日出荷
制御ギアにアクチュエータスイッチ付き。 バルブ及び電気コンタクトブロック Parkerのバルブと電気コンタクトブロック バルブとコンタクトブロックのモジュラ構築により、柔軟な構成が可能です。 高品質バイトンシールは、空圧システムの信頼性を保証します。 モジュール構造。 コンポーネント部品は個別に注文する必要があります。 4mm、3//2常時開又は常時閉機能 アクチュエータごとに最大で3個のバルブ又はコンタクトブロック 電気コンタクトブロック経由で電気コンタクトと空圧バルブを同時に作動可能 取り付け直径22mm コンタクト定格240 Vac 3 A 高品質手動操作スプールバルブ ビトンシール 正圧又は負圧ライン適しています
仕様●制御機構:プランジャー●機能:3/2●接続ポートのネジ:プッシュイン4mm●メーカーシリーズ:PXB●最高使用圧力:9バール●最大流量率:60L/min●動作温度 Min:-15℃●動作温度mAx:+60℃●ポート数:3/2●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:414-7541アズワン品番68-4149-82
ロールシーツホルダー ナビス(アズワン)ロールシーツホルダーナビス(アズワン)
6,990税込7,689
1個
当日出荷
ロールシーツをマグネットで壁面収納幅370mmのロールシーツをキャビネット等の磁性のある壁面や、サイドハンガーネットを備えたワゴン等に設置することができます。ミシン目入りのロールシーツであれば、片手で容易に切り取ることができます。切り取った後、ロールシーツの先端が適正な長さで垂れさがるため、次に使用する際に容易につまんで取り出すことができます。フタ付きですので、衛生的な保管が可能です。ロールシーツをマグネットで壁面収納
仕様背面マグネット材質PVC(塩化ビニル樹脂)、マグネット幅(mm)使用可能ロールシーツ:370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×106×130アズワン品番8-875-01
補充インキ(ブラック11・ブラック16・シール用・データーネーム用) 12個 シヤチハタ補充インキ(ブラック11・ブラック16・シール用・データーネーム用) 12個シヤチハタ
4,198税込4,618
1セット(12個)
当日出荷
ブラック11、ブラック16、データーネーム用補充インキ。
用途補充インキ(ブラック11・ブラック16・シール用・データーネーム用・いいね!スタンプくん・フォトメッセージスタンプ用) 朱色寸法(mm)10.1×7.2×50.2
...