カテゴリ

  • 建築金物(178)
    • レール(163)
    • 額縁飾り・額縁掛け(1)
  • 店舗什器・備品(13)
    • カードスタンド(3)
  • 事務用品(1)
    • 画鋲/ピン(1)
  • 農業機械(10)
  • 自動車純正部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ

「タキヤ」の検索結果

212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニハンガーセット Aタイプ タキヤミニハンガーセット Aタイプタキヤ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
ワイヤー径(Φmm)1.2耐荷重(kg)20仕様ステンレスワイヤー付材質ハンガー:ステンレス/ショットプラスト、ワイヤ:SUS304 7×7
コレダーライン C-5A タキヤコレダーライン C-5Aタキヤ(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
翌日出荷から3日以内出荷
住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。 天井面、壁面兼用の後付専用ピクチャーレールです。
シリーズコレダーライン仕様天井面付、壁面付
ミニハンガーセット Bタイプ タキヤミニハンガーセット Bタイプタキヤ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
ワイヤー径(Φmm)1.2仕様ステンレスワイヤー付
コレダーライン CAフック タキヤコレダーライン CAフックタキヤ(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
天井面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されているプッシュ固定式のフックです。
シリーズコレダーライン仕様後入用、天付用材質亜鉛ダイカスト・ステンレス質量(g)14耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)138仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
コレダーライン ミニハンガーセットA タキヤコレダーライン ミニハンガーセットAタキヤ(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1セット
当日出荷から30日以内出荷
簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
シリーズコレダーライン材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7ワイヤー径(Φmm)1.2仕上ショットプラストシンブル径(Φmm)W5.5×H7
コレダーライン CBフック タキヤコレダーライン CBフックタキヤ(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
壁面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されている引掛式のフックです。
シリーズコレダーライン仕様後入用、壁付用材質亜鉛ダイカスト・ステンレス耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)137仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
コレダーライン セフティNハンガーセットA タキヤコレダーライン セフティNハンガーセットAタキヤ
3,998税込4,398
1セット
翌日出荷から10日以内出荷
洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備えたハンガーセットです。安全性の高い展示を実現します。
シリーズコレダーライン材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7仕上ショットプラスト
コレダーライン G-2 タキヤコレダーライン G-2タキヤ(6件のレビュー)
949税込1,044
1本
翌日出荷から6日以内出荷
美術館・博物館の本格展示で開発した技術をご家庭やオフィス、店鋪等の壁面にご利用いただける軽量物用(推奨荷重8kg)ピクチャーレールです。 専用ブラケットを壁面に取付け、正面からレールを押し込むだけの簡単施工です。 コレダーラインシリーズの中で最も薄型でシャープな推奨荷重8kg(ブラケット取付ピッチにより変わる)のピクチャーレールです。5色のカラーバリエーションにより壁面を豊かに演出します。
シリーズコレダーライン仕様壁面付、ブラケット用耐荷重(kg)(推奨)8
ピン針(鉄製) クラウン[事務用品]ピン針(鉄製)クラウン[事務用品](1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
容量(g)50針長(mm)27本数約500本
コレダーライン K-20A タキヤコレダーライン K-20Aタキヤ(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
翌日出荷から3日以内出荷
オフィスや店舗、マンションや一般住宅まで幅広い用途に対応できる推奨荷重15kgの軽量物展示を主にサポートします。全てネジ止めの簡単な施工で天井面、壁面、先付、後付兼用のマルチタイプピクチャーレールです。 取付けは天井面、壁面兼用の後付ピクチャーレールです
シリーズコレダーライン仕様天井面付、壁面付
ファームヒートン MuSE(タキヤ)ファームヒートンMuSE(タキヤ)(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
ファーム(firm)とは、英語で「しっかりした、堅固な」という意味です。 従来のヒートンに比べて、材質、構造、耐久性ともに優れています。 同時開発されたファームフックとの合性はもちろんのことコレダーラインのハンガーにもフィットするよう環部の形状が工夫されています。
材質ステンレスねじ径(mm)ステン木ネジ丸 2.4(推奨)
コレダーライン G1 キャップ タキヤコレダーライン G1 キャップタキヤ(1件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷
シリーズコレダーライン材質樹脂ホワイト
コレダーライン Dワンタッチフック タキヤコレダーライン Dワンタッチフックタキヤ
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの引掛式ワンタッチフックです。
シリーズコレダーライン仕様後入用、壁付用材質亜鉛ダイカスト・ステンレス耐荷重(kg)(単体推奨)70、(最大)256ワイヤー径(Φmm)2.5仕上サーチライトニッケルメッキ・ショットブラスト
コレダーライン ミニワンタッチBフック タキヤコレダーライン ミニワンタッチBフックタキヤ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの簡単装着。壁面取付専用の引掛式軽量用ワンタッチフックです。
シリーズコレダーライン仕様後入用、壁付用材質亜鉛ダイカスト・ステンレス耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)60ワイヤー径(Φmm)1.2仕上サーチライトニッケルメッキ、ショットブラスト
コレダーライン D-1D ストップ タキヤコレダーライン D-1D ストップタキヤ
319税込351
1個
当日出荷
レール端部の化粧材として使用します。 ※ご使用のレールと同じ品名のストップをお選びください。
シリーズコレダーライン材質アルミシルバー寸法H(mm)35寸法W(mm)16仕上アルマイト
コレダーライン Aブラケット タキヤコレダーライン Aブラケットタキヤ
339税込373
1個
当日出荷
ピクチャーレールが壁面にタイトに納まるAタイプ専用ブラケットです。取付けはアンカーもしくはネジで対応できます。
シリーズコレダーライン材質スチール適合ねじM3(4mm)仕上三価ユニクロメッキ
コレダーライン セフティミニハンガーセットA タキヤコレダーライン セフティミニハンガーセットAタキヤ
1,798税込1,978
1セット
翌日出荷から6日以内出荷
簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
シリーズコレダーライン材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61ワイヤー径(Φmm)1.2仕上ショットプラストシンブル径(Φmm)W5.5×H7
コレダーライン G2スライドフック タキヤコレダーライン G2スライドフックタキヤ(6件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
G2スライドフックはレール端部から挿入する先入タイプのスライドフックです。
シリーズコレダーライン仕様先入用、天付用材質ステンレス耐荷重(kg)(推奨)8仕上研磨
コレダーライン C-5A ストップ タキヤコレダーライン C-5A ストップタキヤ(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
レール端部の化粧材として使用します。
シリーズコレダーライン材質アルミ寸法H(mm)14寸法W(mm)18仕上アルマイト
コレダーライン KAフック タキヤコレダーライン KAフックタキヤ(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
レール端部から挿入する先入れタイプのフックです。天井面取付専用の経済的なスライドフックです。
シリーズコレダーライン材質真鍮・ステンレス耐荷重(kg)(単体推奨)10、(最大)51仕上ニッケルメッキ・焼付塗装
AZM ポールスタンド 日東工業AZM ポールスタンド日東工業
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。 軽量のため持ち運びが容易です。 屋内・屋外兼用でご利用いただけます。 電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース)アルミ鋳造物製塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)仕様ボックスソケットACH-42付質量(kg)6.5材質(ポール)厚鋼管42ポール径(Φmm)47.8RoHS指令(10物質対応)対応
コレダーライン G2フック タキヤコレダーライン G2フックタキヤ(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
G2フックはレールの溝から挿入できる後入タイプの引掛式フックです。
シリーズコレダーライン仕様後入用、天付用材質ステンレス耐荷重(kg)(推奨)8仕上研磨
コレダーライン G2付属セット 3M用 タキヤコレダーライン G2付属セット 3M用タキヤ(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から7日以内出荷
ブラケット(ネジ付)とキャップのセットです。ブラケットはレールの長さに合わせ、セットしました。
シリーズコレダーライン付属品キャップ1セット(左右) ブラケット11個材質樹脂
コレダーライン ジョイントピン タキヤコレダーライン ジョイントピンタキヤ
24税込26
1個
当日出荷
レール同士の連結に使用します。コーナー部の連結にはコーナージョイントピンを使用します。
シリーズコレダーライン材質スチール仕上三価ユニクロメッキ
コレダーライン G2ブラケット(ネジ付) タキヤコレダーライン G2ブラケット(ネジ付)タキヤ(2件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
シリーズコレダーライン材質樹脂
キャプションケース(フラットタイプ) MuSE(タキヤ)キャプションケース(フラットタイプ)MuSE(タキヤ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
展示品の横に作品名などを掲出するためのアクリル製のケースです。虫ピン用の小穴があいているので、壁面に簡単に打ち付けることができます。
材質アクリル
ピクチャーレール 20シリーズ用 ミニAフック ハイロジックピクチャーレール 20シリーズ用 ミニAフックハイロジック
939税込1,033
1個
当日出荷から3日以内出荷
タキヤシリーズピクチャーレール用オプションパーツ天井面取付専用のプッシュ固定式軽量用フック
取付天井用規格ミニAフック
ケーキ焼型 菊 タイガークラウンケーキ焼型 菊タイガークラウン
459税込505
1個
翌々日出荷
材質スチール/アルミメッキ内寸(mm)114×H30品名・タイプタルト型・タルトストーンEBM品番805850
ドッコハードウェア MuSE(タキヤ)ドッコハードウェアMuSE(タキヤ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
壁面展示において、作品と壁との隙間を極力少なく展示ができる製品です。 小さな額縁はもちろんの事、大型の額縁へも対応しております。 また現代アート作品や写真展示、造作パネル展示などで使用されることも多いです。
セット内容2本1セット、ネジ別途材質アルミ/アルマイト
コレダーライン KBフック タキヤコレダーライン KBフックタキヤ(5件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
レール端部から挿入する先入れタイプのフックです。壁面取付専用の経済的なスライドフックです。
シリーズコレダーライン材質真鍮・ステンレス耐荷重(kg)(単体推奨)10、(最大)51仕上ニッケルメッキ・焼付塗装
コレダーライン C-1 キャップ タキヤコレダーライン C-1 キャップタキヤ
339税込373
1個
当日出荷から7日以内出荷
レール端部の化粧材として使用します。取付けはレール端部に押込むだけです。
シリーズコレダーライン材質アルミ寸法H(mm)14.5寸法W(mm)20仕上焼付塗装
コレダーライン K-20A キャップ タキヤコレダーライン K-20A キャップタキヤ(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
レール端部の化粧材として使用します。
シリーズコレダーライン材質アルミ寸法H(mm)11.5寸法W(mm)20仕上アルマイト
キャプションケース(スタンドタイプ) MuSE(タキヤ)キャプションケース(スタンドタイプ)MuSE(タキヤ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
展示ケースや台座等の上に置く、スタンド型のキャプションケースです。
材質アクリル
コレダーライン Mフリーフック タキヤコレダーライン Mフリーフックタキヤ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
多用途に使用できるプッシュ締込み式のセフティーストッパー付フリーフックです。
シリーズコレダーライン仕様後入用、天付用材質エコブラス・ステンレス耐荷重(kg)(単体推奨)50、(最大)350仕上無電解ニッケルメッキ・ショットブ
柿安本店 炊き込みご飯の素あさり深川めし 260gx50 柿安柿安本店 炊き込みご飯の素あさり深川めし 260gx50柿安
43,980税込47,498
1セット(260g×50個)
3日以内出荷
風味豊かなあさりを使いじっくり丁寧に仕上げました。手軽に料亭の炊き込みご飯が楽しめます。
保存環境常温入数1セット(50個入)
寺岡 すき焼割下 極み 360mlx12 寺岡有機醸造寺岡 すき焼割下 極み 360mlx12寺岡有機醸造
8,798税込9,502
1セット(360mL×12個)
3日以内出荷
選び抜いた原料を使い、一流料理人の味を忠実に再現した究極の割り下です。
保存環境常温
コレダーライン ミニAフック タキヤコレダーライン ミニAフックタキヤ(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
天井面取付専用の経済的なプッシュ固定式軽量用フックです。
シリーズコレダーライン仕様後入用、天付用材質亜鉛ダイカスト耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)96仕上クロームメッキ・焼付塗装
コレダーライン G2ジョイント タキヤコレダーライン G2ジョイントタキヤ(4件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷
シリーズコレダーライン
コレダーライン C-1 タキヤコレダーライン C-1タキヤ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
翌日出荷から6日以内出荷
住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。 先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばない最もポピュラーなピクチャーレールです。 穴アキタイプは便利な取付用ネジ穴加工が施されています。
シリーズコレダーライン仕様天井面付、壁面付
コレダーライン Dフリーフック タキヤコレダーライン Dフリーフックタキヤ
2,398税込2,638
1個
欠品中
フックの移動が容易な引掛式のフリーフックです。多用途に活用できます。
シリーズコレダーライン仕様後入用、壁付用材質亜鉛ダイカスト・ステンレス耐荷重(kg)(単体推奨)70、(最大)268仕上サーチライトニッケルメッキ・ショットブラスト