カテゴリ

  • 制御機器(22)
    • 電子部品(オンボード)(22)
  • 塗料(304)
    • ホビー用塗料(293)
  • メカニカル部品(54)
    • 伝導部品(17)
    • モーター(原動機)(37)
  • 学童・教育用品(58)
    • 理科/技術/科学工作(56)
  • 接着剤・補修材(19)
    • 接着剤(19)
  • 鈑金・塗装(12)
    • 自動車用鈑金(9)
  • 塗装・養生・内装用品(43)
    • スプレーガン・エアーブラシ・塗装機(26)
    • (12)
  • テープ(2)
    • マスキングテープ(2)
  • 防災用品(88)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(11)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 安全用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • オフィス家具(6)
  • 事務用品(5)
  • 測定用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 安全標識(3)
  • 溶接用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 研磨材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「タミヤ」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
671件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラダーチェーン&スプロケットセット TAMIYA(タミヤ)ラダーチェーン&スプロケットセットTAMIYA(タミヤ)(2件のレビュー)
839税込923
1セット
当日出荷
大きなパワーがかかっても滑ることなく確実に離れたところに力を伝える、ラダーチェーンと大小2種類のスプロケットのセットです。はめ込み組み立て式のチェーン部品は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を使用しました。楽しい工作シリーズの3mm六角シャフトや、テクニクラフトシリーズの4mmシャフトに取り付けられる軸受けやベースなども付いています。128個のすべてのコマをつなげた全長は96cm
ユニバーサルプレートL(210x160mm) TAMIYA(タミヤ)ユニバーサルプレートL(210x160mm)TAMIYA(タミヤ)(4件のレビュー)
629税込692
1個
欠品中
ロボットのベースとして最適な素材です!年々高まりを見せているロボット競技会。ロボット工作のベースに最適なラージサイズの穴開きプレートです。工作の各種ギヤボックスも余裕を持って搭載できる210×160×3mmサイズ。直径3mmの穴を5mm間隔であけた構成は今までのユニバーサルプレートと同様ですので、組み合わせて使うのも便利です。
トラック&ホイールセット TAMIYA(タミヤ)トラック&ホイールセットTAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
599税込659
1セット
欠品中
リモコンタンクなど走るキャタピラ車の工作のためのセット。キャタピラは連結式で30コマの長さのもの2本、10コマと8コマのものをそれぞれ4本ずつセット。作るものに合わせて長さを調節できます。さらに、各種のホイールとシャフトは、簡単なはめ込み式で確実に取り付けられます。
セット内容キャタピラ(連結式)30コマ×2本、10コマ×4本、8コマ×4本、スプロケットホイール大×2個、小×2個、ロードホイール大×6個、小×10個、アイドラーホイール×2個
セラグリス HG TAMIYA(タミヤ)セラグリス HGTAMIYA(タミヤ)(12件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
潤滑性に優れた窒化ホウ素(ボロンナイトライド)のハイグレード粒子を配合した高性能グリスです。電動RCカーやミニ四駆、楽しい工作などの動く模型のギヤや軸受け、ジョイントなどにつけて動きを滑らかにし、摩耗をおさえます。ノズル付きアルミチューブ、10g入り。
仕様高性能ボロンナイトライド粒子配合、ノズル付アルミチューブ
バギーカー TAMIYA(タミヤ)バギーカーTAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
欠品中
【ハンダ付け不要】モーターと電池で軽快に走るバギーの工作セット。オフロードを走る2WDバギーカーをイメージした組み立て工作キットです。シャーシは6mm厚の木製でカット加工済。トレーリングアームやアップライト、ギヤケース、ロールバーなどは強度の高い金属製。フロントはトレーリングアームタイプの左右独立、リヤもコイルスプリングを装備したサスペンションを採用。さらにリヤに搭載されたギヤボックスはハイスピードとロースピードの切り替えがワンタッチ、前輪は左右にステアリング可能。
仕様モーター付き、単3形電池2本使用(別売)全長×全幅W×全高(mm)175×105×65
タミヤパテ(ベーシックタイプ) TAMIYA(タミヤ)タミヤパテ(ベーシックタイプ)TAMIYA(タミヤ)(6件のレビュー)
299税込329
1本(32g)
当日出荷
部品の隙間やくぼみの補修、穴埋めなどに便利なパテです。硬化後の肉ヤセが少なく、ナイフやフィニッシングペーパーなどでの加工、磨きも簡単です。硬化前ならラッカー溶剤で薄めることもできます。
用途情景塗装用乾燥時間(時間)(パテ1mm以下)1危険物の類別非危険物
リモコンロボット製作セット(タイヤタイプ) TAMIYA(タミヤ)リモコンロボット製作セット(タイヤタイプ)TAMIYA(タミヤ)
3,798税込4,178
1セット
欠品中
【ハンダ付け不要】キャスターと2本のタイヤを使った、コントロール性の高いタイヤ駆動のリモコンロボットを作るために必要な部品をセット。ツインモーターギヤボックス、クランクギヤボックス、リモコンボックス、ボールキャスター、トラックタイヤ、ユニバーサルアーム(長さ170mmが8本)、ユニバーサルプレート(160×60mm)、3mmプッシュリベット(長さ10mm、8mmが各24個)などが入っています。メカニカルなスモークカラーのリモコンボックスは4チャンネルタイプ。別売のギヤボックスを組み合わせて4つの動きをコントロールすることも可能です。
アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡモリタ宮田(28件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別蓄圧式質量(kg)約3.910型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年エコマーク認定番号14 127 002
ユニバーサルアームセット TAMIYA(タミヤ)ユニバーサルアームセットTAMIYA(タミヤ)
399税込439
1セット
当日出荷
リンクアームとしてはもちろん軸受け材や構造材などに幅広く使えるI形アームとL形アームをそれぞれ4個セットしました。I形アームは中央に5mm間隔で3mmの穴があり、ニッパーやカッターで手軽に切断できます。L形アームも5mm間隔で3mmの穴があき、軸受け材やベースに対して直角面を作る構造材として使えます。また樹脂製ナットやパイプ材、ビスなども付いています。
水苔 田宮園芸水苔田宮園芸(10件のレビュー)
209税込230
1袋(2L)
4日以内出荷
保水性に優れ、軽量で柔らかいためハンギングバスケットや観葉植物・洋蘭の植え込み材に幅広くお使いいただけます。
用途ハンギング、観葉植物、洋ランなど。適合作物ハンギング、観葉植物、洋ラン容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
消火器10型用スチール製ボックス モリタ宮田消火器10型用スチール製ボックスモリタ宮田(5件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷から3日以内出荷
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質スチール赤塗装
アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡモリタ宮田(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
掛け具付きで壁掛け・据え置きの2パターンの設置が可能なアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器です。 アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
用途据え置きのほか、壁掛け設置にも対応可能です。10種類薬剤/粉末ABC薬剤量(kg)粉末(ABC)3種別蓄圧式放射時間約14秒放射距離3~6m仕様リサイクルシール付、消火能力単位/A-3、B-7、C質量(kg)約3.9使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号関連資料(0.08MB)設計標準使用期限10年グリーン購入法適合取扱説明書取扱説明書(0.36MB)エコマーク認定番号14 127 002
自動車用粉末消火器 モリタ宮田自動車用粉末消火器モリタ宮田(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷
温度や湿度の変化、振動などの状況下でも安全に使用でき、優れた消火力を発揮します。傷・サビに強い超硬質塗装および底部樹脂加工を施しています。「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分かります。
用途自動車搭載用適用火災:普通火災・油火災・電気火災。種別加圧式設計標準使用期限10年
赤玉土(小粒) 田宮園芸赤玉土(小粒)田宮園芸(9件のレビュー)
289税込318
1袋(2L)ほか
4日以内出荷
多孔質の粒状で通気性・排水性・保水性に優れた単一用土です。 天然乾燥させ多孔質のため、一般草花や野菜の土に混ぜる事で通気性・透水性・保水性を高めます。 オリジナルの土づくりに大活躍。
用途用土作りに。適合作物草花、野菜
ピートモス 田宮園芸ピートモス田宮園芸(9件のレビュー)
289税込318
1袋(2L)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
湿地のコケ類が泥炭化した土壌改良材で土壌の酸度調整・膨軟化やブルーベリーの栽培に必須です。
用途種まき、ハンギング等の軽量培養土作り、ブルーベリーなど。適合作物ブルーベリー
バーミキュライト 田宮園芸バーミキュライト田宮園芸(17件のレビュー)
169税込186
1袋(2L)ほか
当日出荷
蛭石を高温で焼いて膨張させた多層構造の土壌改良材。無菌で軽量の土を好む種まき・挿し芽に適しています。
用途土壌改良、種まき、挿し芽など。名称バーミキュライト登録保証無し
消火訓練用品 おてがる訓練まと モリタ宮田消火訓練用品 おてがる訓練まとモリタ宮田(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
欠品中
訓練用消火具を使用する際に一緒に使用することで、訓練の効果をより高めることができます。簡単に起き上がるので、すぐに何度でも使用できます。組み立て式なので持ち出しも収納も簡単です。
用途放水の精度アップの一助に大活躍の、おてがる訓練まとです。質量(g)約350寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約630×250×260(正立時)
ブロー製折りたたみ矢印板 ブラスト興業ブロー製折りたたみ矢印板ブラスト興業
6,898税込7,588
1台ほか
翌々日出荷
本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折りたたみ矢印板。風の影響を受けにくいように風穴を設けました。取って部分が可動式になっており持ち上げる時の手首にかかる負担を軽減。コンパクトに折りたためるので乗用車等にも搭載がらくらく
材質高密度ポリエチレン
鹿沼土 田宮園芸鹿沼土田宮園芸(2件のレビュー)
289税込318
1袋(2L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
サツキなど通気性の高い酸性土を好む植物の用土に適しています。
用途サツキ、山野草、松など。適合作物サツキ、山野草、松
自動車用ブラケット モリタ宮田自動車用ブラケットモリタ宮田(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
モリタ宮田工業製自動車用消火器専用の自動車用ブラケットです。バンドでしっかりと消火器を固定します。
平筆 TAMIYA(タミヤ)平筆TAMIYA(タミヤ)(3件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
手によくなじむ使いやすい塗装筆です。筆は塗る面積に合わせて選ぶのが基本。 こしがあり塗料の切れの良い馬の毛が使われ、軸は汗を吸い取りやすい木製です。
用途塗装用材質(毛)馬毛
ぱっちんプレート モリタ宮田ぱっちんプレートモリタ宮田
1,598税込1,758
1台
3日以内出荷
用途消火器を固定する為の設置台VT1RB、VT1GYB専用のプレート材質ABS樹脂タイプ粉末消火器10型~20型・水系消火器3L~6L寸法(幅W×高さH)(mm)250×40(突起部20含まず)
消火器10型ステンレス製消火器ボックス モリタ宮田消火器10型ステンレス製消火器ボックスモリタ宮田(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質ステンレス(SUS304)赤塗装
クラフト綿棒 TAMIYA(タミヤ)クラフト綿棒TAMIYA(タミヤ)(3件のレビュー)
298税込328
1袋(50本)
当日出荷
ウェザリング塗料の拭き取りはもちろん、塗料のはみ出し部分の修正に便利に使える三角タイプの綿棒です。 一般的な綿棒に比べてまきが強い工業用を採用。 吸水性が高く、先端が膨張したりつぶれることが少なく、また繊維がほつれにくいのが特徴。 拭き取り作業の効率もアップします。
用途塗装用形状三角
プラバン1.5mm厚 B4サイズ(1枚) TAMIYA(タミヤ)プラバン1.5mm厚 B4サイズ(1枚)TAMIYA(タミヤ)
839税込923
1枚
5日以内出荷
プラスチックモデルの改造をはじめ、建築モデルやデザインワークなど様々な工作の素材として便利に使えます。切る、削る、熱を加えて曲げるなどの加工が手軽。また、湿気による変形がなく、強度も十分。接着剤や塗料はプラスチックモデル用が使えます。
仕様B4サイズ(257×364mm)
4輪駆動車工作基本セット TAMIYA(タミヤ)4輪駆動車工作基本セットTAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット
当日出荷
1つのモーターで4つのタイヤを動かして走る4輪駆動車の組み立て工作キット。モーターを取り付けたセンターギヤボックスからシャフトで前後に駆動を伝達する、実車と基本的に同じシャフトドライブ方式の4輪駆動システムを採用。デコボコの激しい道も坂道も元気いっぱいに走ります!センターギヤボックスと前後のギヤボックスは組み立て式。前後ともステンレス製金属線を使ったサスペンション機能を持ち車体のバランスを保ちます。タイヤは直径50mmのラグパターンタイプで弾力のある中空ゴム製。電池ボックスは逆転スイッチ付で、バックもOKです
仕様モーター付全長(mm)160全幅(mm)127電源単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)全高(mm)約88
強化液消火器 ハイパーミストL モリタ宮田強化液消火器 ハイパーミストLモリタ宮田
16,980税込18,678
1台(3L)
当日出荷
冷却効果と負触媒効果で優れた消火力を発揮 普通火災に優れた消火力で天ぷら油・電気火災にもご使用いただけます。 容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。 樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。 サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。(LWM20NCを除く) 上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。 一目で消火器が可能であるかが確認できます。(LWM20NCを除く)
種類薬剤/強化液
タミヤ ウェザリングマスターD(青焼け・バーガンディー焼け・オイル) TAMIYA(タミヤ)タミヤ ウェザリングマスターD(青焼け・バーガンディー焼け・オイル)TAMIYA(タミヤ)
669税込736
1式
当日出荷
名刺サイズのパレットに3色のカラーと専用ツールをセットしました。オートバイのエキゾーストマニホールドやマフラーなどに見られる独特の焼け色が表現できる「青焼け」と「バーガンディー焼け」、さらにオイルのにじみ汚れに最適な「オイル」の3色を用意。 オートバイやカーモデルのエンジンまわりをいっそう引き立てます。専用のスポンジ筆1本付き。組み立てキットはもちろん完成モデルにも気軽に使えます。
用途情景塗装用青焼け・バーガンディー焼け・オイル仕様3色のカラーと専用ツール付き危険物の類別非危険物
モデリングブラシHF 面相筆 TAMIYA(タミヤ)モデリングブラシHF 面相筆TAMIYA(タミヤ)(2件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
模型用塗料に適した特殊樹脂毛を採用しています。穂先の揃いが特に良く、繊細な塗装に適しています。
用途塗装用
バンドブラケット モリタ宮田バンドブラケットモリタ宮田
1,498税込1,648
1台
当日出荷から8日以内出荷
モリタ宮田工業製消火器専用のバンドブラケットです。消火器を地面に触れず設置することで、耐久性が向上します。
ブロー樹脂製折りたたみ矢印板 ミニ ブラスト興業ブロー樹脂製折りたたみ矢印板 ミニブラスト興業(7件のレビュー)
8,598税込9,458
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板。 風穴がついており、風の影響を受けにくい。 折りたためるので乗用車にも簡単に搭載出来る。 矢印部分に反射材を使用してますので、夜間の使用でも大丈夫です。
寸法(幅W×高さH)(mm)600×650仕様矢印部分反射材使用材質高密度ポリエチレン奥行(mm)(開脚時)480 ・(折り畳み時)80
ABC薬剤3.0KG モリタ宮田ABC薬剤3.0KGモリタ宮田
3,198税込3,518
1台
6日以内出荷
ABC粉末薬剤。3kg毎に小分けパックになっています。
成分リン酸二水素アンモニウム、硫酸アンモニウム、非晶質シリカ、シリコーン樹脂、着色剤タイプ1パック
パーライト 田宮園芸パーライト田宮園芸(10件のレビュー)
269税込296
1袋(2L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
真珠岩を高温で焼いた多孔質の軽石。土に混ぜて通気性・排水性を改善するのに効果的です。
用途園芸培養土、土壌改良。
2chリモコンボックス TAMIYA(タミヤ)2chリモコンボックスTAMIYA(タミヤ)
899税込989
1個
当日出荷
2つのモーターの回転、停止、逆転をそれぞれ独立してコントロールできる組立式のリモコンボックス。スイッチ基板は配線済でビス止めだけで完成。手を離すとスティックが自然に停止位置にもどるセルフニュートラル機能付きで扱いやすさもポイント。単2電池と単3電池が選べる電池アダプタも付属。
ポリカーボネートスプレー TAMIYA(タミヤ)ポリカーボネートスプレーTAMIYA(タミヤ)
659税込725
1本(100mL)
当日出荷
RCボディの内側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。 トヨタ86のイメージカラーとも言える濃いメタリックオレンジです。実車同様の微妙な色調をスプレーカラーで手軽に再現できます。メタリックの細かな粒子が光を良くとらえてきれいに発色。RCカーのボディカラーとしても幅広く使えます。
用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用)メタリックオレンジ主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤品名PS-61主な用途ポリカーボネート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
アクリルミニ(光沢) TAMIYA(タミヤ)アクリルミニ(光沢)TAMIYA(タミヤ)
1,198税込1,318
1箱(10mL×6本)
当日出荷
水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。あざやかなつやありバーガンディー。合成樹脂塗料。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸レッド主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水主な用途金属、ガラス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L特性つやあり危険物の性状水溶性
アクリルミニ(光沢) TAMIYA(タミヤ)アクリルミニ(光沢)TAMIYA(タミヤ)
1,198税込1,318
1箱(10mL×6本)
当日出荷
水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。警告灯などに。合成樹脂塗料。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸クリヤーブルー主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水主な用途金属、ガラス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L危険物の性状水溶性
ソーラーモータ01 TAMIYA(タミヤ)ソーラーモータ01TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
高回転・ハイパワー型のソーラーモーター。電力が大きければ大きいほど回転が上がり、工作をパワフルに動かすソーラーモーターです。3種類のピニオンギヤや配線コード、アルミ製モーターステーや取り付けビスも付いています。
全長(mm)43種類汎用モーターケース寸法(mm)30.8×Φ24.4
スポイトセット(ショート・ロング各3本) TAMIYA(タミヤ)スポイトセット(ショート・ロング各3本)TAMIYA(タミヤ)
390税込429
1セット
当日出荷
筆塗りやエアーブラシ塗装の際に、塗料を塗りやすい濃度に薄めたり、調色の時に塗料の混合比を計るのに便利なスポイトです。 ボトルやビンから塗料を吸い上げやすい形状で、溶剤に強いPE樹脂製。 ロングタイプとショートタイプをそれぞれ3本ずつセット。 ロングはエアーブラシスタンドIIのハンガーにかけられます。
用途塗装用材質PE樹脂
レスキュークローラー工作セット/3chリモコン TAMIYA(タミヤ)レスキュークローラー工作セット/3chリモコンTAMIYA(タミヤ)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
【ハンダ付け不要】片側3連の6つのクローラー(キャタピラ)を装備した3chリモコンロボットの組み立てキットです。車体前部に駆動用のツインモーターギヤボックスを搭載。全てのクローラーが駆動します。
...