カテゴリ

  • 電気材料(63)
  • 制御機器(49)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(28)
  • テープ(27)
  • 空調・電設資材(22)
  • 住設機器(17)
  • 機構部品(13)
  • 家電(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • オフィス家具(6)
  • 測定用品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 作業服(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • マスク(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)

「ダクト rs」の検索結果

306件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線ダクト 興和化成配線ダクト興和化成(30件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から62日以内出荷
RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型長さ(mm)2000材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
エムケーダクト マサル工業エムケーダクトマサル工業(15件のレビュー)
829税込912特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC
配線ダクト 内外電機配線ダクト内外電機(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
盤内配線の美観と作業向上に! 材質は、UL規格認定の硬質塩化ビニールを使用、自己消火性です。 耐熱性、耐水性、機械的強度に優れ、経年変化がありません。
材質PVC UL94(V-0)グレー色(マンセル値:7.5PB7/2)タイプ標準定尺(m)2
カッチングダクト(BDR) ユーボンカッチングダクト(BDR)ユーボン(6件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から6日以内出荷
カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
材質硬質塩化ビニールグレー
BP52 配線ダクト 日東工業BP52 配線ダクト日東工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(10個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
作業性のアップとスッキリ配線に。 材質には、硬質塩化ビニールを使用していますので、弾力性があり、腐食の心配もありません。 原料の特殊配合により熱軟化を防ぎ、耐熱性を強化しています。 絶縁性に優れ、自己消火性です(難燃性UL94-V0)。
材質軟質塩化ビニル長さ(mm)2000グレー寸法L(mm)2000
カッチングダクト 星和電機(SEIWA)カッチングダクト星和電機(SEIWA)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
用途上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト材質ポリ塩化ビニル樹脂定尺(m)2グレー
アルミ配線ダクト SUS(エスユーエス)アルミ配線ダクトSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
699税込769
1パック(10個)ほか
当日出荷から15日以内出荷
巻フレキパイプ ステンレス製 モノタロウ巻フレキパイプ ステンレス製モノタロウ(173件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻(10m)ほか
当日出荷
国内仕入の高品質商品。 必要に応じて自由にカットして使用可能。
用途水道用耐熱温度(℃)0~100
モールダクト(スタンダード) 未来工業モールダクト(スタンダード)未来工業(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
屋外用に比べ経済的です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付仕様屋内用材質自己消火性樹脂全長(m)2
ファイバープロテクトケーシング ハギテックファイバープロテクトケーシングハギテック(6件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
ステンレス製のフレキシブルチューブ。RoHS対応品です。 引っ張っても伸びず、側圧・引張荷重に非常に強いです。 引張荷重・衝撃・熱・溶接火花・繰り返し曲げ、側圧等に弱い光ファイバーやセンサーコードなどを断線から守ります。
用途測定器、各種通信機器、照明器具等。 ファイバースコープ。 光ファイバー/市販センサーコード/電線保護。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
100Vダクト本体 Panasonic(パナソニック)100Vダクト本体Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト仕様2P15A125V
ジェットスイファンRSシリーズ スイデンジェットスイファンRSシリーズスイデン(12件のレビュー)
29,900税込32,890
1台
当日出荷から6日以内出荷
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
ロングフレキ10m巻き 因幡電工ロングフレキ10m巻き因幡電工(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1巻
当日出荷
可とう性に優れたステンレスフレキ管ですので、狭いスペースでの配管取り回しが容易です。 必要な長さに自由にカットして使え、無駄がありません。鋼管と比べて軽量化が図れます。 材質には塩素イオンに対する耐食性と耐粒界腐食性に優れたSUSU316Lを使用しています。
用途洗面ユニットや瞬間湯沸器への吸水、ロー/ハイタンクとの接続配管、ファンコイルとの接続配管種類ステンレス管材質SUS316L長さ(m)10肉厚(mm)0.3最高使用圧力(MPa)1.75
配線ダクト 三和[電気材料]配線ダクト三和[電気材料](3件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
翌日出荷から3日以内出荷
配線がきれいに収納でき、どこからでも電線を引き出すことができます。難燃性、絶縁性に優れています。安定化剤に鉛を含有しない鉛フリー製品です。Sタイプ。RoHS対応品
材質硬質塩化ビニール UL94V-0長さ(mm)2000取付寸法(mm)底孔16×6/ピッチ50RoHS指令(10物質対応)対応
レクターシール RectorsealレクターシールRectorseal(85件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(56g)ほか
当日出荷
接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc耐熱温度(℃)-40~200種類エポキシ樹脂系補修剤硬度ショアーD85有効期限(年)3年(未開封)強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2体積抵抗率(Ωcm)5×1015剪断強度(kg/cm2)49誘電耐力400 V/mil 0.125in弾性係数6×105PSI成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
HellermannTyton ケーブルケーシング ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルケーシングヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様(トランキング/チェーンタイプ)溝付きフレキシブルパネルケーシング材質プラスチック長さ(mm)500スロットフレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
ミストコレクター ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ CRHタイプ SDG株式会社ミストコレクター ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ CRHタイプSDG株式会社
139,800税込153,780
1個
当日出荷
(特長)・.高温ミスト(MAX80℃以下)に対応・電動機部を機外に設けた構造で、80℃までの高温ミストの吸引が可能です。・簡単・安全なメンテナンス・ダクトホースを取り付けたままでフィルタの交換が可能です。(CRH-04E・07E・15Eのみ)・耐食性のある塗装・羽根車にエポキシ系塗装を採用し、サビに対する耐久性を持たせました。・CE対応・お客さまのご要望により、CE対応仕様製品も製作いたします。(CRH-100T・200Tのみ)・用途・部品洗浄機(水系 ・ 炭化水素系洗浄剤)・その他ミストの発生する機械 ※ 第4類危険物のうち第2石油類、第3石油類のミストも吸引可能です。 ただし、ミスト温度は引火点未満としてください。
出力(kW)0.2電源(V)三相200級概略質量(kg)13周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.1/2.4騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/60吸気温度(℃)最高:80捕集効率(%)99.4最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.3/0.42電動機仕様全閉外扇形
ラバーダクトプロテクター CHECKERSラバーダクトプロテクターCHECKERS(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
歩行者、作業者からのケーブル保護に。ケーブルによる転倒防止に。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。材質再生ゴム
送風機”ジェットスイファン”(アルミハネ) スイデン送風機”ジェットスイファン”(アルミハネ)スイデン
31,980税込35,178
1台
当日出荷
空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備。効率の良い送風を実現します。
用途酸素欠乏・窒息事故防止に。材質ハネ:アルミ周波数(Hz)50/60Hz兼用電源(V)単相100羽根枚数6最大風量(m3/min)(50/60Hz)35/40ハネ径(mm)250適合ダクト280Φmm外寸法・高さ(mm)393外寸法・奥行(mm)307外寸法・間口(mm)360
RS Pro 両面フォームテープ, 幅:12mm, 長さ:31m RS PRORS Pro 両面フォームテープ, 幅:12mm, 長さ:31mRS PRO
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様幅 = 12mm厚さ = 3.2mm長さ = 31mバックの材質 = PVCフォーム色 = 黒中密度PVCフォームシール両面粘着テープ. シーラントが適切な場所に維持されるよう強力な接着性を考慮して設計された黒色の両面粘着中密度フォームシール。. 騒音を効果的に減少、埃、水分、空気、日光を遮断 硬化を必要としない高粘着性タック 簡単に剥がせるポリライナーで、取り付け中の伸縮を防止し、即座に使用可能 風化、酸化、UVに非常に強いため、シール寿命が長い 振動減衰、HVACダクトシステム、ガラス用シールなどに最適
RS PRO 軸流ファン RS PRORS PRO 軸流ファンRS PRO(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
フリーウェーブ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)フリーウェーブFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐候性に強いスポンジゴム製で、衝撃をしっかり吸収。L型養生材と違い、取付面の形状を選びません。縦・横とも家庭用のハサミで簡単にカット出来ます。 付属の両面テープで簡単に貼り付けられます。
用途駐車場・倉庫・工場・保育園・幼稚園・老人ホーム等の壁のコーナーに最適、室内用としても使用可能です。材質EPDMスポンジ長さ(mm)1000幅(mm)110
伸縮ホース 京セラインダストリアルツールズ伸縮ホース京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続ができてホース蛇腹部分が約2.2mまで伸縮するので取り回しが楽なホースですフリーカフス仕様でスムーズに回転するので使いやすいです集じん機接続ロック付です
用途集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続適合機種VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・VC-51W・AVC51W・VC-125AWPD・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC125W・AVC125WPD・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC1100・AVC1150ST・AVC51・AVC125RS・VC-51適合本体VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・VC-51W・AVC51W・VC-125AWPD・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC125W・AVC125WPD・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC1100・AVC1150ST・AVC51・AVC125RS・VC-51種別集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続用サイズ幅57×高さ300×奥行57mm内径(Φmm)39~40ホース寸法(内径×外径)(mm)31×44ホース長さ(m)0.5~2.2適合本体型式VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・VC-51W・AVC51W・VC-125AWPD・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC125W・AVC125WPD・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC1100・AVC1150ST・AVC51・AVC125RS・VC-51ホース外径(Φmm)46
防じんマスク トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)防じんマスクトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
国家検定合格品区分RS2フィットチェッカー付き超極細電石不織布を使用したフィルターはミクロのホコリでも吸い寄せられるようにフィルターに付着させます。超極細電石不織布は約2μm(350kmの長さで1g)と細く、この繊維の1本1本に電石(静電気)をもたせていますので、どんな粉じんでも瞬間に捕らえます。このマスクに内蔵しているフィルターはジャバラ式(広げれば6倍)だから呼吸が楽にでき、粉じんを瞬時にキャッチし、使用時間も長持ちします。労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用して下さい。
種別取替式防じんセット内容フィルター、メリヤス、吸水マット、フィットチェッカー区分RS2質量(g)約90タイプ面体内面ダブル式(折返し式)国家検定合格番号第TM520号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)(NaCl)95以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4適合フィルターNo.1835No.1835-ARoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
RS PRO スピゴットプレート RS PRORS PRO スピゴットプレートRS PRO
7,298税込8,028
1個
当日出荷
エレハントホース難燃・耐油型 弘進ゴムエレハントホース難燃・耐油型弘進ゴム
1,598税込1,758
1本(1m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
耐油性と難燃性(UL-94規格 V-1相当)を兼ね備えたダクトホース。軽量で屈曲性に優れています。材質:特殊配合PVC。巻方向は全サイズ左巻きになります。
用途工作機械(旋盤機や研削盤)とミストコレクターをつなぐオイルミスト回収用。油が飛散する場所、難燃性が要求される場所での吸排気用。黒/グレー使用温度(℃)-10~50使用流体オイルミストRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性・耐油性
防じんマスク トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)防じんマスクトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
国家検定合格品区分RS2フィットチェッカー付き超極細電石不織布を使用したフィルターはミクロのホコリでも吸い寄せられるようにフィルターに付着させます。超極細電石不織布は約2μm(350kmの長さで1g)と細く、この繊維の1本1本に電石(静電気)をもたせていますので、どんな粉じんでも瞬間に捕らえます。このマスクに内蔵しているフィルターはジャバラ式(広げれば6倍)だから呼吸が楽にでき、粉じんを瞬時にキャッチし、使用時間も長持ちします。労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用して下さい。
種別取替式防じん区分RS2付属品フィルター、フィットチェッカー質量(g)約84タイプ面体内面シングル式国家検定合格番号第TM435号材質(面体)エラストマー吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)(NaCl)95以上RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
48mmx 32m 超強力万能ダクトテープ(白)[DUCK] エスコ48mmx 32m 超強力万能ダクトテープ(白)[DUCK]エスコ
2,290税込2,519
1巻
当日出荷
幅(mm)48厚さ(mm)0.29長さ(m)32アズワン品番64-7956-40
ジャケット バートルジャケットバートル
4,398税込4,838
1着
5日以内出荷から8日以内出荷
再生糸を用いたエコロジカルなSDGs対応モデル動作を快適にサポートする高いストレッチ性(伸長率17%)やや細身でスタイリッシュなテーパードシルエット夜間の視認性を上げる反射材(リフレクター)を採用優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合プロダクト男女ユニセックスの着用に対応
混率(%)ポリエステル100(リサイクルポリエステル45含)素材エコストレッチツイル(伸長率17%)、制電ケア設計グリーンマーク認定
アネモマスター プロフェッショナル(成績書付) カノマックス(KANOMAX)アネモマスター プロフェッショナル(成績書付)カノマックス(KANOMAX)
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷から12日以内出荷
使い勝手を徹底的に追求した ”新コンセプト” の 肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能 風量演算および平均・最大・最小の計測機能 延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易
測定範囲風速:0.01~30.0 m/s(【分解能】0.00~9.99 m/s:0.01 m/s・10.0~30.0 m/s:0.1 m/s)、風温:-20.0~70.0 ℃ (分解能:0.1℃)測定対象清浄な空気流測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速 : m/s ・ FPM 、 風量 : m3、/h ・ m3、/min ・ ft3、/min 、 風量 : ℃ ・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch)付属品単3形アルカリ電池×6本、USBケーブル×1本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個、 計測ソフトウェアCD-ROM(Windows版)×1枚質量(g)260(電池を含まない)電源単3形アルカリ電池×6本(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可)、ACアダプター※3(AC100~240 V、50/60 Hz)ケーブル長(m)2精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃測定精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×51×188電池寿命約10時間(風速5 m/s、風温20 ℃、アルカリ電池使用時において)保存温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)適合ダクトダクト寸法範囲:0~2550 mm/0~255 inchプローブ長(mm)294~1060応答性風速:約1秒(風速1 m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1 m/sにおいて90%応答)動作温度範囲(℃)-20~70(プローブ)/5~40(本体)※結露なきことプローブ径(Φmm)6.1(先端部)~14(グリップ部)
リバーシブル120 明邦化学リバーシブル120明邦化学(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
対面トライアングル構造を採用することで省スペースに効率よく収納できる「REVERSIBLE」シリーズ。エギのシンカー部やルアーのトリプルフックが溝に収まるので無駄なく収納でき、広めの内寸はジグの収納にも最適。水抜きダクト付きで丸洗いも可能。リバーシブル100と同じ外寸で、内寸120mmを実現!メタルスッテや小型エギ、メタルジグなどの収納に最適!
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)200×126×36クリア
感染防護基本セット 竹虎感染防護基本セット竹虎
499税込549
1袋ほか
当日出荷から6日以内出荷
これ1つでPPE(個人防護具=Personal Protective Equipment)が手軽に実現できます。 必要なアイテムが1袋にまとめてあるので、あらゆる場面でお使いいただけます。 パッケージは大き目のA4サイズ。使用後のPPEを入れ安全に廃棄できます。 クリアファイルにも入る薄さで持ち運びにも便利です。
用途「新型コロナウイルス」や「ノロウイルス」対策に、ご家族の感染時に、自宅看護に、いざという時の備えに
サビキラーシルバー BAN-ZIサビキラーシルバーBAN-ZI
13,980税込15,378
1缶
当日出荷から翌々日出荷
サビの上から直接塗れ、強力な防錆力。ケレン作業の手間が省けます。サビキラーシルバーは防食性に優れているため、残存の錆に対して進行を止める防錆力があります。軽い錆なら本品のみで仕上まで可能です。深い錆の場合は、サビキラーPRO(またはRS)にて錆転換を行い、錆をストップさせ、サビキラーシルバーを上塗りに用いる事で、より強力な防錆力を発揮する事が可能です。 サビ止めと上塗りが一度にできる、鮮やかなシルバー光沢仕上げ!
用途鉄部全般、車両、自転車、太陽光発電などの架台、配管や、ダクト、建屋屋根、鉄塔などシルバーカラーコードなし対応材質鉄部全般、車両、自転車、太陽光発電などの架台、配管や、ダクト、建屋屋根、鉄塔など主な用途サビ止め膜厚(μm)20~30(1回塗りの場合)密度(g/cm3)0.97指触乾燥時間(分)約20(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)100~160塗装間隔最短:16時間、最長:7日
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン三菱電機
28,980税込31,878
1台
当日出荷
接続パイプ:Φ150mm低騒音・給排形・断熱仕様カウンターローテーション(二重反転)送風機採用電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)風量強弱2段切替アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造インナーファンケース方向入替自由垂直取付可能付属品:天吊金具24時間換気機能付本体外側断熱材貼付仕様給排切替可能
羽根径(Φmm)135質量(kg)4.6電圧(V)100消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)
48mmx 32m 超強力万能ダクトテープ(黒)[DUCK] エスコ48mmx 32m 超強力万能ダクトテープ(黒)[DUCK]エスコ
2,290税込2,519
1巻
当日出荷
幅(mm)48厚さ(mm)0.29長さ(m)32アズワン品番64-7956-39
RS PRO ケーブルクリップ RS PRORS PRO ケーブルクリップRS PRO
1,998税込2,198
1袋(25個)
当日出荷から7日以内出荷
humor SILICONE CABLE TIE 3Sets humorhumor SILICONE CABLE TIE 3Setshumor
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
おしゃれで機能的なスマートプロダクトを生み出す「humor(ユーモア)」からケーブルタイが登場しました。同色3本セットなので、充電ケーブル、イヤホン、電源ケーブルなど色々なものを束ねるのに便利。タイに輪っかが付いているので、ケーブルを束ねたままフックなどに引っかけOKです。
用途・別売りのhumor COMPACT AC&USB TAP、ケーブル、ケーブルホルダーとお揃いカラーでコーデが可能・ケーブルに装着OK・傘やバッグなどの目印にも・コンセントやPC周りの配線の整理整頓に・サラサラマット加工で汚れが付きにくい厚さ(mm)約9(1本)質量(g)約3.5(1本)内容ケーブルタイ×3主材質シリコン寸法(縦×横)(cm)約12×1.2(1本)
リバーシブル165N 明邦化学リバーシブル165N明邦化学
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
対面トライアングル構造を採用することで省スペースに効率よく収納できる「REVERSIBLE」シリーズ。エギのシンカー部やルアーのトリプルフックが溝に収まるので無駄なく収納でき、広めの内寸はジグの収納にも最適。水抜きダクト付きで丸洗いも可能。全長165mmまでのルアーを14個収納可能。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)255×190×50クリア
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン三菱電機
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
接続パイプ:Φ200mm大風量形・標準仕様カウンターローテーション(二重反転)送風機採用電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)風量強弱2段切替アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造インナーファンケース方向入替自由垂直取付可能付属品:天吊金具24時間換気機能付
羽根径(Φmm)180質量(kg)7電圧(V)100消費電力(W)【強】55/66(50Hz/60Hz)、【弱】28/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】59/59.5(50Hz/60Hz)、【弱】49.5/49(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700風量(m3/h)【強】810/830(50Hz/60Hz)、【弱】580/560(50Hz/60Hz)
アネモマスター風速計(成績書付) カノマックス(KANOMAX)アネモマスター風速計(成績書付)カノマックス(KANOMAX)
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
配管・ダクト内での測定を考えた、フタ付きの大きなボディ設定で収納も簡単です。肩掛けベルトが付いていますので、持ち運び時や測定時にも両手が使用できます。 プリンター内蔵で、測定現場でデータをボタン一つでスピーディーに印字できます(Model 6113のみ)。乾電池仕様ですので、持ち運びも簡単です。 プリントアウト、演算、測定データの保存などがボタン一つで簡単に行えます。デジタル・アナログハイブリット表示の大型LCDディスプレイで、より見やすく、シンプルになりました。 風速・風温の測定データを同時に保存可能です。表示はボタン一つで簡単に切り替えできます。 RS-232C通信端子を標準装備していますので、記憶データや生データをパソコンへダイレクトに転送可能。(100個の測定データを本体メモリーに記憶できます。)Windows対応の計測ソフトウェアもご用意しております。さらに、アナログ出力(オプション)も追加できます。
用途空調冷凍機器・設備の調整/点検 空調冷凍機器・設備の試験/開発 建物内の風速・換気風量計測 製品の開発や検査工程 路面清掃車の吸込み量測定測定範囲風速:0.1~50.0 m/s、風温:0~100℃質量(g)約1000電源単2形電池×6本、ACアダプター(オプション)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×120×133