カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(8,047)
    • 小ねじ(989)
    • タッピングねじ(689)
    • 木ねじ・ドリルネジ(743)
    • 止めねじ(344)
  • 学童・教育用品(70)
    • プログラミング/ロボティクス(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,195)
  • メカニカル部品(2,634)
  • 制御機器(2,279)
  • 作業工具(1,645)
  • 切削工具(1,644)
  • 機構部品(1,556)
  • 配管・水廻り設備部材(1,189)
  • 建築金物(791)
  • 測定用品(661)
  • 物流用品(575)
  • 店舗什器・備品(427)
  • 電気材料(324)
  • 科学研究・開発用品(311)
  • 電動工具(288)
  • パソコン/周辺機器(256)
  • 空調・電設資材(244)
  • 油圧機器・油圧ホース(220)
  • FA担当者のオススメ新商品(169)
  • バイク部品(162)
  • 家電(112)
  • 農業・園芸資材(99)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(79)
  • 保管用品(72)
  • 研磨材(71)
  • オフィス家具(66)
  • 空圧工具(65)
  • 防犯用品(61)
  • 船舶用品・漁業資材(57)
  • 安全標識(51)
  • 建材・エクステリア(46)
  • 農業機械(45)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(44)
  • 梱包用品(43)
  • 溶接用品(42)
  • 安全用品(41)
  • 測量用品(土木/建設)(38)
  • はんだ関連・静電気対策用品(37)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(30)
  • 厨房用品(29)
  • 整備工具・収納(29)
  • 照明(28)
  • カー用品(27)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(24)
  • トラック用品・パーツ(24)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • 自転車部品(22)
  • テープ(21)
  • 自動車補修部品(19)
  • 清掃用品(15)
  • 測定関連サービス(15)
  • 事務用品(15)
  • 防災用品(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 縫製用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 安全保護具(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 医療(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 住設機器(5)
  • 日用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 塗料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
ねじの呼び
頭部形状
頭部形状
六角(224)
頭部形状
六角アプセット(64)
頭部形状
六角穴付き(437)
頭部形状
六角穴付きフランジ(21)
頭部形状
六角穴付き皿(65)
頭部形状
(9)
頭部形状
根角ボルト(30)
頭部形状
極低頭(21)
頭部形状
(386)
頭部形状
超極低頭(2)
材質
ねじピッチ(mm)/山数
取付穴形状
LH・すりわり・ツーホール・トライウイング・ピン5ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・ピン十字穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ポジドライブ・ワンサイド・三角穴・六角穴・十字穴・四角穴
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
-・IT3・IT4・IT6・No.0・No.1・No.2・No.3・No.4・T4・T5・T6・T8・T10・T20
ブランド
モノタロウ・大阪魂・TRUSCO・エスコ・ノーブランド・TAMIYA(タミヤ)・NBK(鍋屋バイテック会社)・日産ネジ・ハーフェレ・SMC・RS PRO・三木プーリ・Igus(イグス)・Festo・常磐精工・IKO(日本トムソン)・コノエ・SIEMENS・WURTH ELEKTRONIK・PISCO(ピスコ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ネジ 3mm」の検索結果

32,991件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
200税込220
1袋(20本)
当日出荷
エスコ品番EA949AT-31材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M3頭部形状鍋頭
ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOナベ頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
999税込1,099
1パック(150個)ほか
当日出荷
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(41個)ほか
当日出荷
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。頭部形状トラス材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)穴の形状十字穴JIS規格JIS B 1111規格品
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
689税込758
1パック(310個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ステンレス+皿木ねじ ノーブランドステンレス+皿木ねじノーブランド(41件のレビュー)
699税込769
1パック(10本)ほか
当日出荷
ねじ長さ(mm)首下より約2/3材質/仕上ステンレス
SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCOネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)TRUSCO(8件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明))大阪魂(35件のレビュー)
15税込17特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリカーボネート透明頭部形状穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(17件のレビュー)
448税込493特価
1パック(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
鉄ソケット (PSねじ 溶接用) ヤマイチ鉄ソケット (PSねじ 溶接用)ヤマイチ(11件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
ネジザウルスモグラセット エンジニアネジザウルスモグラセットエンジニア(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
なめた六角穴付ボルトも叩かず外せる! 手動・電動、問わずに使える凄い奴! 六角穴付ネジ用ビット4本セット! パッケージはビットケースとしてもお使いいただけます。 対応ネジは対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト。 独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。 軽症なネジに対応。電動ドライバーでも使用可能です。 お持ちのドリルと併用すれば、あらゆる種類・サイズの潰れたネジを外すことが可能です。
用途なめた六角穴付ボルトの取外しセット内容ビット4本組(DBZ-62・63・64・65)全長(mm)105質量(g)125六角穴対辺(mm)【適合ねじ】2、2.5~3、4、5差込角対辺(mm)6.35ビット全長(mm)105関連資料(8.37MB)刃先マグネットなし両頭機能片頭
G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)G(PF)ネジケーブルグランド(A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から12日以内出荷
最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじボサード(32件のレビュー)
839税込923特価
1パック(11個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SCM435種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)大阪魂(9件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1箱(200個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(40件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)ほか
当日出荷
材質ステンレス頭部形状六角フランジ穴の形状プラスマイナス
なめたネジはずしビット ANEXなめたネジはずしビットANEX(44件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
なめたネジを簡単に外すことが出来る! ドリルで穴があくネジであれば使用可能。 スペアネジ・スペアドリルを追加しました。 先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。 再度使用することが出来ます。
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(90個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7トックベアリング(TOK)(45件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付ラクテム(4件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム表面処理マグネット:ニッケルメッキ頭部形状六角穴(皿ねじ)材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
839税込923
1パック(125個)ほか
当日出荷
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
角根 丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(ステンレス) 大阪魂角根 丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(ステンレス)大阪魂(50件のレビュー)
559税込615特価
1パック(6個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(鉄/ドブ)半ねじ 大阪魂六角ボルト(鉄/ドブ)半ねじ大阪魂(13件のレビュー)
619税込681
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/ドブ種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目表面処理ドブ
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ大阪魂(10件のレビュー)
759税込835
1パック(39個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/ユニクローム種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
G(PF)ネジケーブルグランド(B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)G(PF)ネジケーブルグランド(B型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(6件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から9日以内出荷
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジRoHS指令(10物質対応)対応
角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ユニクロ) 大阪魂角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ユニクロ)大阪魂(21件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)ほか
当日出荷
材質種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品)大阪魂(19件のレビュー)
539税込593特価
1パック(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS410頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L)大阪魂(16件のレビュー)
459税込505特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上SUS316L先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
(+)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1箱(3000個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付ラクテム(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ頭部形状六角穴(皿ねじ)材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ネジザウルスGT ブラック TRUSCOネジザウルスGT ブラックTRUSCO(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
「ネジトラブル」のレスキューツールです。 デザイン性を考慮したオリジナル色を採用しています。 切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。 潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。 奥まった所のねじも廻せるスリムな先端です。 環境に配慮したエコ樹脂デザインクリップです。 先端の新ザウルス溝でM4までのトラスねじがつかめます。 ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。 グリップの材質はエラストマーです。
種類ねじプライヤ全長(mm)160切断能力(Φmm) 銅線1.2トラスコ品番437-8229材質炭素鋼厚さ(mm)8.5質量(g)130グリップ径(Φmm)54先端長(mm)28バネあり先端幅(mm)17.5先端くわえ部(mm)Φ3~Φ9.5本体くわえ部(mm)Φ5.5~Φ10
六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)TRUSCO(7件のレビュー)
959税込1,055
1パック(60個)ほか
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)種別全ねじねじの種類全ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6トックベアリング(TOK)(25件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
インサートねじ用 スパイラルタップ EX-HL-SFT OSG(オーエスジー)インサートねじ用 スパイラルタップ EX-HL-SFTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から3日以内出荷
止り穴で、インサート(ヘリカルコイル)が挿入されるめねじのねじ立てに使用します。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじれ角(°)35ねじの種類M食付2.5P
ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ A-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
六角穴付ボルト ウィットねじ (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付ボルト ウィットねじ (SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(13件のレビュー)
399税込439
1パック(8個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ウィット
(+-)六角フランジ付小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+-)六角フランジ付小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(19件のレビュー)
539税込593
1パック(6個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ボックス・スパナ・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角フランジ付き穴の形状プラスマイナスねじ山種類メートル並目
ねじパテ 木部用 建築の友ねじパテ 木部用建築の友(7件のレビュー)
529税込582
1セット(10cc)
当日出荷
木部にできたピン穴、ねじ穴、フック穴をうめた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで) ねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(16kg以下) 使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合、目安荷重は16kgf(最大引抜強度80kgf)です。(試験所での検査データ) 施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ポスターカラー等)や研磨、切削することができます。
用途ぐらぐら緩んだねじ穴をうめて同じ箇所にもう一度ねじを打ちたい場合に下地のない壁(石膏ボード)に軽いもの(4kg以下)をねじ止めしたい場合に成分炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水木材色危険物の類別非危険物
なめた六角穴付ネジ外しビット SK11なめた六角穴付ネジ外しビットSK11(14件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
通常の六角棒レンチで回せない六角穴付きボルトを回せるビットです。特殊刃形状がなめたボルトに強力に噛み込んで回します。
用途なめて丸くなった六角穴付きボルトの取り外し。
(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(8000個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
...