カテゴリ

  • 店舗什器・備品(91)
    • のぼり(67)
    • 専門店用什器(3)
    • ポップスタンド(1)
  • 溶接用品(3)
    • バーナー(3)
  • 農業機械(144)
  • 自動車純正部品(115)
  • トラック純正部品(52)
  • ヘルスケア(10)
  • 作業工具(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • バイク純正部品(5)
  • 安全用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 厨房用品(3)
  • 安全標識(3)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • 事務用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「バナー」の検索結果

485件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イージーバナー 友屋イージーバナー友屋(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:605×450×900~2000付属品収納袋付適合バナー:ポンジ・合成紙、ユポt0.15~0.35mm材質本体:アルミ・プラスチック、ベース部:スチール質量(kg)約1.8サイズW600
ローコストロールスクリーン RS27N 友屋ローコストロールスクリーン RS27N友屋
6,498税込7,148
1台
当日出荷から5日以内出荷
バナースタンド 友屋バナースタンド友屋
4,898税込5,388
1台
当日出荷から6日以内出荷
付属品収納袋付適合バナー:ターポリンt0.2~0.45mm
パワートーチ 新富士バーナーパワートーチ新富士バーナー(43件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし火炎形状スパイラル集中炎火炎温度(℃)1500~1700最高温度(℃)1700仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能付属品ボンベ(RZ-850)×1本質量(g)130(本体のみ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)点火方式電子着火方式火口径(mm)16燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
νアイバナースタンド 友屋νアイバナースタンド友屋
2,498税込2,748
1台
当日出荷
付属品収納袋付適合バナー:合成紙・ユポ0.15~0.35mm厚材質本体:アルミ・樹脂、固定バンド:樹脂、脚部:粉体塗装
パワートーチ(業務用パワーガスRZ-860 1本付) 新富士バーナーパワートーチ(業務用パワーガスRZ-860 1本付)新富士バーナー(12件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。大容量220g業務用パワーガスRZ-860 1本付。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。火炎形状集中炎~ソフト炎火炎温度(℃)1000~1600最高温度(℃)1600付属品業務用パワーガスRZ-860 1本付トラスコ品番355-8762質量(g)140(本体のみ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ)点火方式電子着火方式火口径(mm)Φ20燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860)RoHS指令(10物質対応)対応
パワートーチ トーチ部 新富士バーナーパワートーチ トーチ部新富士バーナー(19件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。トラスコ品番376-9399質量(g)130点火方式電子着火式火炎温度(℃)1400発熱量(kcal/h)2200燃焼時間(分)80火炎形状スパイラル集中炎適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
Alphaバナー(アルファバナー) 友屋Alphaバナー(アルファバナー)友屋
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
付属品収納バック材質ポール:ステンレスパイプ、スタンドスプリング:スチール、バナースプリング:ステンレス、ベースタンク(注水式):ポリエチレン樹脂成形、バナーキャップ:ポリカーボネイト、バナー:ターポリン、クロス、FFシート等寸法(幅W×高さH)(mm)バナー/屋外:2000or3000×1600~2500、屋内:2000or3000(無制限)×1600~2500
万能野菜調理器ベンリナー 用 替刃 中目 ベンリナー万能野菜調理器ベンリナー 用 替刃 中目ベンリナー
499税込549
1個
当日出荷
種別中目材質ステンレス鋼替刃寸法(mm)105×19TKG品番9-0666-0403TKG品番(2017)6-0589-0404
イージーウォール 友屋イージーウォール友屋(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)適合バナー:1500~2400×1200×2400(※バナーは付属していません)仕様要袋縫い加工付属品収納袋付き/W100×D100×H1360材質適合バナー:ターポリン・トロマット・スエードt0.25~0.45質量(kg)約5.5高さ(mm)1340~2540奥行(mm)440間口(mm)1590~2940
ロールバナー本体 ジャストコーポレーションロールバナー本体ジャストコーポレーション
9,598税込10,558
1台
4日以内出荷
ロールバナーの本体。簡単収納で持ち運びに便利です。
材質アルミ質量(kg)約5.0寸法(幅W×高さH)(mm)適用バナー:800×1900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時:905×90×180
リストストラップチェッカー ホーザンリストストラップチェッカーホーザン
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
手軽かつ確実にリストストラップの有効性をチェック。静電気対策の規格(RCJS)に対応。午前・午後の始業点検に欠かせないチェッカー。RCJS規格で規定された棒電極(25mmΦ×150mm)仕様。規格に沿った合否判定が簡単・正確に行えます。机上等に固定できる面ファスナー付。ワニグチ変換用バナナプラグ、面ファスナー 付。
質量(g)200(電池含まず)電源積層(6F22)電池×1 付コード長さ(m)電極:0.45表示LOW:リストストラップ ≦ 750kΩ/GOOD:750kΩ < リストストラップ < 9MΩ※GOODでブザーが発音します。/HIGH:9MΩ ≦ リストストラップ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×115×28(突起部含まず)電池寿命15000回以上確度750kΩ・・・-0%、+6%/9MΩ・・・-6%、+0%電極棒径(Φmm)25電極長H(mm)160(金属部は150)取扱説明書(2.03MB)
ラミフリー 中川製作所ラミフリー中川製作所(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1冊(100枚)ほか
当日出荷
ラミネート作業が不要で作業効率を大幅に改善します。 耐水紙なので水回りでも使用可能です。 ラミネートが必要なところでも、ラミネートが必要ない用紙です。 両面印刷対応です。 紙を特殊フィルムでサンドイッチした耐水紙です。
用途工場・施設内の安全表示、倉庫内の棚札表示や案内表示、屋外の安全表示など。吊りバナーやプライスカード、POPに。タイプレーザー専用厚さ(μm)210
Hi-イージーウォール 友屋Hi-イージーウォール友屋
22,980税込25,278
1台
当日出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)バナー:1800~2400×1100×2400外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1920~2520×440×1235~2525仕様要袋縫い加工付属品収納袋付き/W200×D110×H1060材質推奨バナー:ターポリン・トロマット・スエードt0.25~0.45質量(kg)約6.7高さ(mm)1235~2525
エンジンポンプ SEH-80X エンジン部品【GX160K1 WMB0】 工進エンジンポンプ SEH-80X エンジン部品【GX160K1 WMB0】工進
219税込241
1個
4日以内出荷
エンジン型式:GX160K1 WMB0 製品詳細型式:SEH-80X-AAA-1
用途部品の交換に適合品番SEH-80X-AAA-1関連資料(0.87MB)1台あたりに必要な個数WMA3:3個 WMK:3個
静電気防止リストストラップ/帯電防止/1.5m 着脱式アースコード付属/ESD対応 調整可能 ブレスレット/静電気対策 リストバンド StarTech.com静電気防止リストストラップ/帯電防止/1.5m 着脱式アースコード付属/ESD対応 調整可能 ブレスレット/静電気対策 リストバンドStarTech.com
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
静電気による損傷を防止:使用者の静電気を安全に放電するESDリストストラップ。1MΩの抵抗体が電流を制限し、感電リスクを低減。電子部品の瞬間的および長期的な損傷を防止。ワニ口クリップまたはバナナプラグによる確実な接地快適なフィット感:調整可能な静電気防止用面ファスナーストラップを採用したアースリストバンド。最大17.8cmの手首サイズに対応し、1サイズで複数ユーザーに対応。チームや作業場でひとつのサイズを標準化が容易。360度回転により作業中も自由な動きに対応優れた使いやすさ:脱着式コードにより、作業台間の移動やエリア間の移動を容易にする設計。伸ばすと最大1.5mのコイルケーブルにより、広い作業範囲で自由な動作が可能な帯電防止リストバンド作業環境対応の耐久性: ESD対応エリアでの繰り返し使用に適した設計の静電気対策リストバンド。組立ラインや修理ベンチ、電子機器サービス現場など、日常使用に耐える構造。安定した接地性能と長寿命を両立した設計ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのESD安全製品は、電子機器のサービスおよび組立作業フローにおいて一貫した信頼性の高い接地性能を提供。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
付属品関連資料材質鉄、ナイロン、ポリウレタン長さ(mm)650幅(mm)55ブラック / 【アクセント】イエロー高さ(mm)25質量(g)25コネクタ1x バナナプラグ (4mm)、1x ワニ口クリップ、1x スナップコネクタ (10mm)抵抗値1 MΩRoHS指令(10物質対応)対応
パーフェクトロールスクリーンバナー 友屋パーフェクトロールスクリーンバナー友屋
14,980税込16,478
1台
13日以内出荷
仕様バナー取付:上部クリップ式、下部テープ貼付付属品収納袋付適合推奨バナー:ターポリン、合成紙・ユポ0.15~0.35mm厚材質アルミ・樹脂質量(kg)約5.6シルバー寸法(幅W×高さH)(mm)バナー:850×1700~2200外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)設置時:910×180×1700~2200
Kireidea システムマット 3口用 一体型ワイド バーナー間30-31cm専用 3枚入 エムエーパッケージングKireidea システムマット 3口用 一体型ワイド バーナー間30-31cm専用 3枚入エムエーパッケージング
899税込989
1セット(3枚)
8日以内出荷
1枚タイプで取り付け、取り外しが簡単 バナー間30-31cm専用 ワイドタイプでしっかりカバー フラップ付きでワイドにカバー 浅いトッププレートにピッタリフィット 周囲のフラップが汚れをワイドに防ぐ
材質アルミニウムはく深さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅W×奥行D)(cm)約63.4×49
(227)ガバナースプリング STD スバル(227)ガバナースプリング STDスバル
229税込252
1個
当日出荷
切り花コンテナー サンコー(三甲)切り花コンテナーサンコー(三甲)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
材質PPグリーン容量(L)23短辺(mm)内寸241、外寸332長辺(mm)内寸309、外寸400有効内寸(mm)短辺194、長辺262有効高さ(mm)内寸371高さ外寸(mm)380高さ内寸(mm)371RoHS指令(10物質対応)対応
汎用エンジン(GBシリーズ) Willbe(旧三菱重工メイキエンジン)汎用エンジン(GBシリーズ)Willbe(旧三菱重工メイキエンジン)(1件のレビュー)
75,980税込83,578
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
独自の「メカニカルデコンプ機構」をさらに進化させ、よりばらつきの少ない管理方法によって、すべてのエンジンで軽い引き力を実感いただけます。リコイル引き力は従来機に比べ、約15パーセント以上低減。これにより、ゴツゴツ感をあまり感じず、スムーズな始動が可能となりました。 新設計気化器の最適セッティングとガバナリンク系の最適作動シンクロ化を計り、しかも従来比20%の性能アップをはかった点火コイルで、素早い始動を実現しました。 業界最高水準の気化器防蝕処理を全機に採用、長期保管時の燃料腐食を抑え、再始動性も向上しました。 カムプロフィールの最適化や内部フリクションの低減等により最大出力が向上(GB131、GB181では従来機比約5パーセントアップ)、余裕の作業性能を発揮します。 新設計ガバナー系により、エンジン性能をフルに引き出し、しかも無負荷時はもちろん、全回転域で安定した運転ができます。 本体(シリンダブロック)の高剛性化、板金部品の削減や制振化、冷却ファンの形状見直しによる風切り音の最小化、新カムプロフィールによる動弁音の低減など、機械音を大幅に抑える数々の工夫により、静粛性がグッとアップしました。 またマフラーの内部構造を見直し、耳障りな高周波の音をカットしたため、排気音は耳に優しいマイルドな音色となりました。 様々な作業機に対応する豊富なアプリケーションを準備。お客様のニーズにお応えします。
形式空冷 4ストローク傾斜形横軸 OHVガソリンエンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン回転方向左(軸出力側より見て)潤滑方式強制飛沫式気化器形式フロート、蝶弁、横向き吸込み式点火方式無接点マグネット点火エアークリーナー半湿式ポリウレタンフォーム推奨潤滑油エンジンオイルSE級以上 SAE#30、寒冷時 SAE#20速度調節方式遠心重錘式
ポスター印刷用布メディア のぼり・フラッグ・バナー SS2000シリーズ セーレンポスター印刷用布メディア のぼり・フラッグ・バナー SS2000シリーズセーレン
27,980税込30,778
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
高発色の表現が可能です。
仕様のぼり・フラッグ・バナー材質ポリエステル100%(ポンジ)厚さ(μm)170目付(g/m2)174
エンジンポンプ KH-40G/KH-50G/KH-50GT エンジン部品【GX120K1 WMA3/GX120K1 WMK】 工進エンジンポンプ KH-40G/KH-50G/KH-50GT エンジン部品【GX120K1 WMA3/GX120K1 WMK】工進
219税込241
1個
4日以内出荷
エンジン型式:GX120K1 WMA3/GX120K1 WMK 製品詳細型式:SEH-40R-AAE-0/SEH-50X-AAM-0/SEH-40R-AAE-0/SEH-50X-AAM-0/SEH-50X-AAO-1
用途部品の交換に適合品番SEH-40R-AAE-0/SEH-50X-AAM-0/SEH-40R-AAE-0/SEH-50X-AAM-0/SEH-50X-AAO-1関連資料(1.38MB)
エンジンポンプ KH-40P/KH-50P/KH-80P エンジン部品【GP160H WHJ】 工進エンジンポンプ KH-40P/KH-50P/KH-80P エンジン部品【GP160H WHJ】工進
219税込241
1個
4日以内出荷
エンジン型式:GP160H WHJ 製品詳細型式:SEH-40P-AAA-0/SEH-50P-AAA-2/SEH-80P-AAA-1
用途部品の交換に適合品番SEH-40P-AAA-0/SEH-50P-AAA-2/SEH-80P-AAA-1関連資料(1.32MB)
(254)ガバナースプリング スバル(254)ガバナースプリングスバル
249税込274
1個
5日以内出荷
モダン桜バナー アルファ[販促]モダン桜バナーアルファ[販促]
1,298税込1,428
1本
6日以内出荷
吊りアイテムで盛況感高まる演出を!両面 7連目線の誘導に効果的な演出も、リピート構成品なら、これ1本で手軽にできます。長さが足りない時は、数本を繋ぎ合わせてご使用ください。複数使いで盛況感UP!展開場所を選ばない両面仕様です。美しい和風の桜柄に注目!桜モチーフが重なって目を引きます。
材質紙・ひも寸法(cm)H18、全長:180
和柄こいのぼりバナー アルファ[販促]和柄こいのぼりバナーアルファ[販促]
1,898税込2,088
1本
6日以内出荷
お子さまの健やかな成長を願って泳ぐ鯉のぼりアイテムが満載!両面(同柄)4連美しい和柄が目を引くデザイン。
材質紙・ひも全長(cm)180寸法(高さH×幅W)(cm)こいのぼり:14×33
イージーシステムパネル(タペストリー用) 友屋イージーシステムパネル(タペストリー用)友屋
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷から17日以内出荷
適合【推奨バナー素材】トロピカル t0.25~0.3mm(裏面に面ファスナーテープ取付け)材質【本体】アルミ・ABS樹脂、【キャリーバック】布製高さ(mm)2265奥行(mm)295
(226)ガバナースプリング STD スバル(226)ガバナースプリング STDスバル
179税込197
1個
当日出荷
(253)ガバナースプリング STD スバル(253)ガバナースプリング STDスバル(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
(227)カバナーロッド CP STD スバル(227)カバナーロッド CP STDスバル(1件のレビュー)
128税込141
1個
当日出荷
ROOM DECO SET ルームデコセット ピンクカラー 東京ローソク製造ROOM DECO SET ルームデコセット ピンクカラー東京ローソク製造
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
セット内容ハニカムボール30cm 2個、ハニカムボール20cm 2個、ハニカムボール15cm 2個、ペーパーファン25cm 2個、ペーパーバナー スター200cm 1個、ペーパーバナー フラッグ200cm 1個、ゴム風船8個材質紙、ゴムピンクカラー
ハイカロリーコンロ タチバナ製作所ハイカロリーコンロタチバナ製作所
14,980税込16,478特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
据付は安全な場所に消防署からも強いお願いが!!バーナーを使用される時は、かならず下枠とセットでお使いください。
メディアホルダー 樹脂 友屋メディアホルダー 樹脂友屋
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
バナーを手軽に掲示できるシンプル機構のメディアホルダー [メディアの取付け方] メディア素材を折り返してホチキスで止めます。 パイプ端から下部を少し開き、メディアをスライドして入れ、DJ吊り金具を挿入し、エンドキャップを取付けます。
付属品DJ吊り金具×2ケ、エンドキャップ×2ケ材質本体:ABS樹脂、エンドキャップ:ポリカーボネイト、DJ吊り金具:アルミアルマイト仕上
キューブブロック 友屋キューブブロック友屋
5,198税込5,718
1個
欠品中
看板、イーゼル、バナーにのせて 差し込むだけの簡単ウエイト。
その他○アジャスター付き○入数/1個○内側ゴムすべり止め付材質スチール質量(kg)約2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×97(アジャスター部分除く)
ガバナー スプリング STD 三笠ガバナー スプリング STD三笠
246税込271
1個
当日出荷
(254)ガバナー ロット スバル(254)ガバナー ロットスバル
279税込307
1個
5日以内出荷
GX120T3-SM11 ロッド、ガバナー ホンダGX120T3-SM11 ロッド、ガバナーホンダ
139税込153
1個
当日出荷
適合GX120T3-SM11番号5
(253)ガバナー ロット スバル(253)ガバナー ロットスバル(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
ROOM DECO SET ルームデコセット ブルーカラー 東京ローソク製造ROOM DECO SET ルームデコセット ブルーカラー東京ローソク製造
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
セット内容ハニカムボール30cm 2個、ハニカムボール20cm 2個、ハニカムボール15cm 2個、ペーパーファン25cm 2個、ペーパーバナー スター200cm 1個、ペーパーバナー フラッグ200cm 1個、ゴム風船8個材質紙、ゴムブルーカラー
...