カテゴリ

  • 作業工具(667)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(175)
  • オフィス家具(136)
  • 測定用品(39)
  • 科学研究・開発用品(37)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 空圧工具(12)
  • タイヤ・足回り(10)
  • 電動工具(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 建築金物(9)
  • 日用品(8)
  • バイク部品(7)
  • 事務用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 食品・飲料(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 作業服(5)
  • 理美容(4)
  • 医療(4)
  • 農業機械(4)
  • 物流用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 家電(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ビーハ」の検索結果

1,260件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーハTハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)ビーハTハンドル六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
799税込879
1本
当日出荷
ハンマーヘッド Wiha(ビーハ/ノガ)ハンマーヘッドWiha(ビーハ/ノガ)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
組み立て、板金加工、建築作業や機械加工工場での作業用。
種類ハンマー替ヘッド材質(頭)セルローズアセテート硬さ目安/(ハード)強い打ち込み用透明の赤
ソフトフィニッシュ・トルクス・ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ・トルクス・ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
ブレードはクロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れクロームメッキ仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトフィニッシュ・プラスドライバー(+) Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ・プラスドライバー(+)Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ラチェットハンドル ノガラチェットハンドルノガ(29件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ノガ・グリッパー用ラチェットハンドルです
エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト TRUSCOエアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルトTRUSCO(20件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50本)
当日出荷
スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。幅(mm)12長さ(mm)330基材
コンパクトpHメータ LAQUAtwin HORIBAコンパクトpHメータ LAQUAtwinHORIBA(12件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲pH0~14質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目pH測定範囲(pH)0~14表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×20×29温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ設定時)pHガラス電極法使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)測定原理ガラス電極法試料容量(mL)0.1以上オートパワーオフ30分主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67相当使用周囲湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンチップフォトIC採用で超ミニ化ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。
用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出種類アンプ内蔵型電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間出力仕様最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ材質(ケース)ポリエチレンテレフタレートヘッド形状使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)主な用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出材質(レンズ)ポリアリレート保存温度範囲(℃)-30~70保存湿度範囲35~85%RH短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(変調式)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付光色耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
ベビー・ミクスター剥離・結紮鉗子 AAシリーズ nopaベビー・ミクスター剥離・結紮鉗子 AAシリーズnopa
6,398税込7,038
1本
当日出荷
材質ステンレス(DIN1.4021、AISI420A)
ハイブリッドコントローラー 浦和工業ハイブリッドコントローラー浦和工業
159,800税込175,780
1個
当日出荷
メーカー独自の超音波自動追尾センサーを内蔵し、各種先端工具の共振点を瞬時にキャッチします。 また私製工具でも、チューニング・ダイヤルと自動追尾センサーの働きによって簡単に共振点が得られます。 モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。 どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。 オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。 超音波ハンドピースUS55と各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。
用途金型研磨、部品加工、彫金加工、歯科技工、ホビー加工にトラスコ品番515-3719セット内容ハンドピース・ホルダー×2質量(kg)2.6出力電圧(V)ウルトラソニック側:AC6~60/22.6Hz・Dcモーター側:DC3~30入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)30出力端子ウルトラソニック1極/モーター1極
ギャツビー セット&キープ スプレー スーパーハード マンダムギャツビー セット&キープ スプレー スーパーハードマンダム
399税込439
1個(45g)ほか
当日出荷
ベタつかず素早く固めて、キメたスタイル超持続。
性別男性用シリーズギャツビー
クリップリムーバー ライトアングル スタービータイプ ANEXクリップリムーバー ライトアングル スタービータイプANEX(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。 曲げ角度90°で奥まった箇所にあるクリップ外しに対応します。 狭い箇所に便利なスタービータイプです。 周りに傷をつけないチューブ付です。
用途ワイヤーハーネスのクリップやグロメット外しに、タイヤハウスなどのクリップ外しに、エクステリアのガーニッシュ(装飾パーツ)やカウルトップパネルのシーリングラバーの脱着などに、その他内外装のクリップ外しに材質炭素鋼、PP+TPE、架橋ポリオレフィン樹脂
超音波カッター 本多電子超音波カッター本多電子
98,980税込108,878
1台
当日出荷
「プラスチックがバターのように切れる」 ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません) ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味スーパーハイモードを搭載 (但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1) パワー切替は3段階(ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード) オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803) 自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
電源AC100Vアダプタ/INPUT→AC100-240V50/60Hz/OUTPUT→DC12Vケーブル長(m)1.6(ストレート/ハンドピースケーブル)発振周波数(kHz)40消費電力(VA)110使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ28×150(刃含む)質量(kg)発振器:約1.2/ハンドピース:約0.35(ハンドピースケーブル含む)付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個
コンビヘッドハンマー Wiha(ビーハ/ノガ)コンビヘッドハンマーWiha(ビーハ/ノガ)(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
黒(ミディアムソフト)と透明な赤(ハード)のコンビヘッドのセーフティハンマーです。組み立て作業、板金加工、建築現場、鉄工所等での使用の他石タイルのセッティング、ガーデニング等にも使用できます。ヒッコリー柄は、形状的にも手になじみやすく、滑りにくい最高級の材質です。鋳鉄製のシェルにより、がっしりと組み合わされています。
種類コンビハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)青:エラストマー/黒:カウチューク(ゴム)/黄:ポリウレタン/透明の赤:セルローズアセテート/白:ポリアミド(ナイロン)主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/板金作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
ギャツビー スタイリングジェル スーパーハード マンダムギャツビー スタイリングジェル スーパーハードマンダム(2件のレビュー)
269税込296
1個(60g)ほか
当日出荷
白い粉がでにくくガチッと強力セット超持続。
性別男性用シリーズギャツビー
ソフトフィニッシュ・マイナスドライバー(-) Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ・マイナスドライバー(-)Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クラシック・プラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)クラシック・プラスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ベビーローラーカールカプセル専用ハンドル 尾崎亀商店ベビーローラーカールカプセル専用ハンドル尾崎亀商店
209税込230
1本
当日出荷
メーカーオリジナルローラーハンドルになります。別売りのベビーローラーカールカプセルに対応したローラーハンドルです
適合メーカーオリジナルローラーベビーローラーカールカプセル全長(mm)約370サイズ2インチ
スプリングクランプ BeHAUSスプリングクランプBeHAUS(20件のレビュー)
289税込318
1個ほか
当日出荷
ワンタッチではさめるスプリング式クランプ 品物を傷めない先端樹脂のコーティング
用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に種類スプリングクランプ仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
スミホビー カラーハッポー 光スミホビー カラーハッポー(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から3日以内出荷
顔料練り込み着色発泡パネルです POP素材・立体ディスプレイ用 カッターで簡単に切断することができます 断面もカラーでなので、カットしても色が白くなりません
厚さ(mm)5
サポートリフター BeHAUSサポートリフターBeHAUS(75件のレビュー)
2,980税込3,278
1本
当日出荷
部材の保持に最適な突っ張り棒です。シャフトアップはハンドルを握るだけの簡単操作です。リリースレバーを押しながらシャフトを素早く縮めることができます。滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付です。
用途内装作業のサポートに耐荷重(N)196(両ベース0°使用時)材質スチール耐荷重(kg)20
空缶 BeHAUS空缶BeHAUS(15件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
豊富なサイズ展開のシングルふた、密封性の高いW型ふた、持ち運びに便利な取手付もあります。
用途各種保存容器に材質ブリキ
ルーペ BeHAUSルーペBeHAUS
1,998税込2,198
1個
当日出荷
被検物につけて見るタイプ。置くだけで焦点が合います。 アクリルスカートにより明るく観察できます。
用途ポジ、ネガフィルムの点検などに。種別-種類手持ち式材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ポリスポイト BeHAUSポリスポイトBeHAUS(10件のレビュー)
77税込85
1本
当日出荷
用途液体点滴に材質ポリエチレン質量(g)1目盛(mL)0.1滅菌なし最大外径(mm)13
スタービーインサイダー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スタービーインサイダーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
6,698税込7,368
1本ほか
当日出荷
ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ。ビットをハンドル内に収納することができます。
セット内容マイナスビット(C6-135-3)、ヘクスローブビット(C6-400-15・20・25)、プラスビット(C6-190-1・2)商品構成セット
Jabra PanaCast 50 JabraJabra PanaCast 50Jabra
169,800税込186,780
1個
翌日出荷
【小中会議室向け一体型デバイス】▼Microsoft Teams Rooms認定、主要UC対応(Zoom Roomsなど) ▼接続(USB-A、USB-C、管理システム接続用Ethernet※RJ45、Wi-fi) ▼本体サイズ (幅650 mm-高さ80 mm-奥行き125 mm) ▼本体重量(2200g)▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼部屋にいる全員を映す「4K180度画角カメラ」 ▼タイピング、空調、物音などのノイズを除去「8つのビームフォーミングマイク」 ▼高性能スピーカー(50 mmウーファー×2、20 mmツイーター×2) ▼様々なカメラワークを自動で実現「高性能AI搭載」 ▼中規模の会議室で認定(最大4.5m×6 m) ――【同梱物】電源コード、ウォールマウント、USB-C to USB-Aケーブル (2m) ――【設置方式】下記いずれかのオプション必須:ウォールマウント(付属)、テーブルスタンド(別売)、VESAスクリーンマウント(別売) ――【リモコン】専用リモコンあり(別売り)※スマートフォンアプリで代替可能
用途設置方法によって必要なオプションが異なります。ウォールマウント(本体付属品)、テーブルスタント、スクリーンマウント(VESA)いずれかを利用し設置します。専用リモコンは別売りです(リモコンはMobileAPPで代替可能です)。ブラック質量(g)2200ケーブル長(m)2接続方式USB-A、USB-C、Ethernet (RJ45)インターフェースUSB-A、USB-C、管理システム接続用Ethernet※RJ45、Wi-fi関連資料PanaCast 50 データシート(1.21MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×80×125
空缶 ねじ口 BeHAUS空缶 ねじ口BeHAUS(12件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に材質ブリキ全長(mm)44全幅(mm)95中栓付きRoHS指令(10物質対応)対応
カプラプラグ バラ BeHAUSカプラプラグ バラBeHAUS
399税込439
1個
当日出荷
一般的なエア配管用エアプラグです。
用途エアホース用の配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5ホース外径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットカプラプラグ BeHAUSジェットカプラプラグBeHAUS
459税込505
1個
当日出荷
一般的なエア配管用エアプラグです。ホースバンド不要のナット式です。
用途ウレタンエアホース用の配管として適合流体空気ねじ径Rc1/8最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチペアカプラ ロータリー BeHAUSワンタッチペアカプラ ロータリーBeHAUS
7,998税込8,798
1個
当日出荷
1本の配管から2本の配管へ分岐できます。2ヶ所のジョイントが360°回転し作業に合わせて設置できます。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途配管の分岐に適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5分岐数2RoHS指令(10物質対応)対応
空気流量調整付カプラプラグ BeHAUS空気流量調整付カプラプラグBeHAUS
1,998税込2,198
1個
当日出荷
エアツールに取り付けることで、手元で流量調整が可能です。一般的なエア配管用エアプラグです。Oリング付です。
用途管用おねじに対する配管として。適合流体空気ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)1.5
ワンタッチカプラソケット BeHAUSワンタッチカプラソケットBeHAUS
1,798税込1,978
1個
当日出荷
リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途ウレタンエアホース用の配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)1適合内径(Φmm)6.5適合外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
エアーチャック BeHAUSエアーチャックBeHAUS
949税込1,044
1個
当日出荷
用途自転車の空気入れに。最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力)付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付材質(本体)鋼鉄(ニッケルメッキ)タイプクローズ本体質量(g)50接続方式ホースジョイント適合流体空気口径(エア供給)G1/4
ポケットルーペ BeHAUSポケットルーペBeHAUS
1,198税込1,318
1個
当日出荷
携帯に便利なスライド収納です。
用途拡大鏡として倍率(倍)3レンズサイズ(mm)40×40材質レンズ:アクリル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×45×12本体質量(g)25
ワンタッチカプラソケット BeHAUSワンタッチカプラソケットBeHAUS
1,498税込1,648
1個
当日出荷
リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途エアホース用の配管として。適合流体空気最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラエースソケット BeHAUSハイカプラエースソケットBeHAUS
2,298税込2,528
1個
当日出荷
金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。不意の離脱を防止するロック機構付です。
用途ウレタンエアホース用の配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5適合内径(Φmm)6.5適合外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラエースソケット BeHAUSハイカプラエースソケットBeHAUS
2,198税込2,418
1個
当日出荷
金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。不意の離脱を防止するロック機構付です。
用途エアホース用の配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5ホース外径(Φmm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
エアーチャック BeHAUSエアーチャックBeHAUS
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途自転車・自動車の空気入れに。弁の種類クローズタイプ付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)75適合流体空気口径(エア供給)G1/4
チューブ継手 カップリングプラグ BeHAUSチューブ継手 カップリングプラグBeHAUS(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
カップリングソケットCPS15用のプラグです。スーパーカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途カップリングプラグCPS15とチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状プラグ使用流体空気適合ソケットCPS15RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチカプラソケット BeHAUSワンタッチカプラソケットBeHAUS
1,698税込1,868
1個
当日出荷
リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途管用めねじに対する配管として適合流体空気ねじ径R1/4最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
...