カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2,256)
    • びん/容器類(722)
    • 洗浄瓶/プッシュボトル(314)
    • ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(103)
  • スプレー・オイル・グリス(397)
    • スプレーボトル(334)
  • 厨房用品(725)
    • 保存容器・調味料入れ(90)
  • 鈑金・塗装(30)
    • コンパウンド(7)
  • 塗装・養生・内装用品(136)
    • 塗料用ボトル(92)
  • 日用品(708)
    • 手洗い洗剤(56)
  • 店舗什器・備品(916)
  • 作業服(440)
  • 清掃用品(391)
  • 食品・飲料(335)
  • 卓上消耗品(325)
  • 医療(306)
  • 洗車・清掃(264)
  • 洗剤・除去剤(261)
  • 家電(254)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(237)
  • 学童・教育用品(236)
  • カー用品(179)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(157)
  • 介護用品(133)
  • ヘルスケア(133)
  • 救急・衛生(125)
  • 保管用品(123)
  • パソコン/周辺機器(121)
  • 事務用品(112)
  • 配管・水廻り設備部材(103)
  • 制御機器(102)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(91)
  • 防災用品(86)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(83)
  • 作業工具(81)
  • 船舶用品・漁業資材(71)
  • オフィス家具(64)
  • 農業・園芸資材(64)
  • 理美容(62)
  • 縫製用品(60)
  • 自転車部品(54)
  • 建材・エクステリア(48)
  • 空調・電設資材(45)
  • 建築金物(43)
  • 農業機械(43)
  • 電動工具(41)
  • 物流用品(40)
  • 測定用品(37)
  • 塗料(35)
  • 梱包用品(31)
  • メカニカル部品(31)
  • 接着剤・補修材(30)
  • 自動車用オイル・ケミカル(28)
  • 安全標識(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 測量用品(土木/建設)(24)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(21)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(21)
  • 照明(20)
  • 安全保護具(20)
  • はんだ関連・静電気対策用品(19)
  • クリーンルーム用品(19)
  • 住設機器(19)
  • 完成車(18)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • 機構部品(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 溶接用品(12)
  • 手袋(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • トラック純正部品(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • バイク部品(9)
  • 切削工具(9)
  • 研磨材(9)
  • 農具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • マスク(8)
  • 安全用品(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 電気材料(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • テープ(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(mL)
ブランド
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ボトル」の検索結果

11,017件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテックサンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ)サンプラテック(31件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア耐熱温度(℃)約120口形状広口
洗浄ボトル エスコ洗浄ボトルエスコ(4件のレビュー)
415税込457
1個
当日出荷
ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。 先端ノズルとキャップが一体成型なのでノズル根元からの液漏れがありません。
容量(mL)500エスコ品番EA991PB-6高さ(mm)177材質(本体)ポリエチレン胴径(Φmm)78
Mボトル広口瓶 瑞穂化成工業Mボトル広口瓶瑞穂化成工業(27件のレビュー)
77税込85
1個ほか
当日出荷
作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等色(本体)目盛なし色(フタ)中栓なし
スポイトボトル 瑞穂化成工業スポイトボトル瑞穂化成工業(78件のレビュー)
138税込152
1個
当日出荷
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト材質(本体)ポリエチレン(PE)口内径(Φmm)15基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)15
スクイズボトル 3M(スリーエム)スクイズボトル3M(スリーエム)(15件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
液状コンパウンド用小分け容器です。
材質HDPE容量(mL)500危険物の類別非危険物
サンプラ(R) PPボトル細口 サンプラテックサンプラ(R) PPボトル細口サンプラテック(19件のレビュー)
87税込96
1本
当日出荷
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア材質PP色(フタ)クリア口形状細口
プラスチック容器 シービープラスプラスチック容器シービープラス(21件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
選べる3タイプ
容量(mL)200材質(本体)ポリエチレン最大外径(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応
角型ボトル アズワン角型ボトルアズワン(3件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
石油や薬品など持ち運びに適したサイズの容器です。液体を注ぐ際の脈動を防止し、スムーズな移し替えが可能です。
PE細口瓶 サンプラテックPE細口瓶サンプラテック(42件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリエチレン
サンプラ(R) クリアー広口ボトル サンプラテックサンプラ(R) クリアー広口ボトルサンプラテック(24件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN色(本体)クリア耐熱温度(℃)60色(フタ)クリア口形状広口材質(フタ)PP中栓なし
ハンドスプレー PPボトル モノタロウハンドスプレー PPボトルモノタロウ(93件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
業務用から家庭園芸までいろいろな用途に使えます。ノズルキャップを回すことで霧の出方を自由に変更できます。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等材質(本体)ポリプロピレン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アルコール製剤 パストリーゼ77 ドーバー酒造アルコール製剤 パストリーゼ77ドーバー酒造(25件のレビュー)
1,398税込1,510
1本(500mL)ほか
当日出荷
アルコール度数77%の高濃度による瞬間殺菌力と高純度のカテキンによる抗菌持続性、抗ウイルス力を有しています。口に入れても問題のない原材料です。
成分アルコールほか種別食品添加物アルコール濃度(w/w%)77
ドレッシングボトル シービープラスドレッシングボトルシービープラス(20件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
材質PP耐熱温度(℃)85
カーシャンプー オールカラー対応 ボトルタイプ モノタロウカーシャンプー オールカラー対応 ボトルタイプモノタロウ(116件のレビュー)
349税込384
1本(2L)
当日出荷
従来商品より泡立ちや洗浄力がUPしました。 20~25倍に薄めて使えるタイプ! 天然由来成分のアミノ酸系界面活性剤配合で、豊かな泡が愛車を包み込むように洗い上げます。 素早い泡切れで作業効率もUPします。 取り回しがしやすい小型の2Lボトルタイプ。 中性・ノーコンパウンド・防錆剤配合。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用成分水、陰イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、その他使用方法1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で20~25倍(水1Lに対し40~50ml)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。6使用後は、手をよく洗って下さい。タイプ濃縮タイプ液色内容量(L)2希釈倍率20~25倍pH値7液性中性性質ノーコンパウンド、防錆剤配合危険物の類別非危険物対応ボディー色全色化学物質安全性参考資料(0.6MB)
アースノーマット取替えボトル アース製薬アースノーマット取替えボトルアース製薬(38件のレビュー)
999税込1,099
1箱(45mL×1本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
●蚊に効く! 【アースノーマット専用】 アースノーマットの安定した揮散を確保し、安心してご使用いただくために、本製品はアースノーマット器具(プラグ式)のみにお使いください。 アースノーマット器具(プラグ式)すべてに使えます。※形や色の違う器具(プラグ式)でも使えます。 【手間いらず】 ボトルを器具にセットしてスイッチONするだけで、独自の技術により安定した効きめが長時間持続します。もちろん毎日のお取替えは不要。なので手間のかからない便利な蚊とりです。 【使い方自由自在】 スイッチでON/OFFできるので、使いたいときに必要な時間だけ使用できます。薬剤を使い過ぎるムダがなく、とても経済的です。 ●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも 【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
用途蚊成虫の駆除、侵入阻止医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
[種あり]熱中カリカリ梅 約450gボトルタイプ ブレイン[種あり]熱中カリカリ梅 約450gボトルタイプブレイン(6件のレビュー)
2,690税込2,905
1個(40粒)
4日以内出荷
梅は種あり梅を使用。1粒ずつ個包装されてボトルに入っていますので、持ち運びや保管に便利!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。寸法(mm)ボトル:(約)150×125×高さ152内容量(g)約450原材料梅(中国)、漬け原材料[食塩、醸造酢、酒精、りんご酢、かつおぶしエキス]、調味料(アミノ酸等)、酸味料、甘味料(ステビア)、香料、みょうばん
業務用ボトル専用小分けキャップ 花王業務用ボトル専用小分けキャップ花王(35件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
Kao業務用ボトル専用小分けキャップです。 ボトル口に装着し、洗剤の小分けにご使用いただけます。 液体洗浄剤4.5L、5L、5Kgに使用できます。
トラスコ品番485-4608材質ポリエチレン質量(g)10繰り返し・詰め替え対応
スプレーボトル 空容器(アルコール製剤用) SARAYA(サラヤ)スプレーボトル 空容器(アルコール製剤用)SARAYA(サラヤ)(22件のレビュー)
399税込439
1本(0.5L)
当日出荷
薬剤とボトルのラベルを用途別に色分けし、ボトルに用途を大きく表記することで薬剤の間違った使用を防止します。
商品タイプ空容器質量(g)75RoHS指令(10物質対応)対応効果その他繰り返し・詰め替え対応
純正インクボトル EPSON YAD/ヤドカリ EPSON純正インクボトル EPSON YAD/ヤドカリEPSON(16件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
適合機種メーカーEPSONブラック種別純正品適合EW-M670FT容量(mL)127
ジョージア 香る微糖 ボトル缶 コカ・コーラジョージア 香る微糖 ボトル缶コカ・コーラ(1件のレビュー)
4,298税込4,642
1ケース(260mL×24本)
翌々日出荷
挽きたて豆の香りを封じ込める、日本初「挽きたてアロマ製法」で 開けた瞬間から感じる、香り高いおいしさ。 厳選されたブラジル産高級豆の豊かな香りと国産牛乳のコクが引き立つ、スペシャルティコーヒー専門店「猿田彦珈琲」監修の微糖コーヒーです。
容量(mL)260シリーズジョージア種類コーヒー容器ボトル缶本数24アズワン品番65-0452-34原材料牛乳、コーヒー、砂糖/ 香料、カゼインNa、乳化剤、シリコーン、甘味料(アセスルファムK)アレルギー栄養成分(100mL当たり)エネルギー:19kcal、たんぱく質:0.6g、脂質:0.5g、炭水化物:3.0g(糖類:2.1g)、食塩相当量:0.1g
ジョイ 食器用洗剤 W除菌 コンパクト 本体 逆さボトル 各種 P&Gジョイ 食器用洗剤 W除菌 コンパクト 本体 逆さボトル 各種P&G(2件のレビュー)
289税込318
1個(290mL)
当日出荷
逆さボトルで使用シーンを革新したジョイが、今度は成分を史上最高のものへ改良。 これまでは難しかった、洗浄力・除菌力・すすぎの両立を、新発見したバイオさらさらブースターを搭載により初めて実現!
タイプ液体シリーズジョイ商品タイプ本体
インクカーボトル CanonインクカーボトルCanon
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
インクボトル
対象機種GX1030 / GX2030種別詰替えインク適合機種メーカーCanon
マモルーム ゴキブリ用 取り替えボトル アース製薬マモルーム ゴキブリ用 取り替えボトルアース製薬(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(45mL)ほか
翌々日出荷
おうちまるごと予防空間!マモルームの器具で使用できます。超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がり、ゴキブリからお部屋を守ります。取替えボトル
付属品成分【有効成分】メトフルトリン540mg/本【その他の成分】1号灯油、流動パラフィン、香料使用方法(1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。芯は折れることがありますので、ていねいにお取り扱いください。※キャップは捨てずに保管しておいてください。ボトルを保管する際に必要です。(2)器具(下)の三角印をLOCKからOPENにスライドさせ、器具(上)をまっすぐ持ち上げてください。(3)ボトルを器具(上)の下方よりカチッと音がするまで確実に差し込んでセットしてください。その際、器具上部の蒸散口の中を見て、黒色の芯がリングヒーター(銀色)に触れないようにしてください。(4)器具(下)を下方より確実に押し込んでください。(5)器具(下)の三角印をOPENからLOCKにスライドさせてください。(6)プラグをコンセント(家庭用100Vの電源)に差し込みスイッチを入れてください。しばらくすると成分が部屋中に揮散し始めます。※電源コードに重いものを載せたり、機器にはさまないでください。(7)※蒸散口のある方が器具(上)です。上下逆に使用すると液漏れ等の可能性がありますのでご注意ください。【取替え方法】ボトルを必ず下にしてまっすぐ下方に引っぱってください。はずしにくいときは、スイッチを入れて30分ほど器具を温めてからはずしてください。液残量が「おとりかえライン」になったら、新しいボトルをご用意ください。【ご使用の器具の点検を!】●電源コード:電源コードにキズ、亀裂等があったり、コードを動かすとランプが消灯する器具は、感電や発火の原因となり危険です。直ちにご使用を中止し、新しい器具をお買い求めください。※蒸散口の上に遮蔽物があったり、横に寝かせて使用するなどして、コードに薬液が付着するとコードが硬くなり劣化が進むことがあります。※電源コードは交換することができません。コードが破損した場合は、器具を廃棄してください。器具を長年(7年から8年)使用すると経年劣化を起こす可能性が高くなります。使用方法や使用環境によっては劣化が早くなることもあります。安全にご使用いただくため、新しい器具をお買い求めください。●蒸散口:使用方法や使用環境によっては蒸散口が劣化し、破損しやすくなる可能性があります。蒸散口が破損した場合は、やけどの恐れがあるので絶対に指などを入れないでください。直ちにご使用を中止し、新しい器具をお買い求めください。香り無香性対象害虫ゴキブリ医薬品医療機器等法防除用医薬部外品FSC認証認定FSC認証番号C131331販売名アース虫ケアHAT2-2
インクジェットプリンター用 インクボトル/オハジキ(ブラック 65ml) EPSONインクジェットプリンター用 インクボトル/オハジキ(ブラック 65ml)EPSON
1,198税込1,318
1台
3日以内出荷
ハンディーボトル活栓付(目盛りなし) アズワンハンディーボトル活栓付(目盛りなし)アズワン
4,208税込4,629
1個
翌々日出荷
移動・運搬に便利な取手付きです。 回転式コックの採用で未使用時の液ダレを防ぎ、微妙な流量調節を可能にしました。 本体にはエアー孔が付いてますので流量が一定し、迅速な吐出が可能です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピルゴム)材質(本体)PE目盛なし材質(コック)PP材質(パッキン)Oリング:EPDM(エチレンプロピルゴム)コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
マルチボトル(10本組) ケニスマルチボトル(10本組)ケニス(7件のレビュー)
809税込890
1組(10本)
当日出荷
目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)PE口内径(Φmm)17.5
ボトルキャップ ワイン用キャップ ダイコク化成ボトルキャップ ワイン用キャップダイコク化成(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(100枚)
当日出荷
サイズ(cm)25(小袋)
JKボトル(広口遮光) コクゴJKボトル(広口遮光)コクゴ(18件のレビュー)
79税込87
1本ほか
当日出荷
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。
材質(本体)PE(ポリエチレン)色(本体)タイプ広口色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
リファインノンアルコールボトル リファインリファインノンアルコールボトルリファイン
299税込329
1個(100枚)
当日出荷
商品タイプ本体
水筒・ボトル用スポンジ アズマ工業水筒・ボトル用スポンジアズマ工業
389税込428
1個
当日出荷
全長約40cmのロングタイプ、深底のボトルも洗えます。 柄がしなるのでボトル内側の壁面にもフィットします。 スポンジは柄から外すと細部洗いとしても最適です。 水切れの良いスポンジだから清潔。
材質ウレタンフォーム、ポリプロピレン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4×2.5×40
マルチボトルトンガリキャップ アサヒペンマルチボトルトンガリキャップアサヒペン(7件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
材質(本体)高密度ポリエチレン材質(キャップ)高密度ポリエチレン耐熱温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応
押して計る洗濯洗剤ボトル LEC(レック)押して計る洗濯洗剤ボトルLEC(レック)(3件のレビュー)
379税込417
1個(600mL)ほか
当日出荷
市販の詰め替え用液体洗剤を入れられる、洗濯用の詰め替えボトルです。 計量が簡単な、押して計るタイプのボトルです。 キャップは、20~50mLまで10mL単位で計量メモリがついていますので、洗濯量に合わせてピッタリの洗剤を無駄なく使えます。 液だれしにくく、注ぎやすいカーブ形状の注ぎ口です。 デザインシールが3枚(洗濯洗剤・柔軟剤・漂白剤)付いています。 ご購入時に本体に貼ってあるシールはきれいに剥がすことができます。 落ち着いたホワイトカラー。 シンプルな無地デザインなのでお好みでカスタマイズできます。 女性が片手でも持ちやすいスリムサイズです。
用途洗濯洗剤用空ボトル材質(本体)PP商品タイプ容器のみ繰り返し・詰め替え対応
石けん液用(泡状) カートリッジボトル SARAYA(サラヤ)石けん液用(泡状) カートリッジボトルSARAYA(サラヤ)(6件のレビュー)
839税込923
1個(1L)
当日出荷
仕様1L泡ポンプ付 石けん液用適合ノータッチ式薬液ディスペンサーGUD1000トラスコ品番816-2830幅(mm)95寸法(mm)95×85×211高さ(mm)211タイプ泡石けん用奥行(mm)85容量(L)1RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-1439-0104TKG品番(2017)6-1290-0104繰り返し・詰め替え対応
ショードックスーパー ボトル 1箱 100枚入 白十字ショードックスーパー ボトル 1箱 100枚入白十字
999税込1,099
1箱(100枚)
当日出荷
ミクロ繊維で汚れをしっかりかき取る。 消毒効果の高いアルコールタオル。(エタノール80vol%)
仕様●シートサイズ:140×200mm●含浸液成分:エタノール・精製水●80vol% エタノール配合アズワン品番0-2588-33
GEL ノンアルコールボトル 昭和紙工GEL ノンアルコールボトル昭和紙工(1件のレビュー)
259税込285
1個(100枚)
当日出荷
ふんわりやわらか仕上げ。
商品タイプ詰替え繰り返し・詰め替え対応
除菌ができるウェットティッシュ凄厚ボトル アルコールタイプ アイリスオーヤマ除菌ができるウェットティッシュ凄厚ボトル アルコールタイプアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
299税込329
1個(65枚)
当日出荷
除菌ができる国産のウェットティッシュです。 厚手タイプで破れにくく、エンボス加工を施しているので、汚れもふき取りやすくお掃除にも適しています。 アルコール配合です。テーブルやドアノブなどの身のまわりの除菌や手指の汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。 すぐに乾くので拭きあとがつきにくいです。 ラベルをはがせば、インテリアに馴染むシンプルデザインになります。
シリーズ除菌ができるウェットティッシュ成分水、エタノール、PG、乳酸Na、ラウリルグルコシド、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド、グリセリン、ポリヘキサメチレンビグアナイド、ブチルパラベン、乳酸、グレープフルーツ果実エキス効果除菌枚数65シートサイズ(mm)約140×200繰り返し・詰め替え対応
トリガースプレーボトル ケニストリガースプレーボトルケニス(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
スプレー付のボトルで、手指消毒剤等の噴霧に最適です。 スプレーは手が疲れにくいトリガー式です。 スプレーはロック機構付きで、持ち運びや保管の際に安心です。
材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン口内径(Φmm)17
PEスプレーボトル SMタイプ 300mL TGK(東京硝子器械)PEスプレーボトル SMタイプ 300mLTGK(東京硝子器械)
248税込273
1組
当日出荷から3日以内出荷
ストレートフォルムの丸型スプレーボトルです。
容量(mL)300材質本体/HDPE、スプレー/PP吐出量(mL)1乳白色高さ(mm)143.5内径(Φmm)20.5胴径(Φmm)65.5危険物の類別非危険物
エンヴィキャンディーカラー ミニボトル SHOW UPエンヴィキャンディーカラー ミニボトルSHOW UP
3,898税込4,288
1本(50g)
4日以内出荷から9日以内出荷
e n v y K a n d y C o l o r は顔料を使用する事により、色飛びを最大限に抑えたKANDY COLORです。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL取扱説明書(0.68MB)危険物の性状非水溶性
ノズルポンプ付ボトル ケニスノズルポンプ付ボトルケニス(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
噴射ポンプ付のボトルで、手指消毒剤等の詰め替え容器として最適です。 廃棄する際は折りたたんで小さくできます。
材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン口内径(Φmm)22.5
...