カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(871)
  • 科学研究・開発用品(122)
  • 学童・教育用品(277)
  • 塗装・養生・内装用品(71)
  • カー用品(174)
  • 防犯用品(28)
  • パソコン/周辺機器(1,004)
  • メカニカル部品(919)
  • 自動車純正部品(687)
  • 配管・水廻り設備部材(681)
  • 事務用品(502)
  • 制御機器(383)
  • 切削工具(383)
  • 作業工具(241)
  • 塗料(208)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(187)
  • 厨房用品(165)
  • オフィス家具(144)
  • 建築金物(128)
  • 店舗什器・備品(119)
  • 安全標識(119)
  • 機構部品(116)
  • 物流用品(108)
  • 研磨材(97)
  • トラック純正部品(86)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
  • 建材・エクステリア(82)
  • 接着剤・補修材(79)
  • ねじ・ボルト・釘(69)
  • 梱包用品(67)
  • 空調・電設資材(66)
  • 電気材料(66)
  • 卓上消耗品(62)
  • 測量用品(土木/建設)(58)
  • 家電(51)
  • バイク純正部品(50)
  • ヘルスケア(44)
  • テープ(43)
  • 作業服(39)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(35)
  • 医療(35)
  • 測定用品(34)
  • 清掃用品(33)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(33)
  • 日用品(32)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(31)
  • 自転車部品(27)
  • 安全保護具(26)
  • 電動工具(25)
  • 照明(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 救急・衛生(24)
  • 洗車・清掃(24)
  • 防災用品(23)
  • バイク部品(22)
  • バッテリー・電装(22)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(21)
  • 介護用品(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • 安全靴・作業靴(15)
  • 保管用品(13)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • 安全用品(13)
  • 食品・飲料(13)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(12)
  • 農業・園芸資材(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 溶接用品(10)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 農業機械(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 縫製用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 空圧工具(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 住設機器(3)
  • 農具(3)
  • 手袋(2)
  • 完成車(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • タイヤ・足回り(1)
すべてのカテゴリ

「ボート」の検索結果

9,338件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクスプローラー200SET INTEXエクスプローラー200SETINTEX
3,998税込4,398
1台
当日出荷
安心の空気室2個設計。大人と子供二人の2人乗りにちょうど良いサイズです。ボートの先端につかまり用のロープ付オール、修理用パッチ付
用途水辺の清掃作業に人数2材質塩化ビニル樹脂(非フタル酸)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン質量(g)約1900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1850×940×410
アルミナボート CB TGK(東京硝子器械)アルミナボート CBTGK(東京硝子器械)
4,190税込4,609
1ケース(10個)ほか
当日出荷
材質アルミナ純度>97%スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
ゴムボート EC4-642 アキレスゴムボート EC4-642アキレス
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷
4人乗りゴムボートのスタンダード
用途作業艇やレジャー使用に。人数4仕様竿掛けモールド質量(kg)船体:15.5レッド全長(cm)258チューブ径(Φmm)330全幅(cm)123
キーボードマルチカバー サンワサプライキーボードマルチカバーサンワサプライ(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(3枚)
当日出荷
対応機種を選ばないデスクトップキーボード用シャワーキャップカバーです。 様々な形状のキーボードに取り付けることができます。 (※シートサイズを超えるものや、特殊な形状のものでは対応できないものもあります。) 被せるだけの簡単取り付けです。 両面テープも付属しているので、シワが気になる場合は貼り付けて伸ばすことができます。 キーボード内部に水、ホコリが入り込むことを防ぎます。 超薄、高透明素材なので、キーボードの文字がくっきり見えます。
種別デスクトップ用適合(推奨)キーボード/W400mm~500mm×D150mm~200mmセット内容カバー3枚、両面テープ材質エーテル系ポリウレタン厚さ(mm)0.15アズワン品番64-0870-25
開封のこぎり フッ素コーティング刃 モノタロウ開封のこぎり フッ素コーティング刃モノタロウ(20件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
段ボールの開封に最適な短い刃の段ボールのこぎりです。 フッ素コーティング加工を施したギザギザ両刃で、粘着物が刃に付着しにくく、PPバンドもラクラクカットできます。 手軽に使えるストレートハンドル。
用途ダンボールや荷物などの開封、PPバンドの切断に。質量(g)23.2刃長(mm)約33.5寸法(幅W×長さL)(mm)25.6×144.4コーティングフッ素コーティング材質(ボディ)PP材質(ブレード)ステンレス
テプラPROテープ マグネットテープ キングジムテプラPROテープ マグネットテープキングジム
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープ。 「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
質量(g)121タイプマグネットエコマーク認定認定テープ文字色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
粗面用 超強力両面テープ No.577 ニトムズ粗面用 超強力両面テープ No.577ニトムズ(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻ほか
当日出荷
ザラザラ面の素材にピッタリ接着。
用途塗装鋼板への接着に。 石膏ボード、合板、コンクリートへの接着に。適合用途粗面主なワークパネル・フレーム、パーツ
ブレッドボード用ジャンパ線 共立電子産業ブレッドボード用ジャンパ線共立電子産業(4件のレビュー)
229税込252
1袋(5本)ほか
当日出荷
アソートカラーのブレッドボード用ジャンパ線(ジャンプワイヤー)セット。
種類その他
鋼球(精密ボール) SUJ2 インチサイズ ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) SUJ2 インチサイズツバキ・ナカシマ(68件のレビュー)
53税込58
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
自転車用足踏み式空気入れ  シングルシリンダータイプ SGマーク付 モノタロウ自転車用足踏み式空気入れ シングルシリンダータイプ SGマーク付モノタロウ(178件のレビュー)
739税込813
1台
当日出荷
安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式)最大圧力(kPa)700ホース長さ(mm)約550付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ材質(本体)スチール質量(g)930規格SG規格適合品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215)シリンダーシングル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.6MB)
水性スプレー アトムハウスペイント水性スプレーアトムハウスペイント(21件のレビュー)
599税込659
1本(100mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
垂れにくく、霧が細かいので誰でも綺麗に塗装ができます。 鮮やかな光沢(つや消し色は除く)で速乾性。臭いが少なく扱いやすい水性タイプで、乾くと水に落ちません。 色数サイズが豊富なので、建築から学校行事まで幅広く使えます。
用途工具、自転車、鉄部、木部、コンクリート、屋内ガラス、発泡スチロール、段ボール紙など主な用途鉄部、木部、コンクリート、ガラス、発泡スチロール、段ボール紙指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60使用場所屋内外兼用建築基準法F☆☆☆☆油性 or 水性水性特性速乾
マグネットラベルロールタイプ MagX(マグエックス)マグネットラベルロールタイプMagX(マグエックス)(4件のレビュー)
979税込1,077
1パック(1本)
当日出荷
ホワイトボードやキャビネットに貼って使うマグネットシート。5m巻きでハサミやカッターで自由な長さにカットできます。幅は、使用シーンに合わせて選べる4種類。スリットする作業の手間が省けて時短にもなります。油性ペンで書き込みできます。テプラなどのラベルシールに合わせたサイズです。余白が天地1mmずつ余るので、貼ったときにきれいに見えます。
用途ホワイトボードやキャビネットの掲示に仕様マグネット式材質PVC、マグネットシート(再生CPE20%)厚さ(mm)0.6高さ(mm)5000タイプ見出しテープ長さ(m)5吸着力(N)0.25 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)310G
ポスターケース・カレンダーケース 10枚入 今村紙工ポスターケース・カレンダーケース 10枚入今村紙工(13件のレビュー)
569税込626
1パック(10枚)
当日出荷
コートボール素材、サッと広げるだけのワンタッチ底組みです
用途ポスター・カレンダー発送の際に厚さ(mm)0.7ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
単式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業単式ボールタップ(ポリ玉)兼工業(13件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類単式材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
ホワイトボードマーカー<ヨクミエール> 専用カートリッジ コクヨホワイトボードマーカー<ヨクミエール> 専用カートリッジコクヨ(13件のレビュー)
82税込90
1本
当日出荷
ホワイトボードマーカー<ヨクミエール>の専用カートリッジです。
適合PM-B501、502、503、513成分油性インク(アルコール系)材質(カートリッジ)R-PP軸径(Φmm)18全長(mm)69容量(mL)6エコマーク認定認定商品タイプ交換用カートリッジエコマーク認定番号17 112 074繰り返し・詰め替え対応
テンキー 有線 メンブレン Tabキー付き EU RoHS指令準拠 ブラック エレコムテンキー 有線 メンブレン Tabキー付き EU RoHS指令準拠 ブラックエレコム(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)し、環境に配慮したパッケージを採用。Excelに便利な[Tab]キー付きで、ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。
質量(g)約110コネクタ形状USB[A]キー配列20キー電源供給方式USBバスパワー
ダンボールのこぎり ストレートグリップ モノタロウダンボールのこぎり ストレートグリップモノタロウ(27件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
段ボールの開梱はもちろん、曲線カットもギザギザ両刃でラクラク! 手軽に使えるストレートハンドル。
用途ダンボールのカット質量(g)24.6刃長(mm)約90寸法(幅W×長さL)(mm)25.6×202.5材質(ボディ)PP材質(ブレード)ステンレス
コンクリボンドK10 コニシコンクリボンドK10コニシ(11件のレビュー)
929税込1,022
1本(170mL)
翌日出荷
釘不要 高粘度 初期接着強
用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。 モルタル・コンクリートと木レンガ、銅縁、巾木、出入口枠、床組みの接着 吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着 床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5537成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形JIS規格JIS A5537(木れんが用接着剤)粘度(Pa・s)180~250(25℃)危険等級色調灰色危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の性状第2種主なワークパーツ
ダイヤフラム TOTOダイヤフラムTOTO(68件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様ボールタップ(レバー位置右)用適合品番SH30BA、SH31BA、SH80BA、SH81BA、SH90BA、SH91BA、SH370BA、SH371BA、SH380BA、SH381BA、SH390BA、SH391BA、SH670BA、SH671BA、SH680BA、SH681BAほか
カップリング ニッサチェインカップリングニッサチェイン(3件のレビュー)
399税込439
1パック(25個)ほか
当日出荷
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付クリップボードA4タテ型抗菌タイプ SONIC(ソニック)[文具]マグネット付クリップボードA4タテ型抗菌タイプSONIC(ソニック)[文具](2件のレビュー)
779税込857
1枚
当日出荷
抗菌加工を施したクリップボードです。 問診表などの記入や、アンケートの回覧に最適。 超強力マグネット付タイプ! 記載+掲示にとっても便利。 使いやすい多機能設計。 抗菌加工を施したA4サイズタテ型のクリップボードです。 問診表などの記入や、アンケートの回覧に最適。 超強力マグネット付タイプで、記載+掲示にとっても便利。 スチール製の書庫・ロッカー・棚などに。 工場、オフィス、倉庫、病院などにおすすめ! A4コピー用紙を約30枚までしっかり保持できるクリップ付。 直径7.5mm~13mmまでのペンを保持できるペンホルダー付。 壁面のフック等に本体をカンタンに吊り下げる事ができます。 グリップは、手にフィットする握りやすい形状。 机上面から持ち上げる際のつまみにもなります。 本体表面はエンボス成型。なめらかな書き心地を実現します。 JISZ2801に準拠した試験で抗菌効果が確認された素材(無機系抗菌剤)を使用しております。
グリーン購入法適合サイズA4収納枚数(枚)約30マグネットあり材質本体/クリップ:HIPS寸法(mm)約232×320×14
スリップガード ステップソリューションスリップガードステップソリューション(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(300mL)
当日出荷
危険な滑りを強固にシャットアウトします。耐久性抜群の床用滑り止めスプレーです。滑り止めテープの貼り付けが困難な網目状のグレーチングには大変有効です。 透明度の高いクリア色ですので対象物の美観を一切損ないません。。スプレーするだけ簡単滑り止め加工出来ます。 純度の高いアクリル樹脂と特殊ガラス骨材にて高耐久性を実現しています。施工性・耐久性・耐剥がれ・美観性・費用・防汚など全てに於いて優れています。
用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、ガラスビーズクリア主な用途金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。危険等級乾燥時間(時間)夏場約1、冬場約3(軽歩行)アズワン品番65-0551-63危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL特性耐久性施工面積(m2)約1(2回塗り)危険物の性状非水溶性
No.24 6角軸コンクリートドリル 大西工業No.24 6角軸コンクリートドリル大西工業(23件のレビュー)
829税込912
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。先端のチップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
Nホワイトキャリーケース HEIKONホワイトキャリーケースHEIKO(8件のレビュー)
899税込989
1パック(25枚)
当日出荷
段ボール素材(Gフルート)を使用した、業務用25枚クラフト包装の安価なケーキ箱です。ケーキの出し入れが簡単なサイドオープンタイプです。
材質Gフルート/晒3層寸法(mm)(取っ手)50
ホワイトボードマーカー 中字・イレーザー付・補充タイプ パイロットホワイトボードマーカー 中字・イレーザー付・補充タイプパイロット(2件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
インク補充をして繰り返し使えるスタンダートなボードマーカー。 キャップにマグネットが付いているので屋外での使用でも紛失を予防でき、置き場所にも困りません。 キャップに付いたイレーザーで書く・消すを1本で対応できる優れものです。 ボードマーカー用補充インキをご使用ください●補充インキ:WBMA-40RF
用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談詰め替えインクWBMA-40RF全長(mm)133種類ボードマーカーイレーザー付き方式キャップ式、マグネット付最大径(Φmm)17.2インクアルコール系顔料インキペン先中字マグネットありグリーン購入法適合商品タイプ補充式本体線の太さ中字イレーザーあり繰り返し・詰め替え対応
両面粘着テープ 9660 3M(スリーエム)両面粘着テープ 96603M(スリーエム)(11件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷から38日以内出荷
不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。 各種接着性に優れています。
用途各種フォーム材の固定 ネームプレート、サインボードの固定 軽量部品の固定 OA・家電製品の部材固定 紙のスプライス
ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(9本)ほか
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ホワイトボードマーカー<ヨクミエール>専用カートリッジ12本 コクヨホワイトボードマーカー<ヨクミエール>専用カートリッジ12本コクヨ(3件のレビュー)
889税込978
1セット(12本)
当日出荷
インク残量がはっきり見える直液カートリッジ式ホワイトボード用マーカー<ヨクミエール>の 専用カートリッジ12本の簡易包装仕様です。包装形態を見直すことで個包装を省きました。 カートリッジを1本ずつ立てられ、さらにパッケージを一部切り取り、折り込むことでカートリッジを取り出しやすくできます。 カートリッジを1本ずつ立てたパッケージなので、使い終わったカートリッジを一時的に保管することが可能です。
材質カートリッジ:R-PP、栓:PEエコマーク認定認定インク色外寸法(mm)カートリッジ:軸径Φ18×長さ69インク油性インク(アルコール系)カートリッジR-PP 100%インク容量(mL)約6/本商品タイプ交換用カートリッジエコマーク認定番号17 112 074繰り返し・詰め替え対応
ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)60未満
キャンパスノート(カラー表紙)5色パック(中横罫) コクヨキャンパスノート(カラー表紙)5色パック(中横罫)コクヨ(1件のレビュー)
499税込549
1パック(5冊)
当日出荷
用途別の使い分けに便利なカラー表紙です。 特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。 タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。 タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
枚数30縦(mm)252横(mm)179行数35紙質中紙/上質紙(森林認証紙)B罫罫幅(mm)6製本無線とじ色(表紙)5色パック
どこでもシート セーラー万年筆どこでもシートセーラー万年筆(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(25枚)
当日出荷
静電気で貼りつき、ホワイトボードマーカーで書き消しが出来ます。裏写りもしません! ホワイトボードのようなシートフィルムなので、場所を取らず、ガラスや壁、木などの平滑面に簡単に貼れます。 環境にやさしい素材(ポリプロピレン)を使っており、燃えるゴミとして扱うことができます。 両面使用が可能!また、のりを使用しないので、繰り返し貼りはがしOK!当然、のり残りもありません。 画鋲やテープが不要です。
仕様1巻25枚材質ポリプロピレンシートサイズ(mm)600×800シート幅(mm)600シート長さ(m)20シート厚さ(mm)0.05ミシン目(mm)800ごと繰り返し・詰め替え対応
激強力両面テープ 多用途高強度建材用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ 多用途高強度建材用WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷
振動・ズレ・歪み・反発に強いポリプロピレン、ポリエチレンを含む接着しにくいプラスチックや金属、木材、ガラスなど幅広い素材を激強力に固定柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強いため、材料をしっかり保持、固定できる。特にPP・PEとの接着に相性の良いゴム系の粘着剤を使用。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、硬質ゴム素材によっっては添加剤(可塑剤など)の影響を受けて、固定物の表面への色移りや、粘着剤の軟化によるズレなどが発生する可能性があります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、常に浸水する場所使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
用途金属、プラスチック、ガラス、木材、などの広い材料の接着にPP、硬質塩ビ、ポリカーボネート、アクリルなどのボード、POP、屋内サインやプラダンの固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:ゴム系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)10主な用途固定
4色油性ボールペン クリップ - オン 4C ゼブラ4色油性ボールペン クリップ - オン 4Cゼブラ(9件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
使いやすさバツグン。新機構!4色ボールペン。 スマートノック解除機構採用で素早い収納。 折れにくいバインダークリップ採用。厚いボードや厚手の生地にも挟める。
インク色黒・青・赤・緑先端ボール径(mm)0.7全長(mm)145.6仕様ラバーグリップ、ひも通し穴付材質軸:再生樹脂質量(g)14.1エコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)14.0替芯SK-0.7芯インク油性インク色数4色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 176繰り返し・詰め替え対応
キーボードカバー ノートPC用 モノタロウキーボードカバー ノートPC用モノタロウ(18件のレビュー)
749税込824
1枚
当日出荷
高透明で見やすく、使い心地よいさらさらキータッチの特殊加工仕上 極薄0.1mmの柔らかく伸縮性に優れた 『高透明、防水、耐静電、静音効果、耐摩耗性』の日本製素材を採用 キーボードサイズに合わせてカットする 『フリーカットタイプ』 リモコン、電卓など、いろいろと使用可能 フルフラットの1枚のカバーでできており、JIS版・英語版キーボードを問わず使用可能 ご使用のキーボードから発するパチパチ音を軽減 帯電しずらい素材特性のため、キーボードカバーの表面にホコリが付着することを軽減 両面テープで固定タイプ
用途ノートPC用キーボードカバー特性防水、耐静電、静音効果、高透明、耐摩耗性、伸縮性、特殊表面加工による使い心地よいさらさら感付属品両面テープ×1セット(9片)種別ノートPC用材質日本製アジペート系熱可塑性ポリウレタンエラストマー厚さ(mm)0.1
クリップボード セキセイクリップボードセキセイ(1件のレビュー)
509税込560
1枚
当日出荷
簡単にペンが着脱できるペンホルダーが新しいクリップボード。7.5mm~15mmまでの軸径に対応した新設設計。太いボールペンも細身のシャープペンも形を問わずにはさめます。持ちやすく、右側に目盛りのついた親切設計。指の形にフィットしたハンドル部分はやわらかなタッチで開きやすくなりました。超薄型設計だから、重ねてもスマート!オリジナルのフラットクリップを採用。
グリーン購入法適合材質再生ABS樹脂寸法(縦×横)(mm)323×234
ボードマスター パイロットボードマスターパイロット(19件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
インクの濃さ、消しやすさ、豊富なペン先(丸芯・平芯)、最初から最後まで安定した筆跡に定評のある”ボードマスター”。 インクが濃いため遠くからでもハッキリ見え、豊富なカラーバリエーションで様々な用途に対応。 アルコール系溶剤で、匂いもきつくなく長時間ストレス少なくご使用いただけます。 インクカートリッジ式、ペン先交換も可能で、経済的(エコフレンドリー)かつ時間の節約(タイパ)ができるヘビーユーザーにこそ使ってほしいホワイトボードマーカー。 ※極太のペン先交換の用意はございません。 ※ボードマスターペン先各種共通の交換カートリッジとなります。
用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談タイプ極太線幅(mm)5.0~12カートリッジP-WMRF8材質軸・キャップ/リサイクル樹脂全長(mm)115質量(g)26.4エコマーク認定認定最大径(Φmm)28.6替芯なしインク油性顔料(アルコール系)ペン先5.0~12.0mmグリーン購入法適合商品タイプ交換式本体線の太さ極太エコマーク認定番号17 112 231繰り返し・詰め替え対応
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ホルダーセット ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ホルダーセットミトロイ(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(5本)ほか
当日出荷
仕様ホルダー付形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
スタンド用おもり 光スタンド用おもり(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
水(若しくは砂)を左右のポケットに注水頂きボードや看板に設置頂くとたおれにくく、安定感が増します。 PVCシートとナイロンの二重構造。
用途屋外でのA型ボードやスタンド黒板設置時のウエイト(おもり)としてご使用頂きます。 水などをいれて、最大水4L×2ポケットで約8kgのおもりとしてご使用いただけます。トラスコ品番835-8251幅(mm)600高さ(mm)320質量(g)200奥行(mm)10アズワン品番64-5264-84
400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ KITZ(キッツ)400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズKITZ(キッツ)(18件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
テンキーボード 有線 USB接続 メンブレン [Tab]キー・[00]キー エレコムテンキーボード 有線 USB接続 メンブレン [Tab]キー・[00]キーエレコム(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
Excelに便利な[Tab]キー・[00]キー付き。ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。
ケーブル長(m)0.5質量(g)約110対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)コネクタ形状USB[A]対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)インターフェースUSBキー配列20キー保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.3電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19
...