カテゴリ

  • 塗料(122)
    • 壁用(49)
    • 塗り壁(35)
    • 多用途(15)
  • 接着剤・補修材(43)
    • セメント/アスファルト(13)
    • シーリング(6)
  • 塗装・養生・内装用品(2,220)
    • 建築用吹付ガン器(24)
    • 塗装機(42)
    • スプレーガン関連商品(1,355)
  • 作業工具(11)
    • 鏝その他(1)
  • 機構部品(272)
  • 店舗什器・備品(163)
  • 日用品(57)
  • 介護用品(51)
  • 鈑金・塗装(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 研磨材(38)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 制御機器(29)
  • 安全標識(29)
  • 厨房用品(27)
  • スプレー・オイル・グリス(26)
  • 卓上消耗品(25)
  • 清掃用品(24)
  • 空調・電設資材(22)
  • オフィス家具(21)
  • 農業・園芸資材(21)
  • 事務用品(19)
  • 電動工具(18)
  • 安全保護具(17)
  • 理美容(15)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(15)
  • 切削工具(15)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • ヘルスケア(13)
  • 物流用品(12)
  • 溶接用品(11)
  • 洗剤・除去剤(11)
  • 測定用品(11)
  • 医療(10)
  • 救急・衛生(9)
  • 洗車・清掃(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • 縫製用品(8)
  • 作業服(7)
  • 建築金物(6)
  • 食品・飲料(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業機械(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 空圧工具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
水性or油性
特性
さび止め・ツヤ出し・ツヤ消し・耐久・耐摩耗・耐候・耐熱・難燃・耐薬品・耐食・防腐・速乾・防カビ・防水・耐水
ブランド
モノタロウ・ニッペホームプロダクツ・石蔵商店・家庭化学・カンペハピオ・アネスト岩田・東京西勘・アサヒペン・大塚刷毛製造・富士工業用品・扶桑精機・三好キカイ(旧:三好パイジョン)・P・O・Pプロダクツ・精和産業・エアテックス・明治機械製作所・デビルビス・近畿製作所・3M(スリーエム)・エムオースプレーイング・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定
サービス分類
オーダー・加工・名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「リシン」の検索結果

3,591件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吹付用 軽量骨材 アイサンド 石蔵商店吹付用 軽量骨材 アイサンド石蔵商店(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(13L)
翌日出荷
ソフトタッチで美しい仕上がりの吹付塗装が可能! 軽量の為、天井等の様々な場所で使用可能。しかも運搬・在庫が容易。 吹付時の接着が良い為、はね返りがなく落ちが少ない。 ダレや落ちがなく美しい仕上がり。施工面積数が増し、経済的。 下地のクラックをカバー、ふきかえ工事に最適。 機械の消耗を防ぎ、作業能率大幅アップ。
用途(弾性)内外装・天井・断熱・吹付軽量骨材・塗装用骨材・下地のクラックをカバー・吹替え工事ホワイト主な用途天井等原材料発泡エチレン酢酸ビニール施工量15~20m2寸法(mm)約300×500×400配合アイサンド:1袋+リシンベース:20kg缶ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
水性シリコン凹凸外かべ用 水性屋外壁用塗料(つやあり・つやけし) カンペハピオ水性シリコン凹凸外かべ用 水性屋外壁用塗料(つやあり・つやけし)カンペハピオ(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1缶(4kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
[厚膜に仕上がる弾性外かべ塗料] 特殊ラテックスゴム配合により、柔軟性がある塗膜を生成。 コンクリートやモルタル面のヒビ割れにも効果があり、雨水の浸入をガード! 塗装したアイテムの劣化を阻止して 長期間すぐれた美観と防水効果を保ちます。 [凹凸模様仕上り] 美しいツヤのある立体的な「凹凸模様」仕上り。 高級感を感じる外観に。 [屋外のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [長期間保つ色合い・風合い] アクリル・シリコン樹脂が色合いや風合いを保つために耐候性を強化し、長期の耐久性を保ちます。 [サラッとした仕上り] 乾燥が速く、べたつきの少ないサラッとした滑らかな塗膜になります。 [使いやすいペンキ] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗り易い水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防かび剤配合で、かびの発生を防ぎます。
用途[塗装外壁 / サイディング] コンクリート壁 / モルタル壁 / スレート壁 / ブロック塀 / リシン壁 / スタッコ壁 / 吹き付けタイル仕上げの塗装外壁 / サイディング(セラミック系以外) [各種ボード・木部] 木部 / 合板 / ALC板 / 各種ボード類(ハードボード / ファイバーボード) ※床は除く ※表示の用途以外には使用しないで下さい。 【塗れないもの】床面には使用しないでください。 [常に水が掛かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床 / 浴室の立上り / 池 など [特殊防水処理をしている素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 など [コーキング材] 一部の シーリング材 / サイディング ※塗料が付着しない場合がありますので、目立たない所で試し塗りしてください。 [ツルツルしている素材] タイル / 陶器 / 天然石 など [吸収が激しい素材] テラコッタ など [下記の塗料を上塗り] 当製品の上に「ハピオセレクト」など弾性のない塗料は塗れません。特性耐久、速乾主な用途塀、コンクリート希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、6以上(冬期)乾燥時間約3時間(20℃)、約6時間(冬期)
ALC補修セメント 家庭化学ALC補修セメント家庭化学(15件のレビュー)
599税込659
1袋(1kg)ほか
当日出荷
急を要する補修や改修に最適なスピード補修材です。接着性に優れ、約60分位で仕上がります。補修面に塗料(コンクリート用)、リシン等の化粧ができます。
用途ALC自体のワレ、カケ、ヒビ割れ等の補修。ALC間の目地部の充填。ACL面の化粧仕上げ等。ホワイト硬化時間(分)60仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×240×20危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚10×縦250×横320mm適応下地ALC
リシンガン 自在 アネスト岩田リシンガン 自在アネスト岩田(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
塗料ノズルの交換により細粒子から粗粒子まで各種塗材に対応でき、噴出量調節も簡単に出来ます。
用途建築塗装ノズル口径(Φmm)【塗料ノズル】3.8/6.0/7.0【空気ノズル】1.5空気使用量(L/min)76容量(L)2質量(g)660使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.29[3](標準)吹出方向自在式適合エアコンプレッサ(kw)0.75以上適合塗材リシン、モルタル(細・粗粒子)
弾性ブロック外かべ用S ニッペホームプロダクツ弾性ブロック外かべ用Sニッペホームプロダクツ(4件のレビュー)
7,798税込8,578
1缶(8kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
網目状ローラーを使って、高級感のある美しい凹凸仕様仕上げができる水性塗料です。 モルタルやコンクリートに生ずるひび割れに強い、弾力性のある膜を作ります。
用途ブロックべい・モルタルべいに。 コンクリート・スレート・れんが・しっくい」などの外壁に。主な用途外かべ・塀使用場所屋外用仕様うすめずに塗ってください乾燥時間(時間)約3(夏30℃)、約6(冬10℃)危険物の類別非危険物
水性シリコンアクリル外かべ用 アサヒペン水性シリコンアクリル外かべ用アサヒペン(7件のレビュー)
6,398税込7,038
1缶(3kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
超耐久!酸性雨・酸性雪・塩害・排気ガス・紫外線に強い。 特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 防カビ剤・防藻剤の配合により、長期間カビ・藻(モ)・コケの発生を防ぎます。 厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途金属系・木質系・無機セメント系・セラミック系などの各種サイディングの塗り替え。 コンクリート・モルタル・ブロックなど外まわりの壁やヘイ。主な用途金属系・木質系・無機セメント系・セラミック系などの各種サイディング、コンクリート・モルタル・ブロックなど外壁・塀使用場所屋外用特性耐久仕上不透明(下地を隠す)危険物の類別非危険物光沢ツヤありRoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
水性シリコン外かべ用 ニッペホームプロダクツ水性シリコン外かべ用ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1缶(2kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
塩害・酸性雨・排気ガスに強く、耐汚染性・耐久性に優れたシリコンアクリル系塗料です。
用途モルタル、コンクリートかべ、リシンかべ及び各種塗装されたサイディングかべなどの塗装、塗り替えに。 (無塗装の金属系及び無機コーティングしたサイディングは除く)主な用途モルタル、コンクリートかべ、リシンかべ、サイディングかべ使用場所屋外用特性耐久仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約2(冬10℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
魔法ローラー ヤグチ技工魔法ローラーヤグチ技工
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
リシン柄・ヘッドカット・吹き放し玉模様あり
用途改修工事において、爆裂部、欠損部、塗膜剥がれ部に使用します。毛丈(mm)13主な用途塗装用
水性外かべ凹凸塗料ツヤあり アサヒペン水性外かべ凹凸塗料ツヤありアサヒペン(9件のレビュー)
7,298税込8,028
1缶(3L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ひび割れ、亀裂に強く防水性抜群。 ローラーバケで容易に、ツヤありの風格ある美しい立体凹凸模様仕上げができます。 防カビ剤、防藻剤の配合により、長時間カビ、藻(モ)、コケの発生を防ぎます。 塗膜は弾力性に優れており、コンクリートやモルタルに生じるひび割れや、き裂に強い塗料です。 汚れがつきにくく、防水性や耐候性に優れ、長期間建物の美観を保ちます。
用途屋内外コンクリート、モルタル、ブロック、スレート、レンガ、しっくい、木部などの壁、天井、へいなど(浴室、台所を除く)。主な用途屋内外コンクリート、モルタル、ブロック、スレート、レンガ、しっくい、木部などの壁、天井、へい使用場所屋内外兼用特性防水、ツヤあり、耐候種別水性乾燥時間(時間)夏期/2~3、冬期/6~8危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
リシンカキ落とし 東京西勘リシンカキ落とし東京西勘
599税込659
1個
10日以内出荷
一度塗った壁に使用します。
用途掻き落とし(かきおとし)仕上げの模様付けに全長(mm)94質量(g)110
マグネット ホルダー フックタイプ モノタロウマグネット ホルダー フックタイプモノタロウ(36件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ツールキャビネット等の側面に取り付けてスプレーガンを吊り下げることができます。
用途スプレーガン収納に材質スチール吸着力(N)14.7マグネット部寸法(mm)(直径)80受台寸法(mm)幅42×奥行55
RR-A・AS ダイヤフラム アネスト岩田RR-A・AS ダイヤフラムアネスト岩田(27件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷
ニューケミクール 広口ワイドスプレー ニイタカニューケミクール 広口ワイドスプレーニイタカ(1件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
油汚れ用洗浄剤ニューケミクールの専用スプレーガンです。
容量(mL)500コード46910325アズワン品番65-0460-06商品タイプスプレーボトル容器
HVLP電動スプレーガン モノタロウHVLP電動スプレーガンモノタロウ(63件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。 低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ付属品簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属)質量(kg)1.2タイプHVLP周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×275×255(カップ含む)最大吐出量(mL/min)280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時)電源コード(m)2カップ容量(mL)700適合塗料水性塗料、油性塗料定格使用時間(分)30関連資料商品使用方法(6.5MB)取扱説明書(10.0MB)
スプレーガン ペットボトル用 モノタロウスプレーガン ペットボトル用モノタロウ(183件のレビュー)
149税込164
1セット(2個)
当日出荷
赤色、緑色セット内容赤1個、緑1個材質(本体)PP寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約32×120×274使用流体材質(パイプ)PE関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)チューブ長さ(mm)215
ソフトクリーニングブラシ エアテックスソフトクリーニングブラシエアテックス(8件のレビュー)
999税込1,099
1セット(5本)
当日出荷
エアブラシ内部に残った塗料や汚れを洗浄できます。 ステンレス製のクリーニングブラシは月に1回のしっかりとしたメンテナンスの際に、毛先のやわらかいソフトクリーニングブラシは、毎日のお手入れの際にご使用下さい。 洗浄箇所に応じて使い分けができる便利な5本セット。
ブラシ径(Φmm)1、3(テーパー仕様)、3、3.5、4
マグネットツールホルダー(保護カバー付) TRUSCOマグネットツールホルダー(保護カバー付)TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
スプレーガンやハンマーなどの工具を吊り下げて使用することができるツールホルダーです。取り付け面を傷つけない保護カバー付です。
用途工具の保管・整理整頓に。トラスコ品番248-1197材質マグネット:フェライト磁石、フック:スチール厚さ(mm)12奥行(mm)125耐荷重(kg)平行:9.3垂直負荷重(kg)24アズワン品番65-2056-63直径(mm)81
マグネット式 1ガンホルダ(センターカップガン用) アネスト岩田マグネット式 1ガンホルダ(センターカップガン用)アネスト岩田
4,998税込5,498
1個
当日出荷
強力なマグネット仕様ですので、塗料の入ったスプレーガンも安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
用途センターカップ用ガンホルダー(1ガン用)耐荷重(kg)3適合スプレーガンW-300、LPH-300、WIDER4、WIDER4L仕様1ガン用
減圧弁メーター付 近畿製作所減圧弁メーター付近畿製作所(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
エアーツールの手元や小スペース等に取り付け安定した圧力を供給できます。
トラスコ品番441-7216質量(g)396使用温度範囲(℃)-10~60ねじ径G1/4×G1/4圧力調整範囲(MPa)0~1.0使用流体圧縮空気
UBSガン スタンダード WURTH(ウルト)UBSガン スタンダードWURTH(ウルト)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
溶剤を含む小石キズおよびアンダーシール製品用。 さまざまなスプレーノズル付き 枠パネル、ホイールウェル、車台などのオリジナル構造の修復用
圧力3~4bar(塗布)
PPS アダプター 3M(スリーエム)PPS アダプター3M(スリーエム)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
3M(TM)PPS(TM)塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです。
2018年トラスコ掲載ページ7 0130
岩田 W61 空気弁パッキン アネスト岩田岩田 W61 空気弁パッキンアネスト岩田
359税込395
1個
当日出荷
岩田 W61・71-2 エアーキャップ アネスト岩田岩田 W61・71-2 エアーキャップアネスト岩田
8,298税込9,128
1個
当日出荷
空気機器 チューブ継手 PCF6-02 扶桑精機空気機器 チューブ継手 PCF6-02扶桑精機
509税込560
1個
当日出荷
トラスコ品番810-6097材質真鍮接続口径Rc1/4質量(g)24
ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #3 弁座 扶桑精機ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #3 弁座扶桑精機
399税込439特価
1個
当日出荷
トラスコ品番810-6018
デジタル手元圧力調節器 恵宏製作所デジタル手元圧力調節器恵宏製作所
7,998税込8,798
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スプレーガン 重力式 400ccカップ付き セット モノタロウスプレーガン 重力式 400ccカップ付き セットモノタロウ(45件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット
当日出荷
一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。 ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。
用途木工・家具塗装、金属塗装塗料ノズル径(Φmm)1.3空気使用量(L/min)約90パターン開き(mm)150セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)本体:390、カップ:148供給方式重力式塗料噴出量(mL/min)約160吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35カップ容量(mL)400所要圧縮機(kw)0.75以上取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.0MB)
スプレーガン 500mL自在タイプ TRUSCOスプレーガン 500mL自在タイプTRUSCO(15件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。
用途水溶性の液体噴霧器材として容量(mL)500材質/仕上主要部:PP、容器:PP高さ(mm)240質量(g)78奥行(mm)1151目盛(mL)50吐出量(mL)1.1サイズ(mm)240×115×80危険物の類別非危険物直径(mm)89.2
重力式スプレーガン AIRREX(アネスト岩田)重力式スプレーガンAIRREX(アネスト岩田)(13件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。
用途木工、金属、屋根塗装など。ノズル口径(Φmm)1.3空気消費量(L/min)145質量(g)640塗料噴出量(mL/min)180吹付空気圧力(MPa)0.25塗料供給方式重力容器(mL)400コンプレッサー1馬力以上を推奨
ニューケミクール(アルカリ性強力洗浄剤) 専用スプレーガン ニイタカニューケミクール(アルカリ性強力洗浄剤) 専用スプレーガンニイタカ(16件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
商品タイプ専用スプレー容器仕様容量500mL用材質PETKG品番9-1322-0303TKG品番(2017)6-1182-0303繰り返し・詰め替え対応
PC-1用フタパッキン アネスト岩田PC-1用フタパッキンアネスト岩田(4件のレビュー)
379税込417
1パック(2枚)
当日出荷
適合本体PC-1S、PC-2 にも共通で使用可能です。
PPSシリーズ2.0 交換用リッド&ライナー 3M(スリーエム)PPSシリーズ2.0 交換用リッド&ライナー3M(スリーエム)
9,998税込10,998
1箱(50セット)
当日出荷から翌々日出荷
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます 容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
レギュレーター ガラスレンズ製 スプレーガン用 モノタロウレギュレーター ガラスレンズ製 スプレーガン用モノタロウ(58件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スプレーガンを持ちながら、手元で空気圧を調整できるレギュレーターです。 レンズがガラス製なので、溶剤で曇りにくくなっております。
用途レギュレーターとして。材質(本体)ポリアセタール、(ゲージ)スチール、(レンズ)ガラス、(ネジ)スチール、(調整ノブ)ポリエステル樹脂ねじ径G1/4×G1/4圧力調整範囲(MPa)0.05~0.8使用流体空気
ニードルベン パッキンセット アネスト岩田ニードルベン パッキンセットアネスト岩田(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
用途イワタ W101・200、LPH100、LPH101用
スプレーガンヘッド TRUSCOスプレーガンヘッドTRUSCO(8件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
主要材質ポリプロピレン(PP)危険物の類別非危険物
ルミナ自動スプレーガン HM-6R(丸吹き) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン HM-6R(丸吹き)扶桑精機
18,980税込20,878
1個
当日出荷
パターン開き(mm)【最大】110トラスコ品番810-6049質量(g)145粒径(μm)41噴出量(mL/min)【液体】0~180取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
自動車補修用専用スプレーガン FINER-FORCE 明治機械製作所自動車補修用専用スプレーガン FINER-FORCE明治機械製作所
29,980税込32,978
1丁
当日出荷
低圧、小空気量、低飛散、高微粒化を実現したムラの少ない安定した塗装を実現。空気キャップへの塗料付着も低減しています。メッキ調、カラークリアからメタリック、パールまで対応、ソリッドベースにも使用可能。パターンの塗り重ねやすさに特化。
用途自動車補修用接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4本体質量(g)325空気使用量(L/min)170パターン形状チューリップ塗料噴出量(mL/min)130吹付空気圧力(MPa)0.15ノズル口径(Φmm)1.4所要圧縮機(kw)1.5以上塗料供給方式重力式最大有効パターン(mm)220
離型剤塗布用小形スプレーガン アネスト岩田離型剤塗布用小形スプレーガンアネスト岩田
39,980税込43,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
空気使用量(L/min)50材質本体:アルミ、接液部:ステンレス(SUS303)質量(g)260所要圧縮機(kw)2.2霧化能力高微粒
Wシリーズ小形スプレーガン(吸上式) 近畿製作所Wシリーズ小形スプレーガン(吸上式)近畿製作所
19,980税込21,978
1丁
当日出荷から3日以内出荷
小物の中塗・上塗に最適 塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。
空気使用量(L/min)85吹付空気圧力(MPa)0.3吹付距離(mm)200取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4質量(g)460塗料供給方式吸上式
Wシリーズスプレーガン(吸上式) 近畿製作所Wシリーズスプレーガン(吸上式)近畿製作所
21,980税込24,178
1丁
当日出荷から6日以内出荷
スプレーパターンの安全性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。
用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装質量(g)440所要圧縮機(kw)1.5塗料供給方式吸上式適合塗料容器1.0L
...