カテゴリ

  • 建築金物(214)
    • 丁番(168)
    • その他引戸金具・折戸金具(6)
  • 機構部品(183)
    • 平蝶番(87)
    • トルクヒンジ(23)
    • 抜き差し蝶番(12)
  • 安全保護具(39)
  • 作業工具(29)
  • 店舗什器・備品(13)
  • オフィス家具(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • ヘルスケア(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 事務用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 安全標識(1)
  • カー用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ

「丁番 黒」の検索結果

関連キーワード
505件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒塗丁番 WAKI(和気産業)黒塗丁番WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
279税込307
1セット(2個)
当日出荷
耐久性、耐候性に優れています。
用途木製の扉から家具、小箱まで幅広い用途に。
アルミ蝶番 黒(アルミ/黒アルマイト) ノーブランドアルミ蝶番 黒(アルミ/黒アルマイト)ノーブランド
1,398税込1,538
1個
当日出荷
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミ寸法横(mm)60寸法(高さ)(mm)11
アルミ蝶番 黒(A6063/黒アルマイト) ノーブランドアルミ蝶番 黒(A6063/黒アルマイト)ノーブランド
469税込516
1個
当日出荷から16日以内出荷
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
材質A6063寸法横(mm)32寸法(高さ)(mm)6
義星丁番(リング入) S-685 MK(丸喜金属本社)義星丁番(リング入) S-685MK(丸喜金属本社)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
材質ステンレス仕上マットブラック付属品皿木ネジねじ穴数8
フリーストップヒンジ(ミニフラット型) 栃木屋フリーストップヒンジ(ミニフラット型)栃木屋(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。小型タイプの為、省スペース製品に最適です。
用途事務機器・家具・小型軽量扉材質POM、SUS303仕様取付方向:シャフト水平状態耐久回数:20,000 回(常温)使用温度範囲:+15℃~+45℃部品名称ヒンジピース(A)・(B)、シャフトRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ蝶番 黒(A6063/黒アルマイト)ロング ノーブランドアルミ蝶番 黒(A6063/黒アルマイト)ロングノーブランド
669税込736
1個
当日出荷
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
材質A6063寸法横(mm)32寸法(高さ)(mm)6
ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型 LAMP(スガツネ工業)ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型
義星丁番(リング無) S-960 MK(丸喜金属本社)義星丁番(リング無) S-960MK(丸喜金属本社)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス仕上マットブラック付属品皿木ネジねじ穴数8
KJ旗丁番127ミリ マットブラック MK(丸喜金属本社)KJ旗丁番127ミリ マットブラックMK(丸喜金属本社)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
つや消しの黒色です。
用途開き扉に。トラスコ品番195-3117セット内容皿タッピングネジ4×25幅(mm)100全長(mm)127材質/仕上ステンレス(SUS304)、芯棒:スチール質量(g)350寸法D2(mm)18板厚(mm)3アズワン品番64-8671-59ねじ穴数10
ヒンジ(L40×W30×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L40×W30×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)質量(g)1.5
PEN 鉄 黒塗り自由蝶番(両開) ハイロジックPEN 鉄 黒塗り自由蝶番(両開)ハイロジック(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(2枚)
当日出荷
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質スチール/黒塗装
ソフトダウンステー SDS-C301N型 LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー SDS-C301N型LAMP(スガツネ工業)(21件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質ABS樹脂/鋼仕様キャッチ付付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14質量(g)165仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ(フラット型) 栃木屋フリーストップヒンジ(フラット型)栃木屋(4件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト)SUS(プラグ(L)(R))POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
スミグリススプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミグリススプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(330mL)
当日出荷
リチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した非黒色の高性能グリーススプレー。高荷重下の潤滑性がよく、防錆力も優れています。
用途自動車整備:ボンネット、トランク、ドアなどのロック機構やヒンジ部などに。建設機械:操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に。ワイヤロープ、チェーン、開放ギヤに。工場設備機械:機械の軸受、歯車、チェーン、摺動面のほか手差し給油脂箇所に。使用温度範囲(℃)-20~130トラスコ品番123-0620種別リチウム石けん基グリース引火点(℃)200以上外観淡黄色グリース状粘度(at40℃mm2/s)基油:135流動点(℃)基油:-17.5増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.125Lグリス種類モリブデングリース危険物の性状非水溶性
自由丁番両開き フジテック・ジャパン自由丁番両開きフジテック・ジャパン
2,198税込2,418
1箱(2個)
当日出荷から4日以内出荷
付属品取付ビス/調整棒
鉄製カラー厚口丁番 APLUS(クマモト)鉄製カラー厚口丁番APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B種類平丁番仕上シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂蝶番(2個入) TRUSCO樹脂蝶番(2個入)TRUSCO
249税込274
1袋(2枚)
当日出荷
接着剤で取り付け可能な蝶番です。 左右兼用ABS樹脂製蝶番です。
材質/仕上本体:ABS樹脂、芯棒:鋼タイプ接着厚さ(mm)1.5取付け方法接着剤
ドロップ丁番 LAMP(スガツネ工業)ドロップ丁番LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)材質/処理亜鉛合金/ニッケルめっき種類ドロップ丁番(90°開閉)適合ねじなべ頭タッピンねじ 3×13付加機能調整機能付本体長さ(mm)38適合扉厚(mm)16~20カップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)12開き角度(度)90適合かぶせ量(mm)14~16
スライド丁番 GM100 ガラス扉用 LAMP(スガツネ工業)スライド丁番 GM100 ガラス扉用LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
ガラス扉用のスライド丁番です。
材質/仕上本体:鋼/サチライトクロームめっき、カップ:ポリアミド/ブラックシルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ取付可能ガラス厚(mm)4~6カップ径(Φmm)26最大扉厚(mm)6最小扉厚(mm)4
鉄製厚口丁番 APLUS(クマモト)鉄製厚口丁番APLUS(クマモト)(19件のレビュー)
93税込102
1個
当日出荷
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B種類平丁番仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
ウエスタン蝶番 EB柄横型 ハイロジックウエスタン蝶番 EB柄横型ハイロジック
1,398税込1,538
1袋(2枚)
欠品中
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質寸法(mm)78×152種類ウエスタン蝶番仕上銅古美メッキ使用ビス(mm)3.5×16×5本
オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型用 空丁番 日東工器オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型用 空丁番日東工器
4,998税込5,498
1組
当日出荷から翌々日出荷
オートヒンジ100PCシリーズ 113-PC型用空丁番。
用途屋外ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用開き角度(度)180°最小扉厚(mm)36最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)160付属品十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレートRoHS指令(10物質対応)対応
極匠 黒革Wスイングペンチ差し ベストツール極匠 黒革Wスイングペンチ差しベストツール
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷
150~200mmまでのペンチやニッパーの他、ドライバーも収納できるダブルスイング式黒革工具差しです。 オールステンレス製のオリジナル丁番、ダブルスイングジョイント(PAT.)は 従来の欠点だった工具を抜く際の「持ち上がり現象」を解消し、どんな姿勢でも邪魔せずに作業が出来るよう設計されました。
材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール、(スイング部)ステンレス質量(g)約175呼び寸法(mm)320×110×50
180°開きクリックヒンジ 218-9213 LAMP(スガツネ工業)180°開きクリックヒンジ 218-9213LAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
扉全閉時(-5°)、85°開時、175°開時の3ヶ所で扉を保持します。全閉時は-5°開まで押さえ付けますので、ゴムパッキンのヘタリによる隙間の発生などを防ぎます。
用途環境試験機器、理化学機器等材質亜鉛合金ブラック質量(g)147種類平蝶番型仕上焼付塗装付加機能クリック開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング自由丁番 LAMP(スガツネ工業)スプリング自由丁番LAMP(スガツネ工業)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
材質/仕上アルミ合金/ステンレス鋼(SUS304)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ライズ戸当り NewHikariライズ戸当りNewHikari
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
開き戸の上框取付用ドアストッパー。豊富なカラーバリエーションでレバーハンドルや丁番と色合わせできます。付属ねじの頭は、本体に合わせたカラーで塗装を施しています。
付属品木ネジ(+皿3.1×20)材質本体:ステンレス(SUS304)、ねじ:SUS305
マグネット式ドアストッパー マグネッパー Cタイプ マグエバーマグネット式ドアストッパー マグネッパー Cタイプマグエバー
1,898税込2,088
1個
当日出荷
磁石を使った新型のドアストッパーです。ホテル客室や病院、学校など、鉄製扉を一時的に開けて止めておくことが出来ます。従来のゴムストッパーのように扉の丁番(ヒンジ)が傷んだり、扉そのものが歪んで完全に閉まらなくなるのを防ぎます。
用途ドアストッパー用。トラスコ品番654-0181種別マグネット式材質鉄板:黒塗装、磁石:ネオジム磁石(エポキシ樹脂)幅(mm)30厚さ(mm)2全長(mm)60高さ(mm)60寸法ネオジム磁石:Φ24×4RoHS指令(10物質対応)対応
ドアストッパー 多機能型 (硬質ゴムタイプ) TOWA[清掃用品、安全保護具]ドアストッパー 多機能型 (硬質ゴムタイプ)TOWA[清掃用品、安全保護具]
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
頑丈でコンパクトな多機能ドアストッパーです。 様々な形状のドアでもしっかり支えることができます。 1上枠と扉の間に挟んで使用可能 2蝶番に挟んで、内側からの使用可能 3扉と床の隙間に差し込んで使用可能 滑りやすい床やカーペットなど状況に合わせて使用して頂けます。 また軽量でコンパクトな為、現場などへ持ち運びにも便利です。
材質ポリカーボネート樹脂・硬質ゴム寸法(mm)60×80×55質量(g)約74タイプ差し込みタイプ
100シリーズ GM100用 正面プレート LAMP(スガツネ工業)100シリーズ GM100用 正面プレートLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ガラス扉用のスライド丁番GM100用の正面プレートです。
用途GM100用の正面プレートです。材質アルミニウム合金付属品皿タッピンねじ3×11種類関連部品シリーズランプ印 100シリーズ
バルブボックス SSV-B(黒) 前澤化成工業バルブボックス SSV-B(黒)前澤化成工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
樹脂製蓋。蝶番式。樹脂製バルブボックスの定番です。
エクストラTヒンジ WAKI(和気産業)エクストラTヒンジWAKI(和気産業)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(2個)
当日出荷
黒色焼き付け塗装のカントリー金具Tヒンジ
用途蝶番材質/仕上スチール/焼き付け塗装
スキスム ハタ蝶番  2個セット 永大産業スキスム ハタ蝶番 2個セット永大産業(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷から15日以内出荷
材質スチール、樹脂、他寸法(mm)102×115
オートヒンジ 100シリーズ 112型 日東工器オートヒンジ 100シリーズ 112型日東工器(1件のレビュー)
23,980税込26,378特価
1組
当日出荷から4日以内出荷
丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)適合扉厚(mm)30以下適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)40以下適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下最大開扉角度(°)180付属品取付ネジ
折戸蝶番 ハイロジック折戸蝶番ハイロジック(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
丁番セット R TOSTEM(LIXIL)丁番セット RTOSTEM(LIXIL)
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
勝手R(右)適合クリエラ、クリエラガラスドアセット内容丁番(QDR-684R・685R)各1、高さ調整スペーサー4、皿小ねじM4×10:10、M4×18:10仕様22/4~SG・PG共通、~04/3アルミ・槍型、04/3~ステン・平型、住宅防火・非防火兼用
収納折戸用丁番 アトムリビンテック収納折戸用丁番アトムリビンテック
469税込516
1個
当日出荷
付属品+皿タッピンねじ3.5×20 8本材質鋼、POM、PA66仕上黒塗装
ヒンジ(L30×W20×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L30×W20×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から4日以内出荷
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)質量(g)1
クリックヒンジ HG-MPS2型 LAMP(スガツネ工業)クリックヒンジ HG-MPS2型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉材質(固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂仕様(クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ質量(g)6.9種類平蝶番型付加機能クリック推奨ねじなべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4RoHS指令(10物質対応)対応
FRP工具箱 JB(日本ボデーパーツ工業)FRP工具箱JB(日本ボデーパーツ工業)
26,000税込28,600
1個
3日以内出荷
FRPの特長は、耐熱性・耐酸性に優れた素材となり、鉄よりも強く、アルミより軽量に優れた工具箱となります。ゴムパッキン付きで水が浸入しにくい構造となります。(高圧洗浄機などの水圧が高いものを使用しないでください。)キャッチ・蝶番はステンレス仕様
その他A型ステーをご使用ください。
...