カテゴリ

  • 建築金物(30)
    • 戸車・車のみ(14)
    • 引き戸錠(1)
    • 引戸錠(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
    • 自動巻き取り式ホースリール(34)
  • 建材・エクステリア(4)
    • 窓用サッシ網戸(1)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
    • カバー/キャップ(1)
  • 照明(3)
    • ワークランプ・ハンドランプ部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 溶接用品(13)
  • 電気材料(13)
  • 電動工具(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 清掃用品(4)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
車輪径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「三協」の検索結果

129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サッシ用取替戸車 三協用 ハイロジックサッシ用取替戸車 三協用ハイロジック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
網戸用取替戸車 三協A左右 ハイロジック網戸用取替戸車 三協A左右ハイロジック(13件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
セット内容左右1セット備考サンミッテⅡ網戸用
TRIENS エアーホースリール S-series(Sシリーズ) 三協リールTRIENS エアーホースリール S-series(Sシリーズ)三協リール(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
最も汎用性の高いホースサイズと長さ。 実績のあるポリウレタンホース仕様。 使いやすさを追求したサイズ。 コンパクトなスペースに最適。 ラクラク継手採用。 SUSプロテクター標準装備。 壁面設置も可能。
ホース内径(Φmm)6.5長さ(m)(一次側ジョイントホース)0.8全長(m)(ホース)10質量(kg)3.5タイプ小型最高使用圧力(MPa)1.4本体質量(kg)3.5材質(ホース)ウレタン接続形状(一次側ジョイントホース)自在R1/4・二次側G1/4
取替サッシ戸車 丸ジュラコン(R) ハイロジック取替サッシ戸車 丸ジュラコン(R)ハイロジック(10件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質本体/ステンレス、車/樹脂
網戸用戸車 三協用 ハイロジック網戸用戸車 三協用ハイロジック(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途3K網戸・ノイスター網戸用径(Φmm)23(戸車)取付穴ピッチ(mm)19
他社製品取替A2タイプ 長沢製作所他社製品取替A2タイプ長沢製作所
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
現在ご使用の他社製品の交換や、シリンダーのみの交換など、お客様のニーズに合わせた様々なバリエーションをご用意しております。
仕上メタリックシルバー塗装
フリーサイズ網戸 セイキ販売フリーサイズ網戸セイキ販売(53件のレビュー)
4,098税込4,508
1台
3日以内出荷
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!ネットが抜けにくい特許網押さえ!!高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(24件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸適合平行型(下框)材質SUS304形状Φ35丸車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)35本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14内幅(mm)14~18車輪径(Φmm)35タイプ丸型RoHS指令(10物質対応)対応
網戸用取替戸車 立山A左右 ハイロジック網戸用取替戸車 立山A左右ハイロジック(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
調整戸車 SYS(シブタニ)調整戸車SYS(シブタニ)(42件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
四角パイプインサート TRUSCO四角パイプインサートTRUSCO(17件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(10個)ほか
当日出荷
パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。
材質L.D.ポリエチレン(PE)形状頭部四角形状
網戸用取替戸車 三協外付用 ハイロジック網戸用取替戸車 三協外付用ハイロジック(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
アズワン品番64-7751-86
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(14件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス適合平行型(下框)車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)15
マウントアダプターFTZ Ⅱ Nikon(ニコン)マウントアダプターFTZ ⅡNikon(ニコン)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
Zシリーズカメラに装着するとNIKKOR Fレンズを取り付けることができるマウントアダプターです。さまざまなアクセサリーが使えるマウントアダプター FTZから三脚座を取り除き、凸部を最小化。各種アクセサリーに干渉しないため、多様なアイテムを装着できます。三脚撮影時にNIKKOR Z レンズ ⇔ NIKKOR F レンズの交換がスムーズ雲台やクイックシューに干渉することなくボディーを三脚に固定できるので、三脚撮影時にもFTZ IIを装着したNIKKOR F レンズをそのまま着脱可能です。縦位置グリップもしっかり握れる縦位置撮影時、縦位置グリップを握っても指がFTZ IIに干渉することがないので、しっかりホールドして撮影できます。装着レンズの性能を存分に発揮できる装着レンズの性能を存分に発揮できるNIKKOR F レンズ+ニコンデジタル一眼レフカメラと同等のAF・AE性能、画質が得られます。AI NIKKOR以降の約360種のNIKKOR F マウントレンズでAE撮影が可能で、さらにそのうち、モーター内蔵のAF-P、AF-S、AF-Iレンズ計90種以上でAE/AF撮影が可能可動部をはじめ随所に効果的なシーリングを施し、 Z9と同等の高い防塵・防滴性能を確保※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。Gタイプレンズと調和する外観デザイン、鏡筒にマグネシウム合金を使用し堅牢性を確保しながらも小型・軽量化を実現VR機構搭載のNIKKOR F レンズ装着の場合、レンズVR機構とボディー内VRが協働し、三軸の手ブレ補正が使用可能。VR機構非搭載のNIKKOR F レンズ使用時はボディー内VRが適用。
適合カメラニコン Z マウントミラーレス最大径(Φmm)70(突起部除く)寸法(mm)基準面から先端まで:約70本体質量(g)約125付属品ボディーキャップBF-1B、裏ぶたLF-N1対応製品Z9、Z7II、Z7、Z6II、Z6、Z5、Zfc、Z50アズワン品番65-2333-67
引戸錠 美和ロック引戸錠美和ロック(1件のレビュー)
8,098税込8,908
1個
当日出荷から5日以内出荷
ヒートシンク 三協サーモテック(リョーサン)ヒートシンク三協サーモテック(リョーサン)(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付穴M3
エアーホースリール ブレーキ式 三協リールエアーホースリール ブレーキ式三協リール
29,980税込32,978
1台
当日出荷
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。 不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。 小型・軽量で場所を取りません。 必要に応じた首振り機能付きです。 (左右30°)
用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン・メンテナンス工場などトラスコ品番244-0915セット内容取付けベース一式材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂幅(mm)290質量(kg)3.5グレー高さ(mm)314奥行(mm)152内径(Φmm)8使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ取付金具(一次側)オス自在R3/8ホース長さ(m)6ハネ枚数1
カート充電リール 三協リールカート充電リール三協リール
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
電動カート充電(8A)対応コードリールです。ゴルフカートやランドカーなどの電動カートの充電にご使用いただけます。安心の過負荷防止装置(サーモスタット)付。電線温度約70℃を超えると作動し、温度が下がると自動復帰します。開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。耐衝撃樹脂ボディによって、よりコンパクトにまとめ上げられたリールカバー。
長さ(m)【1次側(入力側)】1【2次側(出力側)】4.5本体質量(kg)4.5先端形状1次側:丸形圧着端子、2次側:コネクタボディ本体サイズ(mm)314×290×178保証期間1年心数×断面積(mm2)3×2.0コード種類2PNCT電圧×電流(VA)AC250/8
TRIENS コードリール三相200V2.0×4心×8m 三協リールTRIENS コードリール三相200V2.0×4心×8m三協リール
39,980税込43,978
1個
当日出荷
小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。
用途200Vの電力供給用質量(kg)4.6トラスコ品番851-3627セット内容取付けベース一式、オスプラグ・コネクタボディ材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバーケーブル長(m)8本体寸法(mm)314×290×164心数(C)4断面寸法(mm)2.0
TRIENS コードリール制御用1.25×3心×8m 三協リールTRIENS コードリール制御用1.25×3心×8m三協リール
28,980税込31,878
1個
当日出荷
小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。
用途車両リフトなど機器の手元制御用質量(kg)3.6トラスコ品番851-3631セット内容取付けベース一式材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー定格電圧(V)125ケーブル長(m)8本体寸法(mm)314×290×164心数(C)3断面寸法(mm)1.25
導電エアーホースリール ブレーキ式 三協リール導電エアーホースリール ブレーキ式三協リール
49,980税込54,978
1台
当日出荷
流体エアーおよびホース自体の静電気を逃がします。 不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。 小型・軽量で場所を取りません。 必要に応じた首振り機能付きです。 (左右30°) ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。
用途自動車ボディーなどの繊細な塗装作業に、静電塗装作業環境にトラスコ品番244-0917セット内容取付けベース一式、クリップ付き接地ケーブル2.0m組付け、クリップ付き接地ケーブル2.0m材質ホース:ポリウレタンホース(導電性)、本体カバー:樹脂幅(mm)314質量(kg)3.5グレー高さ(mm)290適合チューブ外径(Φmm)10奥行(mm)152内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)10取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4ホース長さ(m)10、10(二次側)ハネ枚数0.8
エアーホースリール 交換用ウレタンホース 三協リールエアーホースリール 交換用ウレタンホース三協リール
6,998税込7,698
1本
当日出荷
エアーリールのホースを簡単に交換できます。
用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。トラスコ品番201-3594適合機種SHR-2810Z/SHR-2810ZF/SHS-210A/SHS-210A-OR/SHS-210FA/SHS-210FA-OR/TR2-Aセット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚、取扱説明書1枚ホース:オレンジ最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(一次側)専用ネジ材質(ホース)ウレタンホース寸法(全長)(m)9.5外径(mm)10.0内径(mm)6.5適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
すべり出し錠 日本ロックサービスすべり出し錠日本ロックサービス
6,998税込7,698
1個
当日出荷
業界初の中桟彫り込み式。 独自の構造でデッドボルトを室内側にすべり出して、内外のサッシを押え施錠する。 取り付け調整幅が6ミリあるので、建て付けが少々悪くても施錠が可能です。 外側はキーで、内側はサムターンで施解錠できます。 オールステンレス製で強度と耐久性は抜群です。
材質ステンレスシルバー
コードリール100V 三協リールコードリール100V三協リール
25,980税込28,578
1台
当日出荷
接地付三ツ口コンセントコードリールです。着脱が容易な取り付けベースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途作業灯付で手元を照射。100V電源の供給用としても共用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。作業環境の改善。
TRIENS 高圧スピンジョイント 3/8 三協リールTRIENS 高圧スピンジョイント 3/8三協リール(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
種類ねじ込み継手形状ストレート接続ねじ種類G接続部のサイズメスネジG3/8Bメスシート オスネジG3/8(シート面変換材付属)全長(mm)68材質(本体)ステンレス/真鍮最高使用圧力(MPa)15トラスコ品番838-6566質量(g)140接続ねじ3/8使用流体エア・水・オイル最高使用温度(℃)100推奨締付トルク範囲(N・m)20
デカビス 三協テックデカビス三協テック
8,098税込8,908
1袋(100本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
大判型枠せりあげに
用途コンパネ1枚用材質サイズw5/16首下長25表面処理ユニクロメッキ
コードリール 三ツ口コンセント仕様 三協リールコードリール 三ツ口コンセント仕様三協リール
17,980税込19,778
1台
当日出荷
非常に小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。ラチェットロック式です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。巻取り側先端は接地付き三ツ口コンセントです。ロックフリー機能の別作可能です。
用途100V電力の供給用。各種組み立てライン、メンテナンス工場などに。機械や作業台下への組込みに。付属品取付けベース一式トラスコ品番379-3498材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂幅(mm)147高さ(mm)272奥行(mm)228定格電圧(V)AC125コンセント個数3コンセント形状接地付3PX2 2PX1定格電流(A)6電線長さ(m)6電線仕様-種別SVCTコンセント仕様12A/125V電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)3
エアーホースリール 三協リールエアーホースリール三協リール(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。 必要に応じた首振り機能付です。(左右30°) 空圧工具使用時のエア供給用です。 各種組立ライン、メンテナンス工場などに適しています。 溶接や切削などの火花が生じる環境向けです。(リンバーホース仕様)
用途空圧工具使用時のエア供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など仕様吊り下げ・壁付け両用タイプ材質ホース:ウレタン(標準品)、難燃性塩化ビニール(耐火花)幅(mm)290高さ(mm)314奥行(mm)152最高使用圧力(MPa)1.4
純正網戸用取替戸車 三協 外付用 エスエス興商純正網戸用取替戸車 三協 外付用エスエス興商
1,798税込1,978
1パック(1個)
6日以内出荷
用途戸車は左右兼用です。取り付けビスで確実に固定して下さい。高さ調整は上のビスで調整します。規格B30972A適合メーカー三協用
インテグラル錠 玄関 三協アルミ 美和ロックインテグラル錠 玄関 三協アルミ美和ロック
17,980税込19,778
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
ビスピッチ(mm)110
エアーホースリール 三協リールエアーホースリール三協リール
19,980税込21,978
1台
当日出荷
トラスコ品番216-8922長さ(m)6内径(Φmm)6アズワン品番64-8772-28
エアーホースリール 環境配慮型 三協リールエアーホースリール 環境配慮型三協リール
31,980税込35,178
1台
14日以内出荷
有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。使用圧力(MPa)1.4
エアーホースリール 屋外仕様 内径6.5mm×10m 三協リールエアーホースリール 屋外仕様 内径6.5mm×10m三協リール
29,980税込32,978
1台
当日出荷
屋外設置、使用可能な全天候型モデルです。耐候性の樹脂カバー・ホース、主要部にステンレスを採用しています。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しました。柔らかく、滑り性が高い新設計ホースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベースを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。ガソリンスタンドなど恒常的な屋外作業用に。軒先でのエアーブロー用に。付属品取付けベース一式、メスカプラトラスコ品番250-0189材質ホース:内管/ポリウレタン、外層/PVC、本体カバー:耐候樹脂幅(mm)290グレー高さ(mm)314適合チューブ外径(Φmm)10奥行(mm)152内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)1.4容量(kg)3.6最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)10取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4材質(ホース)外層:PVCホース寸法(全長)(m)一次側:0.8、二次側:10ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)10設置方法吊下げ・壁付け
エアーホースリール 三協リールエアーホースリール三協リール
33,980税込37,378
1台
当日出荷
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。小型・軽量で場所を取りません。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベース採用です。入力ホースの取回しが自由なエルボ採用です。
用途空圧工具使用時のエアー供給用各種組立ライン、メンテナンス工場など最高使用圧力(MPa)1.4
耐火花性エアーホースリール(S-Series) 三協リール耐火花性エアーホースリール(S-Series)三協リール
29,980税込32,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消しました。 樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。 エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境にホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)10、一次側:0.8幅(mm)290奥行(mm)152高さ(mm)314先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4エアホース仕様PVC
GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 三協アルミ GOAL(ゴール)GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 三協アルミGOAL(ゴール)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
付属品キー3本形状(フロント)プレート付記号(フロント)GF適合扉厚(mm)22~27ビスピッチ(mm)80
TRIENS 高圧スピンジョイント 1/4 三協リールTRIENS 高圧スピンジョイント 1/4三協リール
5,998税込6,598
1個
当日出荷
サビに強い高品質です。
用途高圧ホースのよじれ防止用種類ねじ込み継手形状ストレート接続ねじ種類G接続部のサイズメスネジG1/4Bメスシート オスネジG1/4(シート面変換材付属)全長(mm)61材質(本体)ステンレス/真鍮最高使用圧力(MPa)15トラスコ品番838-6565質量(g)105接続ねじ1/4
作業灯 キャプテンライトLED 三協リール作業灯 キャプテンライトLED三協リール(6件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
高輝度・広角型で蛍光灯に近い色味で違和感がありません。
用途自動車や機械のメンテナンス時の照明用本体寸法(mm)350×65×42消費電力(W)7照度(Lux)130材質樹脂ケース周波数(Hz)50/60電源(V)125電球の種類LED
エアーホースリール スローモーション 三協リールエアーホースリール スローモーション三協リール
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。付属品取付けベース一式、メスカプラ幅(mm)290高さ(mm)314奥行(mm)167使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4材質(ホース)ウレタンホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:0.8、二次側:10設置方法吊下げ・壁付けホース外径(Φmm)10
エアーホースリール 標準品 三協リールエアーホースリール 標準品三協リール
22,980税込25,278
1台
当日出荷
ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂幅(mm)290オレンジ高さ(mm)314奥行(mm)152使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ウレタン設置方法吊下げ・壁付け